「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
質量(g)9.3
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
先端ボール径(mm)0.5
替芯SXR-5
インクジェットストリームインク
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6
色数単色
商品タイプ本体
入数(本)1
シリーズジェットストリーム
方式ノック式
インク色黒
ボール径(Φmm)0.5
グリーン購入法適合
入数(本)10
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。待望の新色が追加されました!
先端ボール径(mm)0.5
方式スライド式
インク色黒、赤、青、緑
色数4色ボールペン
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。
従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
方式ノック式
インク色黒・赤・青
先端ボール径(mm)0.7
色数3色一体
商品タイプ本体
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載した。どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的なインクシリーズから、よりかろやかな書き味の『JETSTREAM Lite touch ink』を新開発。従来のインクよりさらに筆記抵抗を減らし、よりかろやかな書きごこちを実現しました。またインクのボテや紙すべり(※)をさらに改良し、よりストレスの無い安定した筆記を提供します。(※紙質などの条件により、ボールがすべり筆記しにくい現象)。時代や環境により「書く・描く」シーンが多様化する中で生まれた、JETSTREAMの新しい選択肢です。やわらかくやさしいペールトーンの色合いと曲線が美しい軸デザインが日々の暮らしに溶け込みます。ノック棒のカラー表示は全体ではなくユーザーにのみ見えるさりげない位置に配置することでデザイン性と操作性の両立を実現させました。通常の4&1ボールペンと比べ全長を少し短めにすることで、快適な操作を実現。鞄やポーチに入れて持ち運びしやすいサイズ感です。
シリーズジェットストリーム
方式スライド式
芯径(mm)0.5
インク色黒、赤、青、緑、シャープ
ボール径(Φmm)0.5
入数(本)1
よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
方式ノック式
ボール径(Φmm)0.5
グリーン購入法適合
ジェットストリーム 多機能ペン 4&1 BAMBOO
こころ軽やかに暮らすための毎日の筆記具
グリップ部に軽やかで美しい天然竹材を採用した
日常に優しく溶け込むジェットストリーム多機能ペン
美しさと耐久性を兼ね備えた天然竹製グリップ
竹は成長速度が早いため潤沢な資源であり、
強度もあるため、幅広い用途で活用されている素材です。
素朴でありながらも上品な風合いと耐久性を兼ね備えた、ナチュラルな竹製グリップに仕上げました。
デイリーユースとして長くご愛用いただくことで、手に馴染むお気に入りの1本になります。
まろやかで優しい色合いの軸デザイン
オン・オフ問わず暮らしに溶け込み、毎日の筆記シーンに安らぎや心地よさを与えるような、まろやかで優しいカラーリングのデザインを採用しています。
超・低摩擦 ジェットストリームインク搭載
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現する、世界初の画期的な新開発インクを搭載。筆記荷重、速度にかかわらず低い筆記抵抗でなめらかに書けます。濃くはっきりとした描線を書くことができ、速乾性にも優れています。
方式スライド式
芯径(mm)0.5
インク色黒、赤、青、緑
先端ボール径(mm)0.5
ボール径(Φmm)0.5
色数4色ボールペン+シャーペン
関連キーワード