クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台
¥369,000
税込¥405,900
3日以内出荷
1台
¥389,000
税込¥427,900
3日以内出荷
1台
¥689,000
税込¥757,900
3日以内出荷
1台
¥469,000
税込¥515,900
3日以内出荷
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍
仕様コントローラー付
制御方式PID制御方式(SSR駆動)
モータータイプコンデンサー誘導電動機
端子ねじM3.5
取付穴4-7×14丸長
電線長さ(m)3
電線太さ(mm2)3.5
温度センサーKタイプ熱電対
電線仕様-種別VCT
ヒータータイプシーズヒーター
風量調整風量調整板により、吸入量を調整
アース端子M4
設置姿勢水平
吸入気体温度(℃)-10~150
トラスコ品番853-6844
幅(mm)175
質量(kg)2.2
高さ(mm)125
奥行(mm)178.5
1個
¥73,900
税込¥81,290
翌日出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)5
トラスコ品番853-6788
質量(kg)1.295
1本
¥20,900
税込¥22,990
4日以内出荷
コントローラーが新しくなりました。
ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。
軽量化されコンパクトです。
安全性に優れています。
本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。
堅牢です。
電源(V)3相200
温度制御方式PID制御(SSR駆動)
吐出口気体温度範囲(℃)常温~350
吸入気体温度(℃)-10~230
小型かつ軽量です。
スポット加熱に最適です。
RoHS指令準拠品です。
CE規格品です。
用途加熱。
乾燥。
熱活性化。
プラスチック加工。
ラミネート。
収縮。
熱軟化。
殺菌。
解凍。
適合PHB201H
温度範囲(℃)常温~650
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。
トラスコ品番362-2738
容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V)
質量(kg)2.5
コード長さ(m)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130
騒音値(dB)50
定格使用時間連続運転可能(24時間以上可)
最高風圧(Pa)350
風量(L/min)155~570
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)4
トラスコ品番853-6779
質量(kg)3.4
1本
¥48,900
税込¥53,790
44日以内出荷
1巻
¥8,690
税込¥9,559
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)5
トラスコ品番853-6768
質量(kg)5.4
1本
¥43,900
税込¥48,290
5日以内出荷
トラスコ品番853-6755
質量(kg)0.3
長さ(m)5
1個
¥17,900
税込¥19,690
3日以内出荷
別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。
用途SHD-Jシリーズ用
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)4
トラスコ品番853-6777
質量(kg)4.25
1本
¥55,900
税込¥61,490
15日以内出荷
常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。
コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。
ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥
熱電対無し
ダクト径(Φmm)50
長さ(m)2
トラスコ品番853-6781
質量(kg)0.7
1本
¥21,900
税込¥24,090
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)50
長さ(m)4
トラスコ品番853-6784
質量(kg)4.8
1本
¥48,900
税込¥53,790
翌々日出荷
トラスコ品番853-6847
質量(kg)2.1
長さ(m)20
1巻
¥16,900
税込¥18,590
翌々日出荷
トラスコ品番853-6758
質量(kg)0.6
長さ(m)20
1個
¥30,900
税込¥33,990
翌々日出荷
トラスコ品番853-6845
質量(kg)1.1
長さ(m)10
1巻
¥10,900
税込¥11,990
翌々日出荷
トラスコ品番853-6757
質量(kg)0.5
長さ(m)15
1個
¥25,900
税込¥28,490
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)5
トラスコ品番853-6771
質量(kg)5
1本
¥109,000
税込¥119,900
翌々日出荷
トラスコ品番853-6846
質量(kg)1.6
長さ(m)5
1巻
¥13,900
税込¥15,290
翌々日出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)2
トラスコ品番853-6780
質量(kg)1.22
1本
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)5
トラスコ品番853-6786
質量(kg)1.69
1本
¥21,900
税込¥24,090
4日以内出荷
トラスコ品番853-6756
質量(kg)0.4
長さ(m)10
1個
¥19,900
税込¥21,890
4日以内出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)5
トラスコ品番853-6770
質量(kg)3.6
1本
¥32,900
税込¥36,190
4日以内出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)5
トラスコ品番853-6775
質量(kg)3.9
1本
¥89,900
税込¥98,890
10日以内出荷
ダクト径(Φmm)50
長さ(m)4
トラスコ品番853-6774
質量(kg)2.6
1本
¥29,900
税込¥32,890
15日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)4
トラスコ品番853-6772
質量(kg)5
1本
¥49,900
税込¥54,890
15日以内出荷
ダクト径(Φmm)50
長さ(m)5
トラスコ品番853-6773
質量(kg)2.8
1本
¥57,900
税込¥63,690
20日以内出荷
ダクト径(Φmm)100
長さ(m)4
トラスコ品番853-6783
質量(kg)6.4
1本
¥73,900
税込¥81,290
20日以内出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)2
トラスコ品番853-6782
質量(kg)1.04
1本
¥29,900
税込¥32,890
21日以内出荷
ダクト径(Φmm)50
長さ(m)4
トラスコ品番853-6778
質量(kg)2.56
1本
¥32,900
税込¥36,190
43日以内出荷
ダクト径(Φmm)75
長さ(m)4
トラスコ品番853-6785
質量(kg)7.5
1本
¥64,900
税込¥71,390
60日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ