3連仕様のヘルパー
用途プール
材質EVA30倍発泡
質量(g)90
ウエスト(cm)80(最大)
寸法(cm)12×15×5.5
材質(ベルト)ナイロン
材質(調節バックル)樹脂
浮力(kg)約3
アズワン品番64-9531-65
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
用途水の中での浮力の補助に
寸法(cm)28×42×13.5(個装サイズ)
プール練習に最適なカラーヘルパー
用途プール
寸法(cm)13.5×7.5(×3連)
質量(g)100
材質EVA30倍発泡
浮力(kg)約2.8
用途プール
材質ポリエチレン30倍発泡
質量(g)100
寸法(cm)13.5×8(×3連)
浮力(kg)約3
プール初期練習に役立つアームヘルパー 2気室構造
用途プール
材質ビニール
質量(g)40
寸法(cm)約17×15
浮力(kg)約2
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
色イエロー
許容誤差±5%
ツートンカラーで色鮮やか
質量(g)200
芯材ポリエチレン30倍発泡
浮力(kg)約4
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)10×22.5×12
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000
色白色
材質ポリエチレン
タイプPET100
長さ公差(mm)0~+30.0
オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と思いっきりはしゃぎたい時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
泳ぐのが楽しくなるような、キュートなデザインのフロートバンド。
腕に付ける浮き輪はアームヘルパーやアームリングと呼ばれ、ドーナツ型のように抜け落ちない・足入れ型のようにひっくり返らないと、子供向けとして人気のタイプです。
邪魔にならず、ずっと付けておけるので、波打ち際で遊んでいるときも安心です。
入れる空気の量によって太さが変わるので、使える期間が長いのも嬉しいポイントです。
材質PVC
質量(kg)0.22
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×22×18
適合年齢(歳)3-6歳
青・赤・黄のスタンダードタイプビート板肌触りが非常に優しく、お求めやすいビート板です。
用途プール
材質ポリエチレン
質量(g)170
浮力(kg)3
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)28×43×3
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
手で切る事の出来ないOPPテープでの梱包作業の能率アップを手助けするOPP専用カッターです。
用途薄手OPPテープ
小さめサイズのビート板です。 プルブイとしても使用できます。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)24×27×6
質量(g)150
材質EVA
浮力(kg)約3.7
材質PE(ポリエチレン)樹脂
色オレンジ
【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他
材質発泡ポリエチレン
サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~1000
色赤
圧縮応力25%(kPa)140
見掛密度(kg/m3)65
サービス分類オーダー・加工
材質ポリエチレン30倍発泡
質量(g)60
寸法(cm)7.5×22.5×12.5
浮力(kg)約3.5
関連キーワード