「スクリュー釘 規格」の検索結果

26件中 1〜26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長にスクリュー状の加工を施してあるので保持力が極めて強いです。
用途防火壁、塀、ボード下地天井、ベニヤ板。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)55 質量(g/パック)55 頭部平頭 胴部スクリュー
1パック(10本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。
用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。 材質/仕上軟鋼線材(SWRM6〜22相当)/ユニクロメッキ 頭部布目 胴部スクリュー
1パック(12本)ほか
446 税込491
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(1kg)
549 税込604
当日出荷

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。 材質SUS304 頭部平頭 胴部スパイラルリング
1箱(1kg)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JIS規格(JIS A5508)に適合しているCN釘のスタンダード・ラインナップで、規定色にコート着色製です。 太め鉄丸くぎ
用途2×4工法の枠組や合板打付に 材質 先端角先 頭部平頭 胴部スムース
1箱(5kg)
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックスワイヤ連結釘
頭部径(Φmm)5.8 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 材質硬鋼線材 分類鋼板釘 連結方式ワイヤ 胴部形状スクリュウ 適合釘打機HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
1箱(300本×20巻)ほか
20,900 税込22,990
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

土台のプレカット仕口が不要なため、土台の欠損を防げます。 金物下部が基礎と干渉しない設計です。 専用スクリュー釘ZS-50を使用してください。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用スクリュー釘(ZS-50)×10本 使用方法(1)金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。(2)大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面側にスクリュー釘(4本)を打ってください。 厚さ(mm)3.2 規格財・建材試験センター性能試験 依 16-10、依 16-12 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 耐力試験短期基準耐力7.5kN
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS A 5508に適合規格品
用途枠組壁工法(2×4工法)専用 材質軟鋼線材 胴部形状スムース
1箱(5kg)
1,490 税込1,639
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
1袋(410本)ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格JIS A 5508 先端部角先 頭部布目頭 胴部スムース
1箱(1kg)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。
用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。 材質SUS304 頭部丸頭 胴部スパイラルリング
1箱(25kg)
31,900 税込35,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。 仕様平頭 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)60 質量(g/パック)60 頭部平頭 胴部ストレート
1パック(10本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

胴部パワースクリュー形状で保持力アップ!
1袋(410本)ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として。
材質真鍮
1袋(200g)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。 ねじの呼びM5.5 材質/仕上冷間圧造用炭素鋼線材 SWRCH22A/シルバーコート 径(Φmm)5.5 頭径(Φmm)8
1箱(250本)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材 材質軟鋼線材 形状スムース 表面処理セメントコート 連結方式ワイヤー 胴部形状スムース
1箱(400本×10巻)ほか
1,890 税込2,079
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。 ねじの呼びM5.5 材質/仕上冷間圧造用炭素鋼線材 SWRCH22A/シルバーコート 径(Φmm)5.5 頭径(Φmm)8
1パック(80本)ほか
789 税込868
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(10個)ほか
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材。 材質軟鋼線材 形状スクリュー 連結方式ワイヤー
1箱(300本×10巻)ほか
2,690 税込2,959
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリシートで連結されたスクリュー釘です。錆に強いステンレス製。外廻り・水廻り施工に最適。
用途軒天施工等に。 材質SUS304
1ケース(200本×20巻)
7,890 税込8,679
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連資料メーカーカタログはこちら(0.8MB)
1袋(10個)
1,590 税込1,749
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連資料メーカーカタログはこちら(0.8MB)
1袋(10個)
1,590 税込1,749
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハントDH釘止め短冊235
横架材互の接合に使用します。 ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型になっています。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。
トラスコ品番858-6100 材質ZAM t=1.2(MSM-DZC90) 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 UJ-07-0027(2) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具Zスクリュー釘 ZS50(10本/組) N値1.9以下 短期基準接合耐力(kN)10.1
取扱い終了

ダイドーハントDH釘止め短冊330
横架材互の接合に使用します。 ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型になっています。 化成処理はクロムフリー処理を施しています。
トラスコ品番858-6101 材質ZAM t=1.2(MSM-DZC90) 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 UJ-07-0027(3) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具Zスクリュー釘 ZS50(10本/組) N値1.6以下 短期基準接合耐力(kN)8.6
取扱い終了

根太の下端を切り欠きせずに取り付けることができます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 仮どめフックによる取付けで高所作業の安全性に優れています。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。 材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 使用方法(1)取り合う材の面から628mmの位置にボルト孔芯を墨付して、木工ドリルで孔をあけてください。(2)火打が水平となるように両方の横架材の孔位置を決めてください。(3)六角ボルトM12で締め付けてください。ラグスクリューボルトでの使用は認められていません。(4)ZS-50スクリュー釘を打ち、固定してください。※六角ボルトM12、座金、スクリュー釘は別売品です。 寸法(mm)2.3×888 規格財・建材試験センター性能試験 第01A3045号 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
取扱い終了

おすすめ特集
さらに商品を絞り込む