非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
付属品スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790)
本体寸法(mm)252×136×26
角度の測定範囲(°)垂直30、水平30
速度識別:300ms
動作環境16~40℃(室内無風)
測定距離体温:0.4m以下
モニタ8インチ高解像度モニター
搭載OSLINUX
メーカー商品コード6300004582
カメラ仕様210万画素 1920×1080 pixel
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。
およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。
測定結果はデジタル表示。
測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ
アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。
入館時スクリーニング対応例。
高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。
測定誤差は±0.2℃を実現。
本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。
電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。
額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。
10℃以上で設置可能。
付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。
壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。
オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。
測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に
付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2
寸法(mm)約170×140×115
質量(g)275
電圧(V)DC5
測定範囲(℃)34~45
測定速度(秒)約0.5
使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35)
警報設定値37.4℃
検知距離(mm)50~100
測定精度(℃)±0.2
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能!
0.5秒高速測定
何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能!
人数カウントモード搭載!※最大9999
三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm
セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2
材質ABS
寸法(mm)98×153×60
電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売)
測定範囲(℃)34~42.9
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8310-93
1セット
¥10,910
税込¥12,001
当日出荷
顔を画面に映すと人を感知し、自動的に表面温度を検知します。
一定以上の温度の場合には音と音声でお知らせします。
マスクの上からでも、非接触で自動検知します。※顔が2/3以上露出してる場合
工事不要なので、すぐに設置でき、使用できます。
仕様識別速度:300ms、警報温度:37.5℃以上(温度の設定変更はできません)
トラスコ品番243-7814
質量(kg)7.5
消費電力(W)20
測定範囲(℃)垂直30°、水平30°
使用電圧(V)AC100~240
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×136×26
測定時間(秒)0.5以下
保証期間1年間
周囲温度(℃)16~40
モニタ8インチ 高解像度モニター
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様200万画素 1920×1080pixel
測定距離(m)0.4以下
測定精度(℃)±0.3
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
非接触型検温スキャナーと消毒ディスペンサーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。
設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。
誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。
マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。
仕様識別速度:300ms
セット内容スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm)
質量(kg)本体:約1.35/スタンド:約6.1
本体寸法(mm)252×136×26
角度の測定範囲(°)(垂直)30°/(水平)30°
画素数210万(1920×1080pixel)
アズワン品番65-2331-58
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLINUX
動作温度範囲(℃)16~40(室内無風)
測定距離(m)0.4以下
モニターサイズ8インチ高解像度モニター
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
37.3℃以上の場合は音と光でお知らせします。下部に三脚セット用の穴があるので、お手持ちの三脚にセットすればお好きな場所で測定できます。
材質ABS樹脂、スチール他
質量(g)(約)92
寸法(cm)(約)11×8×24.5
1個
特価
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
省スペースで設置も簡単!サーマルカメラのポールスタンドです。
セット内容スタンド柱×1、スタンドベース×1
材質アルミ、EPE、鉄
包装形態無
寸法(mm)約320×290×1100(支柱を除く)
1セット
¥28,910
税込¥31,801
3日以内出荷
PCに接続せず単独で使用できる7インチモニタ型AIサーマルカメラ付属のスタンドで高さ調整が可能なため利用シーンを選ばず、大人からこどもまで計測することができます。体表面温度の計測時間は約1.2秒~2秒で行い、モニタに結果を表示します。さらに計測温度を音声でお知らせする機能を搭載。
寸法(mm)本体:355×115×35 ケーブル長:1800
質量(g)1250
測定範囲(℃)35.1~43.0
精度(℃)±0.3
探知・検出能力体表温度検出時間:1.2~2秒顔識別速度:0.2秒
設定温度(℃)37.5以上(変更不可)
モニタ7インチ高解像度モニタ
搭載OSLINUX
検知距離(mm)500~700(推奨500)
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3~1m●顔データ容量:3000●画面サイズ:4.3インチ●外形サイズ:227×85×30●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80~140cm●台座直径:30cm
アズワン品番65-8303-24
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
非接触型検温スキャナーを装着した伸縮式フロアスタンドセットです。37.5℃以上の場合お知らせします。
外形寸法(mm)80×80×46
電源充電式リチウム電池または電源アダプタ使用
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥59,900
税込¥65,890
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)と消毒ディスペンサーを装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。
建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。
液だれ防止のトレーが付属しています。
材質スチール
寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258
パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22
質量(g)約5350
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法
三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1
材質ABS
包装形態化粧箱
寸法(mm)約132×118×435
電源USB給電(MicroUSB Type-B)
測定距離約5~10cm
センサータイプ赤外線センサー
測定範囲(℃)10~50
使用温度範囲(℃)10~40
測定精度(℃)±0.2
内容量(mL)1000
吐出量7段階調整
アズワン品番65-1824-99
1個
¥9,073
税込¥9,980
3日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1T341BMI-T(DS-K1T341BMI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1
データ容量3000件
画面サイズ4.3インチ
外形寸法(mm)227×85×30
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
顔認証・温度検知と手指消毒が同時にできる!
場所をとらないオートディスペンサー一体型サーマルカメラが登場!
セット内容サーマルカメラ×1、ポールスタンドベース×1、ポールスタンド柱×1、オートディスペンサー×1
材質アルミ合金、ABS
寸法(mm)【オートディスペンサー本体】120×116×260【ポールスタンド】320×290×1100(支柱を除く)【サーマルカメラ8インチ】360×125×90
USBケーブル(m)1
1セット
¥105,455
税込¥116,001
5日以内出荷
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
セット内容防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1
材質ABS、ガラス、金属
寸法(mm)カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015
包装形態化粧箱
アズワン品番64-8311-03
1セット
¥18,182
税込¥20,000
当日出荷
関連キーワード