1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お部屋に癒しと潤いを届ける、インテリアにもなるスマート加湿器です。スタイリッシュな円柱型デザインに、やさしく光る7色のLEDライトを搭載し、間接照明としても楽しめます。コードレスの充電式だから場所を選ばず使え、便利な間欠運転モードで加湿しすぎも防止。コンパクトなのにタンク容量250ml・最大加湿量30ml/hとしっかり潤い、暮らしにちょうどいい加湿器です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。 セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)73×73×150 質量(g)220 消費電力(W)4 電源DC5V 0.8A コード長さ(mm)USBコード:750(Type-C) 電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh タンク容量(mL)250 充電時間(時間)約3 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:6時間 加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)