セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1
厚さ(mm)(透明板)0.4
透明うちわにステンドカラーで絵を描いて仕上げます。
光にかざすととてもきれいです。
セット内容ATステンドカラー3色組×1、ラインマーカー×1、透明うちわ×1
寸法(mm)185.5×269×4
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
色ホワイト
材質柄:再生PP紙:再生コート紙
寸法(mm)335×237
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
材質PP、PVC
厚さ(mm)(透明版)0.4
寸法(mm)185.5×269
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色ブルー
仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質PVC、PP
寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)40
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
色ホワイト
材質陶器
寸法(mm)(本体)Φ65×82、(短冊)50×195
全長(mm)500
適合材絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
材質骨:再生PP、紙:再生コート紙90
うちわ型のシールに絵を描いて貼るだけの簡単うちわ作り!
絵をかいてから、うちわにします。うちわ型の切り込み入り描いた絵を貼るだけで、仕上がりきれい!
インクジェットプリンター対応。
タック紙2枚付、うちわ型の切り込み入り。
色ホワイト
材質(紙、柄)PP
寸法(mm)238×340
1個
¥182
税込¥200
欠品中
半透明の弱粘着シール!
材質PVC
寸法(mm)150×260
質量(g)22
1個
¥146
税込¥161
当日出荷
ミニサイズのかわいいうちわ。
色ホワイト
材質(紙、柄)PP
寸法(mm)280×195
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
プラスチック、ガラス、アクリル板、ペットボトルなどに着色可能。混色もできる。
セット内容ステンドカラー(10mL)赤・青・黄×各1、ラインマーカー(20mL)×1
科目図工
準拠図工小学校3年
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
モチーフを選んでつくれる。ステンドグラス風モビール実物大型紙3種類付。
セット内容カラーセロハン(8色組)×1、テグス(1m)×2、アルミ芯×5、クリアビーズセット(20個入)×1、工作ボンド×1、型紙(説明書裏面)×1
1セット
¥364
税込¥400
当日出荷
1個
¥137
税込¥151
欠品中
油性ペンでおえかきしよう!
透明板はきりとりずみでくみたてカンタン!!
とてもよくまわる!
セット内容透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1
材質PP
厚さ(mm)(透明板)0.4
寸法(Φmm)約270(完成)
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
持ち手部分が丸いからクルクル回せる!
材質柄:プラスチック(紙貼り済)
寸法(mm)360×238
柄長さ(mm)約145
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
¥637
税込¥701
当日出荷
小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS
寸法(mm)74×30×36
電池1V、100mA
準拠理科小学校4年
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付
全長(mm)160
全幅(mm)127
電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)
全高(mm)約88
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
半透明の弱粘着シールです。
寸法(mm)148×210
科目図工
準拠図工小学校2年
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
おえかきボートで水遊びしよう!油性ペンでおえかきしよう!
セット内容ボート×1、スクリューモーター×1、ストロー×1
材質ボート(白):PP、ボート(透明)PA、スクリューモーター:ABS、POM、ストロー:PE
厚さ(mm)80
寸法(m)210×130
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
関連キーワード