720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUGICO(スギコ)18-8ステンレスコンテナ
エコ商品
質量(kg)6.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×660×320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。食品の保管、運搬などに最適です。積み重ねが可能です。
用途食品の運搬・保管 質量(kg)4
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ! パン生地保存にも最適! 平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなりました。 従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)製で、汚れも付きにくく、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


容量(L)55 質量(kg)5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×440×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷

ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 動画あり
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

側面に極小のパンチ穴が開いていますので、洗浄効率に優れています。
材質ステンレス
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

さまざまな場面で多目的に活用できるコンテナです。
用途野菜の保管・運搬・洗浄などに最適です。 材質ステンレス(SUS304) サイズ(mm)515×340×H290
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で長持ち、しっかり保存 ステンレス製で傷や汚れが付きにくく清潔。 丈夫な留め具で蓋をしっかり留めることができるので液漏れしにくく、ニオイも漏れにくい
材質本体:18-8ステンレス、パッキン:シリコーンゴム 形状 機能目盛 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.1×11.3×11(留め具含む) 満水容量(L)約1.1 電子レンジ不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×10.5×10.4
1個
7,500 税込8,250
5日以内出荷

材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バンパーグレードの樹脂を採用し、優れた『耐衝撃性』。 割れにくく、丈夫で軽いコンテナです。 優れた『耐寒性』。低温下での使用にも耐え、割れにくくなっています。 工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 積み重ね(スタッキング)が可能です。(同品番同士の他に♯13と♯25、♯22と♯45が可能) フタに簡易メジャー付き。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質【フタ・本体】ポリプロピレン(バンパーグレード)、【線材】ステンレス鋼、【バックル】ポリプロピレン フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
8,798 税込9,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の魚缶。魚市場から大手食品加工メーカー等、食品に関わる広い分野でご使用頂いております。
材質ステンレス 質量(g)2.3 幅(cm)40 表面処理電解研磨 高さ(cm)13.5 奥行き(cm)60
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ストッパーの金具は蓋に付いているので、本体の使用時にカチャカチャせず邪魔になりません。容器内の温度が下がり蓋が開かないといった時は、パッキンの両脇に付いている突起部分を押していただくと、シリコーンが変形し蓋が開く仕組みになっています。本体は底が細くなっている台形。なので片手で持ちやすく、ベンチでのランチにもおすすめです。お料理の作り置き、食材を詰めてアウトドアへの持ち運びにもお使いいただけます。また、本体はステンレスなのでオーブン料理などにも使用できます。(お熱くなりますのでお気をつけください。)。食材の臭いや色が付きにくいステンレス製のコンテナ。お弁当、保存容器としてもお使いいただけます。ステンレス製なので素早く冷えます。食器洗い機対応
材質本体・蓋・金具/18-8ステンレス、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度230度) 質量(g)284 サイズ(mm)全幅110×全長210×高さ60
1個(600mL)
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパーの金具は蓋に付いているので、本体の使用時にカチャカチャせず邪魔になりません。 容器内の温度が下がり蓋が開かないといった時は、パッキンの両脇に付いている突起部分を押していただくと、シリコーンが変形し蓋が開く仕組みになっています。(特許申請中) 本体は底が細くなっている台形。なので片手で持ちやすく、ベンチでのランチにもおすすめです。 お料理の作り置き、食材を詰めてアウトドアへの持ち運びにもお使いいただけます。また、本体はステンレスなのでオーブン料理などにも使用できます。(お熱くなりますのでお気をつけください。) 食材の臭いや色が付きにくいステンレス製のコンテナ。 お弁当、保存容器としてもお使いいただけます。 重ねて冷蔵庫収納ができるよう蓋はフラット形状。ステンレス製なので素早く冷えます。
容量(mL)600 質量(g)284 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約110×210×60 材質18-8ステンレス、シリコーンゴム
1個
4,500 税込4,950
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材の臭いや色が付きにくいステンレス製のコンテナ。 お弁当、保存容器としてもお使いいただけます。 本体は底が細くなっている台形。なので片手で持ちやすく、ベンチでのランチにもおすすめです。 重ねて冷蔵庫収納ができるよう蓋はフラット形状。ステンレス製なので素早く冷えます。
材質18-8ステンレス、シリコーンゴム 容量(mL)600 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約110×210×56 質量(g)255
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング フタあり 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類べた目
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
30,600 税込33,660
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
用途コンテナー車・冷凍冷蔵車・保冷車扉用 材質ステンレス(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
16,434 税込18,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等 付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個) 材質SUS304#400仕上げ キャスター75Φナイロンウレタン車SUS304金具 床面高さ(mm)115 均等耐荷重(kg)150 色(本体)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな場面で多目的に活用できるコンテナです。
用途野菜の保管・運搬・洗浄などに最適です。 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)約2700 タイプ底面高通気タイプ 穴の形状【側面】スリット【底面】角穴 サイズ(mm)515×340×H290
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

食材の臭いや色が付きにくいステンレス製のコンテナ。お弁当、保存容器としてもお使いいただけます。本体は底が細くなっている台形。なので片手で持ちやすく、ベンチでのランチにもおすすめです。重ねて冷蔵庫収納ができるよう蓋はフラット形状。ステンレス製なので素早く冷えます。食器洗い機対応
材質本体・蓋/18-8ステンレス、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度230度) 質量(g)255 サイズ(mm)全幅110×全長210×高さ56
1個(600mL)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼 フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に スタッキング 仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで 仕様組立式 材質SUS430 キャスター75Φエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付) 仕上No.4 均等耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 チャコールグレー 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ! 。パン生地保存にも最適!。平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。
材質ステンレス 板厚(mm)7
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ! パン生地保存にも最適! 平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなりました。 従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス304製でさびにくく丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。バッグインボックス・バッグインコンテナーの中にあるポリエチレン容器の蓋に向かって、ステンレスホルダーをスライディングすることで装着でき、取り外しも簡単です。蓋が容器に固定されることで液体抽出・注入作業がラクにでき、作業効率化・作業負担軽減につながります。
用途バッグインボックス・バッグインコンテナーの中のポリエチレン容器蓋の固定具 仕様使用可能容器:バッグインコンテナー20L用・10L用またはバッグインボックス内のポリエチレン容器 材質SUS304 寸法(mm)185×55×25
1本
6,398 税込7,038
6日以内出荷

省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ! 。パン生地保存にも最適!。平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。
材質ステンレス 板厚(mm)7
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本機材質はサビに強いステンレス(SUS304)を採用(但しクランプ、ノブボルト、蝶ボルトは除く) 水洗いが可能なので食品工場や屋外での使用でも常に衛生的 フレコンバックの大きさに合わせて1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340 全幅(mm)1580(内寸1460) 全高(mm)1660~2000(無段階調節) 質量(kg)20 材質ステンレス(SUS304)
1台
129,800 税込142,780
欠品中

金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のカッター付き 市販のPPテープ、PPロープ、紙ヒモ等の様々な形状に対応します 太いヒモ(ロープタイプ等)が切れやすい!!取り外して裏返すと刃が高くなります
用途荷造りヒモの収納に。手軽にヒモが切れるカッター付き!!積み重ねOK!!開閉しやすい一体型のフタ!! RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)