仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L(mm)300
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ60度曲げ
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
パイプ形状30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ30度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状75度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ75度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄製(メッキ管)
ステンレス製パイプを20アールに折曲げた取手です。耐食性はもちろんのこと、パイプの強度を活かした軽量取手です。幅広い分野にご使用いただけます。
用途厨房食品関係・フリーザー関係・医療機器・化学機器・その他一般産業機械等
ねじ径M8×1.25
許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直
材質/処理SUS304/(ハンドル)バフ研磨、(ボス)生地
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L(mm)300
パイプ形状L型90度曲げ
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2
全長L2(mm)290
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L(mm)300
こんなお得な商品も!

チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
パイプ形状クランク型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状15度曲げ
仕様エキスパンド・スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ15度曲げ
全長L1(mm)300
全長L2(mm)300
パイプ形状L型90度曲げ
仕様両端エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(2個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状U型
仕様エキスパンド・スリット無し
材質鉄/メッキ管
パイプ形状S型
仕様スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状45度曲げ
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ45度曲げ
全長L1(mm)300
パイプ形状S型
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
パイプ形状クランク型
仕様スリット無し
材質ステンレス製(SUS304 #400)
仕様エキスパンド・スリット付き
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
タイプ60度曲げ
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
エンジン停止時は、蓋で雨の侵入を防ぎます。開く角度は45度です。水抜き装置付きです。
パイプ形状L型90度曲げ
セット内容クランプ付き(1個)
材質ステンレス製(SUS304)
タイプエキスパンド・スリット付き
肉厚t(mm)1.5
全長L2(mm)300
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2
材質ステンレス(本体)
外径(Φmm)16
余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、鉄管、アルミ管の曲げ加工に。
トラスコ品番450-9242
材質鋼
全長(mm)260
タイプミリ用
曲げ角度0~180
曲げ半径(mm)R16
適合管径6
モデル406M
1丁
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)16
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])2.1
電源(V)単相100
電源コード(m)2
出力(W)800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140
設定方式デジタル(角度設定)
質量(kg)15
4サイクルエンジン前方に大きく張り出しているエキゾーストパイプを、飛び石などから強固にガードする。曲げ調節することを考慮した形状。オールアルミ製。ステンレス取り付けバンド付属。(全長31.5cm)
色チタン
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:ストレート40mm。寸法:40mm。外径:Φ25.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。
最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。
治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス
曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t
曲げ能力(鉄筋)(mm)20
曲げ角度(パイプ)(°)180
回転速度(min-1[r.p.m])3
電源(V)単相100
電源コード(m)2
出力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340
設定方式デジタル(角度設定)
質量(kg)23
トラスコ品番461-5204
1台
¥919,800
税込¥1,011,780
翌々日出荷
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB002。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。タイプ:左右セット。色[カラー]:ブラック。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。製法:鋳造、機械曲げ。備考:荷掛フックCAPSTANと同時装着可能。関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
仕様関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
材質ステンレス
色ブラック
備考荷掛フックCAPSTANと同時装着可能
タイプ左右セット
製法鋳造、機械曲げ
パイプ径(Φmm)16
入数2個
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB002LH。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。タイプ:左側単品。色[カラー]:ブラック。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:1個。製法:鋳造、機械曲げ。備考:荷掛フックCAPSTANと同時装着可能。関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
仕様関連商品:品番:MMU072,MCB021,OTS009,MCB026 ,MCB024,MTE212
材質ステンレス
色ブラック
備考荷掛フックCAPSTANと同時装着可能
タイプ左側単品
製法鋳造、機械曲げ
パイプ径(Φmm)16
入数1個
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB003。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。。タイプ:左右セット。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。製法:鋳造、機械曲げ。関連商品:品番:BBB001,MMU579,MTE163,MMU081,MMU502,MTE205
仕様関連商品:品番:BBB001,MMU579,MTE163,MMU081,MMU502,MTE205
材質ステンレス
色ポリッシュ
タイプ左右セット
製法鋳造、機械曲げ
パイプ径(Φmm)16
入数2個
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB004。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25。。タイプ:左右セット。色[カラー]:ブラック。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。製法:鋳造、機械曲げ。関連商品:品番:BBB001,MMU579,MTE163,MMU081,MMU502,MTE205
仕様関連商品:品番:BBB001,MMU579,MTE163,MMU081,MMU502,MTE205
材質ステンレス
色ブラック
タイプ左右セット
製法鋳造、機械曲げ
パイプ径(Φmm)16
入数2個
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB009。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24。。タイプ:左右セット。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。製法:鋳造、機械曲げ。関連商品:品番:MMU072,CSS015,MMU579,MMU081,OTS008-2,LVR002
仕様関連商品:品番:MMU072,CSS015,MMU579,MMU081,OTS008-2,LVR002
材質ステンレス
色ポリッシュ
タイプ左右セット
製法鋳造、機械曲げ
パイプ径(Φmm)16
入数2個
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
メーカー名:モートーン。メーカー品番:MCB001。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため小傷や包装に破れ等がある場合がございます。小傷や破れによる返品はお受けできませんのでご理解の上ご購入をお願い致します。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24。。タイプ:左右セット。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:パイプ径16mm。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:2個。製法:鋳造、機械曲げ。備考:荷掛フックCAPSTANと同時装着可能。関連商品:品番:MMU072,MCB022,OTS017,MCB025 ,MCB023,MTE212
仕様関連商品:品番:MMU072,MCB022,OTS017,MCB025 ,MCB023,MTE212
材質ステンレス
色ポリッシュ
備考荷掛フックCAPSTANと同時装着可能
タイプ左右セット
製法鋳造、機械曲げ
パイプ径(Φmm)16
入数2個
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード