58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度が強く極めてサビにくく、光沢がいつまでも保てる。
用途雨、塩分にも強く湿気の多い場所やインテリアに最適。 材質SUS304
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アンテナ用マストを固定する際に使用する製品になります。引っ張り強度・耐候性◎。錆びにくく切れにくい。線径(Φmm)が2種類あります。
材質ステンレス(SUS304)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(3本)
369 税込406
当日出荷

小巻タイプです。
用途園芸、農園、その他結束などに。 サビやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

針金 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
用途園芸など屋外で針金を使う作業に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質ステンレス
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬くて強いがバネのような反発がある。
用途反発力の必要なものを作るのに適している。 材質SWP-A
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
欠品中

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)1
1巻
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、芯線/ステンレス 線径(Φmm)0.1 耐熱温度(℃)120
1本
1,328 税込1,461
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インダストリーコーワネジリブラシ(ステンレス撚り線)
7本の細いステンレスをより合わせた撚り線をブラシ毛材として使う事により、バリ取りとしてのブラシ性能が大きく向上します。ロングライフ(長寿命)タイプ(メーカー比:約3倍)です。
用途ステンレス、鋼材、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電動ドリル・ボール盤。 材質軸:SS400 毛材ステンレス(SUS304) 全長(mm)100 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 線径(mm)0.10 2018年トラスコ掲載ページ5 1405
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(10本)
310 税込341
当日出荷

純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質ステンレス サイズ(mm)Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90 アズワン品番64-5105-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本)
569 税込626
当日出荷

縦線と横線を交互に組み合わせた織方で、ステンレス線を使用していますので水に強く耐久性に富んでいます。
用途ふるい用、一般ろ過用フィルター工鉱業用、理化学用
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)芯出用ピアノ線
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用 長さ(m)100 材質SWPA
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):4●L(mm):45●S(mm):8●W(mm):22●d(mm):5.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1983 アズワン品番67-7188-14
1個
759 税込835
8日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.10●D(mm):4●L(mm):45●S(mm):8●W(mm):22●d1(mm):4.5●d2(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8911 アズワン品番67-7188-59
1個
599 税込659
8日以内出荷


ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
689 税込758
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質SUS304WPB 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
689 税込758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。 軸径(Φmm)3
1パック(1本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター軸付ベベル型ブラシ
エコ商品
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトです。
用途真ちゅうや銅製品の研磨、精密部品の研磨・バリ取り。 トラスコ品番128-3225 軸径(Φmm)3 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 線径(Φmm)0.1 毛丈(mm)7 外径(Φmm)25 毛材真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
材質ピアノ線 ばねの種類引張コイルばね
1パック(10個)ほか
589 税込648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。 全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5 毛丈(mm)12 植付(mm)38 行数3
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1 自由長(mm)50.6 初張力(N)0.86 総巻数(巻)57.5 外径(mm)7 入数(個)10 線径(mm)0.65 使用荷重(N)7.4 使用長さ(mm)113.5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1 自由長(mm)28.7 初張力(N)0.43 総巻数(巻)27.5 外径(mm)7 入数(個)10 線径(mm)0.55 使用荷重(N)4.4 使用長さ(mm)66.5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1 自由長(mm)23.5 初張力(N)0.29 総巻数(巻)19.5 外径(mm)7 入数(個)10 線径(mm)0.5 使用荷重(N)3.4 使用長さ(mm)55.3
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。 外径(Φmm)13 毛丈(mm)8 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 使用工具変速式電動マイクログラインダー
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1 自由長(mm)15.4 初張力(N)0.2 総巻数(巻)27.5 外径(mm)3.5 入数(個)20 線径(mm)0.32 使用荷重(N)2.2 使用長さ(mm)35.4
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1 自由長(mm)9 初張力(N)0.11 総巻数(巻)19.5 外径(mm)2.5 入数(個)20 線径(mm)0.23 使用荷重(N)1.13 使用長さ(mm)19.1
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1 自由長(mm)37.7 初張力(N)0.61 総巻数(巻)40.5 外径(mm)7 入数(個)10 線径(mm)0.6 使用荷重(N)5.9 使用長さ(mm)88.5
1セット(10個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1 自由長(mm)15 総巻数(巻)13.75 外径(mm)2.5 内径(mm)2.1 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.83 使用たわみ(mm)8.5
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.1 自由長(mm)20.7 初張力(N)0.29 総巻数(巻)40.5 外径(mm)3.5 入数(個)20 線径(mm)0.35 使用荷重(N)2.9 使用長さ(mm)46.6
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷