193,992件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク SF
種類軸単品 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様
1個
239 税込263
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

種類セット品 外筒外径(Φmm)5 軸径F(Φmm)2 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 寸法D(mm)5 寸法E(mm)3.2 寸法Ew(mm)3.2 寸法F(mm)2 寸法Fw(mm)2 仕様軸付き
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)PLP ロングストロークプランジャー
用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に 仕様ゆるみ止めあり 材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(スプリング)SWPB 材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック) 材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック) 材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類セット品 外筒外径(Φmm)20 軸径F(Φmm)12 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 寸法Ew(mm)14 寸法F(mm)12 寸法Fw(mm)12 仕様軸付き
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ストロークブッシュ NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
898 税込988
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ショックプルーフ機構付きです。リフトレバーの取付も可能です。ストローク20mm(KM-121)・30mm(KM-131)の標準タイプです。
目量(mm)0.01 仕様ショックプルーフ 寸法H(mm)7.5 寸法A(mm)36 寸法F(mm)15.5 寸法D(Φmm)52 外枠径(mm)Φ55 寸法G(mm)20 ステム径(Φmm)8 指示誤差[1回転](μm)15 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き
1台ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類セット品 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様軸なし
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

【高信頼性を実現】 ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。 油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。 【理想的なクッション機構】 テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm)32 呼び圧力14 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10~+80℃ シリーズFF 構造タイロッド式 標準 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 機種標準 最低作動圧力(MPa)0.56以下 ロッド先端ねじJIS6g/6H 試験耐圧力(Mpa)21
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フロントフォークのストロークを測定しベストなサスペンションのセッティングが行えます。また、オーバーホールや工具なしで簡単に取り付けが可能です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303 材質(ボディ)ステンレスSUS303 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LZB/LDZB - 電動シリンダ(LDZBF3H) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)



走行中の速度(km/h)回転数(rpm)ラップタイム等、細やかなデータを計測記憶出来るアイテム。 USBケーブルを使用してパソコンに接続することで記憶データ通信/管理が出来ます。 別売オプションの「アンプボックス」を使用することで温度センサー(×2)ストロークセンサーO2センサー汎用アナログセンサー(×2)等の計測が可能になります。 ※USBケーブルは付属しません。市販のUSBケーブルをご使用下さい。 ※別途通信専用ソフトが必要。(メーカーWEBサイトからダウンロード/無料) ※汎用アナログ ユーザーが自由に使用出来る汎用ポートです。0~5V DC範囲内の電圧信号を出力するあらゆるセンサーに接続可能。全て電圧で記録します。 メーカー製データロガー専用
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

ポンプ ペール缶用 ダウンストローク モノタロウ 動画あり
20Lのペール缶に取り付け可能です。 レバーを上下にストロークすることでオイルを注入する事が出来ます。 ホースの先にノズルが付いているので便利で収納も可能です。
用途オイルの汲み上げ作業に 適合容器ペール缶 質量(g)1000 ホース長さ(m)1.28 ノズル口径(Φmm)12 吐出量(mL)70 危険物の類別非危険物
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手押し式エンジン草刈機 EBC-35C-AAA-3 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.44MB)
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

可動域35mmのロングストロークソレノイド。 プルでもプッシュでも使用可能!
全長(mm)84(フレーム) 質量(g)480 プランジャー径(Φmm)12 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)38×30×84
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途バイク用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

手押し式エンジン草刈機 EBC-26C-AAA-4 部品
用途部品の交換に 関連資料(0.26MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。 外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。 超硬合金製測定子を使用しています。 大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。 外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。 キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 目盛0-100 長針1回転(mm)1 指示誤差[1回転](μm)15 寸法H(mm)52 シリーズ2 寸法D(mm)17.7 寸法E(mm)20 寸法C(mm)57 目盛仕様±0-100 寸法I(mm)7.6 適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
1台ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ストロークアジヤスタ
部品名称ストロークアジヤスタ 関連資料(0.78MB) 図解NoMI-A207 クランク部品_No.14
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストロークアジヤスタ
備考オプション 部品名称ストロークアジヤスタ 関連資料(0.78MB) 図解NoMI-A207 クランク部品_No.60
1個
2,372 税込2,609
7日以内出荷

長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20 目量(mm)0.01 測定力(N)2以下 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)5 指示誤差[1/2回転](μm)10 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)25 測定子X-1 寸法J(Φmm)8(0~-0.03) 繰返し精密度(μm)4 指示誤差[1/10回転](μm)8
1台ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

wacom(ワコム)ストローク芯
スプリングが組み込まれ、芯先が約1mm上下するのでブラシのような感触が特徴。 ストロークタイプ (1mm)。
材質ポリアセタール 対応機種Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid※Intuos3でもご使用いただけます
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク OR
種類外筒単品 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様外筒
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

測定範囲の長いダイヤルゲージです。 裏フタは耳金付タイプです。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定に。 目量(mm)0.01 全長(mm)115 寸法H(mm)53.5 寸法A(mm)37.5 外径(Φmm)57 寸法D(mm)16.3 測定力(N)2.0以下 寸法C(mm)58 目盛仕様±0-100 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)7 繰返し精密度(μm)5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。 ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。 超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1台ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ラバーストッパ+両側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。 材質アジャストブロック:鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ワンストロークシャープナー用カートリッジ。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)68×83×31(本体) 質量(g)87 材質(本体)ABS樹脂 材質(シャフト)18-8ステンレススチール 材質ポリアセタール(砥石受け・砥石スペーサー・ジョイント) 耐熱温度(℃)140 アズワン品番65-1222-47
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

種類ボールケージ単品 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様ボールケージ
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合キタコ補修部品 主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-20000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・モンキーR/RT・ジョルカブ(AF53)・ダックス(12V/AB26)・JAZZ・マグナ50(AC13)・モトラ・シャリー(CF50-3000031-)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1500001-)・スーパーカブ50/ブレスカブ(C50-8000001-9501323/9600001-0095210-/0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)・XR50R/CRF50F(AE03)・XR70R/CRF70F(DE02)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

長ストローク30mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)30 目量(mm)0.01 測定力(N)2.2以下 仕様ショックプルーフ 寸法E(mm)17.5 目盛仕様±0-50-100 寸法G(mm)5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)7 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)30 寸法J(Φmm)8(0~-0.03) 裏ぶた仕様耳金付き 繰返し精密度(μm)5 指示誤差[1/10回転](μm)10
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車エンジン等(点火時期・ピストン上死点)調整の必需品です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。リミット針を装着です。軸受部に宝石軸受を使用しています。目盛板は緑色です。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途測定範囲の長い測定に 目量(mm)0.01 材質測定子先端:鋼 材質/仕上本体:スチール。測定子先端:鋼 材質(本体)スチール タイプ標準 目盛0~100 目盛仕様0~100 主な用途測定範囲の長い測定に 長針1回転(mm)1 繰返し精密度(μm)5 特性●自動車エンジン等(点火時期、ピストン上死点)調整の必需品です。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●リミット針を装着しています。●軸受部に宝石軸受を使用しています。●目盛板は緑色です。●裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。●ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。 文字盤寸法(mm)58
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)