こんなお得な商品も!

スパイラルダクト 亜鉛鋼板
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5
寸法W(mm)6.5
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。
材質SUS304
板厚t(mm)0.5
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。
らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など
材質亜鉛メッキシート
厚さ(mm)0.5
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。
曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。
不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
アルミフレキのスタンダードタイプです。
伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。
コンパクトに圧縮しているため、搬入保管に便利です。
不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト
長さ(m)10
使用温度(℃)-30~200
最大静圧(Pa)+2500
最小曲半径0.58×dia
スパイラルダクト及びフレキシブルダクト等を吊るバンドです。
長穴(mm)14×10
材質亜鉛めっき鋼板
仕様90°ベンド管
厚さt(mm)0.6
寸法R1.0D
材質亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)0.6
世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。
保温・保冷に優れています。
不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
長さ(m)7.5
アルミニウム二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。
伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。
材質SUS304
長さL(mm)130
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
長さl(mm)60
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
こんなお得な商品も!

キャップ 直管用 防虫網付
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
メッシュ16
こんなお得な商品も!

キャップ 直管用 防鳥網付
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
寸法l(mm)60
厚さt(mm)0.6
網サイズ(mm)10
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3443
用途換気用フレキシブルダクト
長さ(m)10
材質アルミ
内径(Φmm)54
使用温度(℃)-30~250
最大静圧(Pa)+3000
最小曲半径0.58×dia
呼び径(Φmm)50
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
スパイラルダクトなど、丸型の管から直接分岐管を取り出す際に使用します。
静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。
スパイラルダクトに直付けも可能です。
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
保温フレキシブルダクト切断用のハサミです。
ピアノ線を切るための別刃も一体となり大幅に作業性が上がり、大変便利です。
全長(mm)315
刃幅(mm)40
1丁
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板
寸法H(mm)30
厚さt(mm)0.6
材質亜鉛めっき鋼板
仕様45°ベンド管
厚さt(mm)0.6
寸法R1.0D
耐熱性耐火性に優れた商品です。
ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。
不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用
定尺(m)2
関連キーワード