「スパウト サンエイ」の検索結果
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
取り替えるだけで勝手に節水できます。節水効果約30%
取付ねじサイズW26山20
仕様定流量コア付
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
横型自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
高級感のある角型パイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20
材質(パイプ)黄銅
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状ラセン状パイプ
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用
パイプ長(mm)75
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチ検出部
・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。
・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。
●使用方法
レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。
・再度手を触れると、止まります。
・触れ続けていると動作しません。
【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。
【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。
【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。
【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。
【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓
色黒
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
対辺(mm)取付ロックナット:38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW
適合場所キッチン
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
検知時間(秒)0.1以上~1未満
吐水口高さ(mm)157
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●タッチ検出部
・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。
・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。
●使用方法
レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。
・再度手を触れると、止まります。
・触れ続けていると動作しません。
【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。
【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。
【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。
【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。
【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。
【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓
色シルバー
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
対辺(mm)取付ロックナット:38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW
適合場所キッチン
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
検知時間(秒)0.5
吐水口長さ(mm)255
吐水口高さ(mm)157
給電方式電源式
水栓タイプ混合栓
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
アズワン品番65-2066-52
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ねじ径先端/W26山20
種別袋ナット式
タイプ標準タイプ
接続ねじ先端:W26山20
取付ねじW26山20
取付外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
ZW26山20
材質(パイプ)黄銅
長さ(mm)170
パイプ長(mm)170
材質(パイプ)黄銅
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。2171エコ泡沫金具付き。
材質ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-6493-26
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷