20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気調整レバーで炎も自由自在。 誤作動防止の安全ロック機構付き。 レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。 連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)270(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ22.4 火炎の長さ(mm)150-200 熱量(kw)3.1 燃焼時間(分)70 全質量(g)630 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)スパークエース
安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎 火炎温度(℃)1500 燃焼時間(分)70 火炎の長さ(mm)150-200 火口径(Φmm)20.0 熱量(kw)2.5(2200kcal/h) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41 本体質量(g)125(ボンベ含まず) 適合ボンベR200、HP200 機能点火装置付
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)スパークエース
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)195(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47 火炎温度(℃)1450 火口径(mm)Φ22.4 火炎の長さ(mm)200-250 熱量(kw)3.4 燃焼時間(分)60 全質量(g)565 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジR200 トラスコ品番327-7984 質量(g)550 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ) 火炎温度(℃)約1800 火口径(mm)Φ14 火炎の長さ(mm)100~150 熱量(kw)3.0 燃焼時間(分)約60 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。 微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。 炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎 付属品ガスカートリッジR200 本体質量(g)250(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50 火炎温度(℃)1500 火口径(mm)Φ20.0 火炎の長さ(mm)200-230 熱量(kw)3 燃焼時間(分)60 全質量(g)620 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジHP200 本体質量(g)245(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79 内容量(g)200 火炎温度(℃)1900 火口径(mm)Φ16.0 火炎の長さ(mm)100-150 熱量(kw)3.4 燃焼時間(分)50 全質量(g)595 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン混合 容量(g)200 混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1本ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。 20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。 (使用環境により異なります) 空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76 火炎温度(℃)1600 火口径(mm)Φ22.2 火炎の長さ(mm)120-150 熱量(kw)1.7 燃焼時間(分)120 適用可能カートリッジPG300・G300
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎 セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36 火炎温度(℃)約1500 燃焼時間(分)約80 発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100] 火口径(Φmm)20
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。 火炎温度(℃)800~2000 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80/缶 質量(g)570 仕様電子着火式 付属品ボンベRZ-860(220g)1本 トラスコ品番413-4010 火炎形状スパイラル集中炎
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 対応寒冷地使用可 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sakae Fuji(栄製機)スーパーエース
再点火時も炎調節は不要。 点火消火がレバー操作で片手で可能。 空気調節レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジHP200 質量(g)610 本体質量(g)240(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87 火炎温度(℃)1900 火口径(mm)Φ16.0 火炎の長さ(mm)100-110 熱量(kw)3.8 燃焼時間(分)80 全質量(g)610 適用可能カートリッジR200・HP200
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状スパイラル集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番342-8095 質量(g)220(本体のみ) 最高温度(℃)2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高1800~2000最低800 火口径(mm)19 燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン混合 トラスコ品番215-3700 質量(g)350 容量(g)185 混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
1本ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状リング炎 仕様ガスは付属しております。着火装置有。 種別ガス 質量(g)308(ボンベ除く) 外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32 最高温度(℃)2100 火炎温度(℃)800~2100 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)約80 ガス容量(g)170
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガストーチ交換用ボンベ SK11 動画あり
1パック(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RZ-100 一般用銀ロウ 新富士バーナー 動画あり
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1 成分銀35%・カドミウム0% トラスコ品番376-9160 長さ(mm)300 質量(g)23 使用温度(℃)745 寸法(Φ×mm)1.0×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷