159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 モノタロウ 動画あり
スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。 ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。
用途コイルスプリングの脱着に 適合線径が20mmまでのスプリング 全長(mm)300 有効長(mm)25~210(爪ストローク)
1組(2本)
5,698 税込6,268
当日出荷

スプリングコンプレッサー JTC 動画あり
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TR1500 スプリングコンプレッサー JTC 動画あり
用途ハンドルを回してスプリングを縮めます。 ストローク(mm)300 直径(Φmm)200(最大スプリング) 本体質量(kg)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×850~1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。 コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用 材質鍛造(爪部分) 適合スプリング線径20mmまで
1組(2本)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業中異常な荷重がスプリングコンプレッサに加わるとセンタースクリューボルト部に設けているドライブ内の破断機構が破断する構造にしてあります。センタースクリューボルトは本体部に内蔵することによりネジ部が保護される構造にしてあります。本体はパイプ仕様縦型となりコンパクトで使い易く作業効率が上がります。
用途本ストラップスプリングコンプレッサは自動車用サスペンションに使用されているストラット型コイルスプリングの脱着専用工具です。 適合コイルスプリング線径:18mm以下外径:90~170有効巻数:2巻以上ばね隙間:20mm以上 トラスコ品番112-7411 セット内容本体:AS10-1標準アーム(外径90~170):AS10-2 質量(kg)6.0
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷


軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。
仕様ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付 質量(kg)9.52 ケース寸法(mm)180×470×235 ボルト対辺(mm)24 適合径(Φmm)スプリング100~250ストラット式(芯間)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1セット
42,980 税込47,278
7日以内出荷

軽自動車から普通車までのストラット型ショックアブソーバーのコイルスプリングを脱着するツールです。 インパクトレンチを使用することにより敏速かつ簡単に作業できます。 ハズレ止め安全装置付きです。
トラスコ品番783-9201 全長(mm)280 質量(kg)3.7 能力(mm)40~280 質量(kg/本)1.85
1セット(2本)
55,980 税込61,578
当日出荷

UN-P1124 スプリングコンプレッサー L UNIT 動画あり
モノショックサスペンション用のスプリングコンプレッサー。2本のフックがしっかりとスプリングを保持し、ナットを均等に締めこむことで圧縮してスプリングを取り外すことが可能。
タイプL
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

国産およびヨーロッパ車に使用されているウィッシュボーン式コイルスプリング圧縮が安全に作業できます。 国産1BOX車のリヤスプリング(ウィッシュボーン)にもご使用いただけます。
適合(スプリング)内径Φ70mm~外径Φ140mm セット内容シャフト、ディスク(L)×2、ディスク(S)×2、エクステンション 差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷

エンジン分解作業の際、吸気排気バルブの取り外しに使用する専用の工具です。
用途バイク用 セット内容本体×1、ハンドル取付スクリュー×1、ハンドル×1、バルブスクリュー(75mm)×1、バルブスクリュー(115mm)×1、バルブアダプター(Φ16mm×48mm・Φ19mm×48mm・Φ23mm×48mm・Φ25mm×48mm・Φ30mm×48mm)×1 使用方法各種サイズのアダプターの組み合わせを変えて色々な車種に対応できます。(1)バルブスプリング径に合うサイズのアダプターをセット(2)シリンダーヘッドを挟み込むように本体をセット(3)ハンドルを回してスプリングを縮めてバルブを取り外す。 全長(mm)300(本体)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

モノショック、ツインショックなど、サスペンションの形状を問わずほとんどのリアサスペンションに対応します。付属ベルトでスプリングを傷つけることなく固定し、ハンドルで締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能です。2種類のサスブラケット形状(ブラケットタイプ、ループタイプ)に対応するアタッチメントを付属し、本体底面には作業台上での使用を考慮した、傷防止用フットゴムが装備されています。ブラケットタイプ/ループタイプ対応アタッチメント付属。対応サスペンションブラケット寸法。ブラケットタイプ:取付部厚み32mm以下 ピンΦ10(50mm)。ループタイプ:コの字部内寸20mm以上。付属ピンサイズ:Φ10(長さ:約50mm)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

クラッチセンタースプリングを着脱の際、スプリングテンションを抑えます。
用途スクーター用
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングの取り外し・取り付けに使用します。
用途ダブルウイッシュボーン用 適合車種W116・W123・W124・W126・R129・W140・W201&W202 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
41,980 税込46,178
5日以内出荷



ビンテージ車両などのツインショックリアサスペンション用に設計。2本のフックがしっかりとスプリングを保持し、ナットを均等に締め込むことで圧縮してスプリングを取り外すことが可能。
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

材質スチール 全長(mm)310 アズワン品番65-2131-46 適合スプリング径(Φmm)15.8まで
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷

仕様日平 バルブスプリングコンプレッサー トラスコ品番835-4991 セット内容本体×1、バルブ用アダプタΦ25mm、Φ28mm、Φ36mm各1、プラグ穴エアーアダプタ(エアープラグ付)×1、ヘッド引っ掛けフック×1 質量(kg)1.7 適合サイズ(mm)Φ25、Φ28、Φ30、Φ36
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7) プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷

JTC1238N バルブスプリングコンプレッサー JTC 動画あり
用途バルブステムシールの交換に使用します。 仕様最大固定幅:490mm プラグ10・12・14・18 適合車種OHV車・OHC車 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ22Φ・19Φ
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。 シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。
用途OHV車用 エスコ品番EA603GB-3 幅(mm)【固定つかみ部】22.5 厚さ(mm)31 全長(mm)147 アーム長さ(mm)80、93
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

エスコ品番EA603CC 全長(mm)370 奥行(mm)165 内径×外径(Φmm)【アダプタ】16.8×25.4・20×30 能力(mm)55~175
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

用途バルブスプリングの取り外しに エスコ品番EA603GB 材質スチール 幅(mm)【固定つかみ部】21 アーム長さ(mm)77、80 適合スプリング径(Φmm)34~70
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効開き幅(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ16Φ・19Φ・23Φ・25Φ・30Φ小型車用
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。
用途マクファーソンストラット用。 最大荷重(t)2.5
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドブロックをおろさずにエンジンのバルブステムシールを交換出来ます。軽自動車からV12まで使用できます。
プラグ(mm)10・12・14・18 適合車種トヨタ、三菱、BENZ、BMW、FORD、VAG RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ20Φ・22Φ・24Φ・24.5Φ・29.5Φ
1セット
56,980 税込62,678
5日以内出荷

シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途OHV車用 エスコ品番EA603GB-4 幅(mm)【固定つかみ部】20 厚さ(mm)20 全長(mm)130 アーム長さ(mm)92、95
1個
7,150 税込7,865
当日出荷

この安全性の高いユニバーサルコイルスプリングコンプレッサーはスペースの限られた所でも、扱い易さと、調整可能なコネクトプレートのおかげで、直径110~180mmまでのほとんどのスプリングに使用することができます。 シャーシからショックアブソーバーを外していても、そのままでもこのツールで簡単にスプリング交換ができます。
最大荷重(t)2
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。
用途OHC・DOHC車 エスコ品番EA603GB-10 質量(kg)3.2
1個
34,300 税込37,730
翌日出荷


UN-P1120 スプリングコンプレッサーEX UNIT 動画あり
シングル・ツイン問わずほとんどのオートバイリヤサスペンションに対応。付属ベルトでスプリングを傷付けることなく固定し、ハンドルを締め込むだけで簡単かつ安全に取り外しが可能。作業台などのうえでメンテナンスできるように、本体の底面にフットゴムを配置。 ループタイプとブラケットタイプの2種類のアタッチメントが付属。
質量(kg)1.8 タイプEX
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

用途自動車のストラットスプリングの取り外しに エスコ品番EA500DB-400 質量(kg)3.1 能力(mm)100~400 適合スプリング径(Φmm)110~180
1個
55,800 税込61,380
翌日出荷


二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番821-7888 セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28) 質量(kg)1.4 長さL(mm)本体:290~420 高さH(mm)本体:172
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷