材質SUS303
材質(本体)SUS303
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
材質ポリアセタール
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
サスペンション用ブッシュのカラーとしても使用可能。
材質/処理スチール/ユニクロ
部品名称スペーサ(18-10-2)
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.24MB)
図解NoMGC-S401EX-1 ギヤケース部品_No.26、MGC-S401EX ギヤケース部品_No.26、MGC-S501EX ギヤケース部品_No.26、MGC-S401 ギヤケース部品_No.26、MGC-S501 ギヤケース部品_No.26、MGC-Q60 ギヤケース部品_No.28、MGC-S402EX ギヤケース部品_No.28、MGC-S502EX ギヤケース部品_No.28、MGC-S501EX-1 ギヤケース部品_No.26
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。
色ブラックアルマイト
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
代表車種KX85-A2
主な適合純正品番92026-1602
主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
用途窓枠の上の壁面に商品を取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。
高さ(mm)18
付属品取付ネジ
1セット
¥299
税込¥329
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。
材質鉄
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)50
代表車種VN2000-A1
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥480
税込¥528
7日以内出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ねじ径M6用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ