ねじ径M4用
材質鋼板(SPCC)
表面処理三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリアセタール
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS303
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M2用
種別中空(パイプ)
色乳白色
外径(Φmm)4
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS303
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ
規格ISO規格
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥989
税込¥1,088
3日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
主な適合純正品番4CW-E1445-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
1個
¥689
税込¥758
3日以内出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:75-0082。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥869
税込¥956
3日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J92026-0096
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
RaspberryPi拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。RaspberryPi4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
仕様●材質:真ちゅう●表面処理:ニッケルメッキ
アズワン品番65-5605-36
1袋(4本)
¥249
税込¥274
17日以内出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。
材質再生PP
関連資料(1.46MB)
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M3
ピッチ(mm)0.5
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)50
ねじ径M4用
材質ナイロン66
種別中空(パイプ)
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。
強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)
色基台:ブラック
表面処理3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ