322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大陽ステンレススプリングスペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
板材を丸め加工して筒状にした製品です。
用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。 材質
1箱(1000個)
5,198 税込5,718
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)


用途高さ調整、隙間調整など 内径d(Φmm)30 材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



サトーパーツスペーサー
RoHS
材質本体/黄銅、メッキ/ニッケルメッキ ねじ締付トルク(N・m)0.5以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
98 税込108
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所 CADデータあり
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
1個
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (239種類の商品があります)

1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


1個
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)B:6、L:30 頭部対辺(mm)5.6 アズワン品番64-7965-58 入数100本
1パック(100本)
4,270 税込4,697
翌日出荷

仕様使用可能なナット:M3×0.5 材質ナイロン 寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0 アズワン品番64-7965-69 入数100本
1パック(100本)
4,270 税込4,697
翌日出荷


1パック(4個)
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(500個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
52,980 税込58,278
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)



国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下
1袋(3個)
667 税込734
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。 材質 表面処理ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ディスプレイスタンドや壁掛け金具をディスプレイを取付ける際に、フレームやブラケットに突起物が干渉する際に使用するスペーサーとボルトのセットです。ディスプレイを取付けるために必要なねじが多種類セットになっています。ボルトは全てプラスです。
付属品M4×8、M4×12、M4×25、M6×12、M6×16、M6×25、M6×30、M6×35、M6×40、M8×12、M8×16、M8×25、M8×30、M8×35各4本スペーサーH12、スペーサーH15.5各4個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スペーサー:ABS 使用工具プラスドライバー/手袋/スペーサーが同梱されていない機種(CR-PL3 CR-PL20 CR-PL22BK CR-PL102SCBK CR-PL25BK CR-PL30BK CR-PL24BK/W CR-PL28BK CR-PL33BK、CR-PL34BK、CR-PL11N CR-PL16N)
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

仕様●本体長さ: 15mm●呼び径: M3 x 0.5●ジェンダータイプ: オス/メス●材質: 真鍮●本体形: 六角●スタッド長さ: 6mm●六角ねじ二面幅: 5mm●表面処理: ニッケルめっき●M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 15 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PEEK / 六角支柱)
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 1袋入数(個)5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●材質:(樹脂部)ABS●(金属部)黄銅●(ネジ)鉄(M3)●耐熱温度:100℃●ネジピッチ:ISO規格●耐電圧:AC1500V1分以上●長さ L:30mm●長さ L1:4.5mm アズワン品番67-0404-86
1個
209 税込230
5日以内出荷