「スライド マウント」の検索結果

370件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントされた35mmカラースライドが36枚収納できます。
アズワン品番8-312-01 材質遮光性スモークドタイプ合成樹脂
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

PDUをラックに取り付けるためのスライドパネルマウントキットです。
用途PDUのマウント用 付属品スライドパネルマウントキット×2、ネジ×4 適合品番PE5224TA/5221T/5342TB/5324TA
1組
3,190 税込3,509
3日以内出荷

フィルムデジタイズアダプター ES-2のアクセサリーで、スライドを入れて使用します。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×155×3.8(開口部は36×24相当です。) 対応機種フィルムデジタイズアダプター ES-2
1個
3,990 税込4,389
3日以内出荷

1台
11,900 税込13,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スリット付スライド式合板:鉄t1.6ブラケット前・後:鉄t2.3 塗装色ブラック 適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg)6 寸法H(mm)26 寸法D(mm)500 寸法W(mm)428 呼称1U 搭載可能質量(kg)37
1セット
21,900 税込24,090
翌々日出荷

桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)
トラスコ品番807-2630 サイズ170×320mm 質量(g)460 取付ネジ径5/8インチ 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:210
1個
4,690 税込5,159
翌日出荷

ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ バーは最大20mmスライドすることが可能
材質アルミ アーム長さ(mm)85 長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドパーテーションの番号とフタのインデックス番号が一致します。
材質ABS樹脂 寸法(mm)222×171×33 収納枚数100枚
1個
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E 関連資料メーカーカタログはこちら(1.2MB)
1個ほか
83 税込91
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Kartell(カルテル)スライドボックス PS製
丈夫でそらないスライドボックスで、76×26mmのスライド用に溝がつけられているのでスライドが破損しません。記載事項が書ける索引カードがフタについています。フタは取外しできます。
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンドオフを設け、フラックスの浸入に配慮しています。スイッチの連続取付けが可能なため、実装密度が上げられます。操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。操作性、視認性のよい大きなストローク。ケースの成形材料は、UL-94-V0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。
タイプ非照光式 使用温度範囲(℃)-30〜85
1個
特価
149 税込164
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

付属品タッピンねじ付 深さ(mm)45 関連資料メーカーカタログはこちら(0.9MB)
1個
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お気に入りの画像をスライドショー形式で表示可能。 HDMI端子搭載で、オフィスのサブモニターやゲーム機のモニター、スマートフォンの画面出力も可能。
用途スライドショー、大画面、動画再生、音楽再生、FULL HD動画、フォトフレームとして。 セット内容リモコン、取扱説明書、AC電源アダプター、簡易スタンド ディスプレイTFT液晶(ワイド) 付加機能時計/カレンダー機能、リモコンの使用、外部入力(AV/HDMI)支援 主な機能写真のスライド、動画再生、音楽再生、FULL HD動画
1個
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PDUをラックに取り付けるためのスライドレールキットです。
用途PDUのマウント用 付属品スライドレールキット×1、外側スライドレール2、内側スライドレール×2、ブレーキブロック×2、ツマミネジ×2、ニッケルメッキネジ×4、ネジ×4 適合品番PE5224TA/5221T/5342TB/5324TA
1組
6,190 税込6,809
3日以内出荷

桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番807-2465 寸法(mm)136×350 質量(g)950 取付寸法5/8インチ 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150
1個
13,900 税込15,290
7日以内出荷

豊富な実習項目で、看護技術の習得をサポートします。
仕様【実習項目】体位変換、筋肉注射、静脈注射・採血、口腔ケア、胃瘻ケア、中心静脈栄養、人工肛門ケア、気管切開ケア、寝衣交換、輸送、全身清拭、吸引、導尿、栄養(経口・経鼻)、浣腸、摘便、腸洗浄・胃洗浄、排泄援助、抑制、罨法、包帯、洗髪 付属品けっかんくんU、洗髪用かつら、パジャマ、専用潤滑剤(シリコンオイル)、ベビーパウダー、カテーテル一式 材質シリコン 質量(kg)約17 身長(cm)160 松吉医科器械コード23-5750-00
1個
479,000 税込526,900
15日以内出荷

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用 適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2 差し込みノック接続管(本数)- 適合規格(PS)E 仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個ほか
100 税込110
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 関連資料メーカーカタログはこちら
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

サイズA4サイズ 枚数10 縦(mm)302 横(mm)230 収納枚数(枚)6×6:12コマ、6×7・6×9:8コマ ポケット寸法縦(mm)64 ポケット寸法横(mm)210
1パック(10枚)
429 税込472
当日出荷

スライド式棚板、または裏返して引き出し(1U)として使用 耐荷重25kg TAA準拠でGSAスケジュールに対応 頑丈な冷延鋼板製 奥行き559mm レールと取り付け金具をすべて同梱
用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用としてスライド式の収納スペースを追加 ブラック 耐荷重(kg)25
1個
14,108 税込15,519
当日出荷

仕様底付(アンダーマウント) 高さ(mm)26.7 種類スライド形 段数3 定格荷重(N)333/ペア 幅W(mm)30 材質(レール) 表面処理(レール)亜鉛めっき鋼板
1セット(2本)
3,990 税込4,389
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スガツネ(LAMP)スライドレール
仕様底付(アンダーマウント) 材質 高さ(mm)28.5 幅W(mm)35
1セット
2,190 税込2,409
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 ストローク(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-30〜85
1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PDUをラックに取り付けるためのスライドパネルダブルマウントキットです。
用途PDUのマウント用 付属品ブラケット×2、ボタン×4、フィリップスネジ×4、六角ネジ×12 適合品番PE8342J/7328J/7324KJA/7324J/5324KJA/6324J/5325J
1組
6,190 税込6,809
3日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ノブMスライド板セット
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレス タイプノブM ねじ規格M6
1セット
499 税込549
5日以内出荷

パーティションパネル用モニターハンガー 高さ調整機能 スチール製 最大34インチモニターに対応。パーティションパネル用モニタマウント。モニタを壁面に掛けて設置し、貴重なデスクスペースを広く使えるようにします。作業エリアをすっきりと保ち、快適で仕事がはかどる環境作りに役立つソリューションです。<高耐久性スチール>シルバーメタリック仕上げのスチール製モニタハンガーは、サイズ17インチから34インチ、重さ8kgまでのVESAマウント規格モニタをしっかりと支えます。<デスク面の有効活用>パーティションパネルに掛けるタイプのモニタマウントで、作業スペースを広く取ることができます。配線をすっきりと整理するケーブル結束機能もつついています。<見やすい位置に調整>画面の高さは、レバーを引きながらモニタをスライドさせ簡単に調整することができます。30cmの幅で高さの調整ができるため、座高が異なるユーザーに幅広く対応可能です。+/-10°のチルト/スイベル機能でビュー位置のカスタマイズが可能です。また、+/-180°の回転にも対応しており、画面を横向きにも縦向きにも設定できるようになっています。<スケーラブルなソリューション>複数のモニタハンガーを使用し、多面モニタのカスタム作業環境を構成することも可能です。微調整機能ですべてのモニタを正確に揃えられるようになっています。また、見やすいように角度をつけてモニタを設置することができます。<組み立て不要>セットアップは簡単です。3.8cmから8.9cmの一般的な厚さのパーティションパネルに対応しており、デスク表面からの高さが48cmから76cmのパネルに対して最適化された製品です。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

スタンドオフを設け、フラックスの浸入に配慮しています。スイッチの連続取付けが可能なため、実装密度が上げられます。操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。操作性、視認性のよい大きなストローク。ケースの成形材料は、UL-94-V0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。
使用温度範囲(℃)-30〜85 規格UL、CSA 端子形状ブラケットマウント形 耐電圧AC1.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC1.5kV (端子・アース間 1分間以上) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2〜4V 100mAにて) 電流容量(A)6 AC125V3 AC250V 接点仕様 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性100000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 操作部形状基本ツマミ
1個
269 税込296
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15 種類スライド形 内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225 RoHS指令10物質対応 調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0〜 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
1セット
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

棚面がスライドできる19インチマウント型の収納棚で、EIA規格に準拠しています。 ラッチが確実に棚をロックする為、地震やラックの移動時の飛び出しを防止します。 ハンドルを持って棚を引くだけでラッチのロックが解除できる特別な機構を採用しています。 棚の四角穴を利用すれば機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 引き出し時にはスライドレールにロックが掛かり、ロックを解除することで棚を取り外せます。 棚を上下反転させて本体に取り付ければ、引き出しとして使用できます。 JIS規格のラックにも取り付けできるように、取り付け穴を設けています。
1個
18,900 税込20,790
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小〜低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力
1個
459 税込505
当日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = パネルマウント,PCBスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 0.5 A V ac @ 125ターミナルタイプ = はんだアクチュエータタイプ = スライド長さ = 36mm幅 = 13.5mm深さ = 7mm寸法 = 36 x 13.5 x 7mm接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 10000Operationsコンタクト材質 = 銀Devlinスライドスイッチ. スナップ式スライドスイッチ 銀めっきコンタクト はんだタグ接続
1袋(5個)
2,490 税込2,739
翌日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = はんだアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesコンタクト材質 = Silver Plated BrassRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど
1個
489 税込538
翌日出荷

仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小〜低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力
1個
429 税込472
当日出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション:SPST-2NC●装着タイプ:パネルマウント●コンタクト定格電流:8 A●ターミナルタイプ:タブ●アクチュエータタイプ:トグル●機械的寿命:10000Cycles●動作温度 Max:+125℃●Molveno LFシリーズ. Molvenoスライドスイッチは、ENEC 8 Aの電気定格を備えているため、調理器のフードやヘアドライヤなどの用途に最適なソリューションです。. 2位置 / 3位置の基板マウントを用意 操作回数: 最小10000回(全負荷) 750° GWITに準拠
1袋(5個)
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが簡単なスライド式クリップナット 錆を防ぐニッケルメッキ加工処理 10-32ネジ 50個入り 10-32ナット 50個入り ネジの長さ19.05mm
用途10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ&ラッククリップナット 幅(mm)4.8 長さ(mm)19 高さ(mm)4.8 質量(g)386
1個
5,413 税込5,954
翌々日出荷

従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.29〜9.8 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
1個ほか
128 税込141
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。 マウント有効内寸700〜780mmです。 マウント数:24U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1256 ブラック 仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】700〜780 質量(kg)105.5 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷

仕様水溶性封入剤 容量(mL)30 pH値7.0 屈折率1.41% アズワン品番2-3822-01 粘度(cP)33
1セット(6本)
7,490 税込8,239
翌日出荷

35mm判フィルムを固定して撮影し、手軽にフィルムをデジタルデータ化できるアダプターです。付属のホルダーで、ストリップ状フィルムでもスライドマウントしたフィルムでも対応します。
セット内容フィルムデジタイズアダプター ES-2本体、62mm用アダプターA、62mm用アダプターB、ストリップフィルムホルダー FH-4、スライドマウントホルダー FH-5 ブラック 質量(g)約80(ES-2本体のみ) 寸法【ES-2本体】約Φ71.4mm(最大径、ネジ部除く)×47.3mm(長さ)、ストリップフィルムホルダー FH-4:約52×275×3.8mm(幅×高さ×奥行き)、スライドマウントホルダー FH-5:約52×155×3.8mm(幅×高さ×奥行き) 対応機種[一眼レフカメラ]D5、Df、D850、D810、D810A、D750、D610、D500、D7500、D5600、D5300、D3500、D3400、[レンズ]AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G、AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED、AI AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D
1個
19,900 税込21,890
3日以内出荷