省スペースで書類の分類や保存ができる壁掛けタイプのドキュメントファイル。
用途オフィスで分類した書類の管理、書類の共有に。ご家庭で学校のプリントの保管、子供部屋の小物の整理に。
サイズA4
付属品吊り下げフック、インデックス紙
材質表紙:PP0.9mm厚、ポケット:PP、ハトメ:鉄、ホック:POM、吊り下げフック:POM・ナイロン
グリーン購入法適合
書類の出し入れがしやすい立体ポケット/入口が大きく開く構造になっているので、書類やプリントが片手でも入れやすく、取り出しやすくなっています。
ポケット設計/書類をタテ向きに入れても見出し面を隠さず、横向きに入れてもポケット内に埋もれません。(A4サイズの場合)
薄型設計/書類を入れてもかさばりにくい薄型設計なので、省スペースで使うことができます。
ポケット数/5ポケット。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
ラベルガイド/ラベルの貼り位置が揃えやすいガイド付きです。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
封筒・伝票・指示書などの仕分けができます。使いやすい壁かけ収納です。
材質本体:ナイロン、ポケット:塩ビ
2018年トラスコ掲載ページ10 0633
壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。
付属品見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック
材質ファイル=PP、ベルト=ナイロン、フック=ABS/メタル
規格A4タテ
ポケット数5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)257×40×340、(展開時)257×40×850
2段タイプのマグネットポケット。
耐荷重N(kgf)(目安)5.88(約0.6)コピー用紙約300枚・各ポケット約150枚
材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVC
サイズA5
段数2段
耐荷重(kg)約0.6kg(A5コピー用紙約300枚)(各ポケット約150枚)
内寸法(mm)(ポケット)上段/125×156、下段/125×164
外寸法(mm)314×170
許容荷重(N[kgf])(目安)5.88[約0.6]、コピー用紙約300枚(各ポケット約150枚)
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット
サイズA6
耐荷重0.3kg
外寸(mm)120×165mm
収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
展示や収納に便利なウォールポケット。様々な種類がありますので、使うシーンによって選ぶ事ができます。信頼と実績の日本製です。
合皮を使った、高級感あふれるシリーズ。ポケットはすべて、台布の合皮と同系色のざっくりしたメッシュを使用しています。
材質本体=合皮(PVC・ポリエステル)、メッシュポケット=ナイロン、ハトメ=真鍮
色オフホワイト
質量(g)約190
寸法(幅W×高さH)(mm)約300×575(ポケットサイズ:280×240×マチ30)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
厚手の冊子・書類も入れやすい広口ポケット/入り口が大きいので、カタログサイズの厚手の冊子・書類も出し入れがしやすくなっています。(厚み45mmまで)
3段ポケット/仕分けしやすい3段ポケット設計なので、用途に合わせて書類を分類して使うことができます。
折りたたみ構造/中身が少ないときは折りたたむことができるので、省スペースで使うことができます。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
ラベルガイド/ラベルの貼り位置を揃えやすいガイド付きです。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
材質本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PE
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×85~158×560
質量(g)0.48
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。お客様の要望から生まれた2段タイプのマグネットポケット。
耐荷重(kg)約1.2
材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート、(ポケット部)PVC
サイズA4
段数2段
内寸法(mm)(ポケット)上段:180×230、下段:180×240
外寸法(mm)368×246
耐荷重N(kgf)(目安)11.76(1.2)A4コピー用紙約300枚・各ポケット約150枚
仕様ネジまたはビスにて取り付けしてください。(※ネジ・ビスは付いていません。)
素材透明スチロール樹脂2mm厚
壁掛け、たたんで持ち運び、ポケット単体の3WAY仕様。差し替え可能なインデックスで書類を分類して整理できます。ポケットだけ抜き出してファイルとしても使用できます。たたんでブリーフケースとして持ち運びもできます。
付属品見出しラベル20枚、ラベル枠1個、吊り下げフック
材質ファイル=PP、ベルト=ナイロン
サイズA4
規格A4ヨコ
ポケット数6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)365×35×260、(展開時)365×35×870
書類を入れやすい広口タイプ。
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケット。
仕様金属ヨーク付マグネット×2個使用
材質本体:PP樹脂製(インジェクション成型)
サイズA4判・角形2号
耐荷重(kg)3
本体寸法(mm)333(縦)×269(横)×51(厚さ)
内寸法(mm)201(縦)×248(横)×22(厚さ)
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。
デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として
色ホワイト
材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット
マチ(mm)(上部)20、(下部)10
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ポリプロピレン
色透明
備考(カードホルダー小記名紙付)
1パック(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ちょっとした冊子が入るポケットが3個ついたマチ付きのウォールポケットです。
台布もポケットも「クリアービニール」を使用し、中のものが見えるようになっています。
お好きな冊子などを入れておしゃれにお部屋等を飾っても◎。留め具はハトメを使っているので安心です。
縫製品ですので、丈夫な作りになっています。
材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチック
色クリア
質量(g)約160
寸法(幅W×高さH)(mm)約300×575(ポケットサイズ:280×240)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
12仕切りで伸縮自在の便利な仕分け用ファイルです。仕切りの色がカラフルで分類に最適です。
用途オフィスやご家庭で、溜まる書類や冊子を簡単に整理し保管できます。
サイズA4
色ブラック
材質表紙:PP(1.0mm厚)、ポケット:PP、タイトルシール:紙
付属品タイトルシール
幅(mm)奥行自在 約20~330
タイプヨコ
仕切り12
ポケット13
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

マグネットポケット
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
ボリュームに合わせて伸び縮みする
12色のグラデーションが美しい
レインボーカラーの収納スタンド
色別仕切りでさらに検索性を高めたドキュメントスタンド。
A4クリアーファイルがそのまま入るゆったりワイド設計。
12仕切、13ポケット仕様なので月次書類、帳票、取扱説明書等の分類・整理に最適!
オフィスや家庭でも書類をスッキリ収納管理!
材質(表紙・ポケット)PP、(タイトルシール)紙
形状ワイド
厚さ(mm)(表紙)1
サイズA4
奥行(mm)約20~330
グリーン購入法適合
コットンキャンバスに透明ポケットを合わせた、無駄のないロングライフデザイン。オフィスや在宅勤務のワークスペースにあると便利な、書類や文具ストックなどを簡単に整理収納できる壁掛け収納。
材質コットンキャンバス/PVC/スチール
寸法(mm)280×800
質量(g)305
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具
消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80
表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス
本体質量(kg)34.5
入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)
対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV
機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応
連続運転時間(h)1日当たり16
コントラスト比1200:1
液晶パネル4K
視野角水平178°/垂直178°
取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)
設置方法横置きのみ
入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1
スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと)
画面サイズ75型
出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102
画面寸法(mm)1428×804
入出力端子LAN× 1
輝度(cd/m2)500
1台
¥750,000
税込¥825,000
3日以内出荷
Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具
消費電力(W)定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80
表面処理ノングレア(非光沢) 強化ガラス
本体質量(kg)34.5
入力電圧(V)AC100±10% (50/60Hz)
対応Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV
機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応
連続運転時間(h)1日当たり16
コントラスト比1200:1
液晶パネル4K
視野角水平178°/垂直178°
取付金具VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm)
設置方法横置きのみ
入力端子HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1
スピーカー15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W)
使用環境条件温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと)
画面サイズ65型
出力端子DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1
画素数3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×935×102
画面寸法(mm)1428×804
入出力端子LAN× 1
輝度(cd/m2)500
1台
¥650,000
税込¥715,000
3日以内出荷
関連キーワード