穴角6角
差込角(sq.)9.5
穴角9.5角
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。
ソケット形状6角
差込角(mm)9.5
セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19
材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ
全長(mm)40(8、10、12mm)、45(13、14、15、17、19mm)
質量(g)514
タイプ6角
1セット(8本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
差込角(mm)6.35
ソケット形状6角
材質特殊工具鋼
穴角6角
トラスコ品番811-8307
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
差込角(sq.)9.5
セット内容・セミディープソケット(六角)(B3M-08、10、12、14、17)・ソケットホルダー5個組(EHB305)
質量(g)500
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
トラスコ品番373-8442
穴角6角
1セット(5個組)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
スライドマグネット付き。
寸法(mm)15
質量(g)85
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H1)7
全長L(mm)50
最大奥行(mm)H2:18
適合リングC型C32
穴角六角
外径D1(Φmm)ソケット部:21.9
外径D2(Φmm)差込部:22
差込角(sq.)3/8
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ショートタイプ。
適合ピン・Oリング:A42・B42
寸法(mm)15
質量(g)70
奥行(mm)ボルト接触部内面:(H)7.5
全長L(mm)26
適合リングC型C42
穴角六角
外径D1(Φmm)ソケット部:21.7
外径D2(Φmm)差込部:29
差込角(sq.)1/2
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。
ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。
トラスコ品番206-8642
セット内容ソケットホルダ、NB2M-055、08、10、12、13、14
材質/仕上特殊工具鋼
質量(g)285
差込角(mm)6.35
セット数6
穴角6角
アズワン品番64-8626-54
ソケット内容(mm)5.5、8、10、12、13、14
1組(6個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
差込角(sq.)9.5
ソケット形状6角
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
長さ(mm)26
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に
材質クロムバナジウム鋼
差込角(mm)9.5
穴角6角
関連キーワード