1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
適合機種ハンドル全般
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
硬度ブリネル 160±5%
表面処理焼き入れ等はしておりません
マタギ歯数2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。
形状T1
バックラッシ(mm)0.06~0.15
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スプラインナットDPM、DP共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
RoHS指令(10物質対応)対応
SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。
スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
バックラッシ(mm)0.06~0.15
耐荷重6kgまでOK。重たい物でも展示できます。角度は5度ずつ調節できます。
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番90114-10010
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
材質(本体)快削鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
材質インサート:硬質合金(セレーション付)
寸法h1(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート刃とギザ刃の両用タイプのピーラーです。ギザ刃はトマトの薄皮むきや、実の柔らかい桃やキウイなどの皮むきに便利。ストレート刃は、野菜の皮むきができます。じゃがいもの芽取り付き。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約190×83×22
材質(本体)ABS樹脂(耐熱温度100℃)
質量(g)約35
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
¥599
税込¥659
3日以内出荷
材質スチール/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
色黒
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2※
特性難燃
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
難燃性UL94V-2※
特性難燃
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。旋盤チャック用。
ピッチ(mm)1.5
材質インサート:硬質合金(セレーション付)、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:ステンレス鋼1.4057(SUS431相当)/熱処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:硬質合金(セレーション付)/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨
寸法h2(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ