指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
材質手袋部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)0.9
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先コート
クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
13ゲージのフィット性・作業性に優れたクリーンルーム手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすく、
指先にコーティングしており、細かなものを掴みやすい仕様です。
また、洗浄後、クリーンパックしている為、開封後すぐに使用する
事ができます。
用途クリーンルーム用作業、精密部品の組立、組付作業等
材質(繊維部)ポリエステル100% (樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)10
コーティング指先
ゲージ数13
洗浄度(目安)クラス10000
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング指先
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
こんなお得な商品も!

作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
入数(双)10
材質原手/ポリエステル
色ホワイト
機能通気性
コーティングポリウレタン
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 手のひらコーティング
モノタロウ
¥219
税込¥241
素手感覚とすべり止め効果をあわせもった薄手のウレタン手袋。手袋はホコリの発生の少ないポリエステルを使用していますので、クリーンな作業にも適しています。
用途荷物の取り扱い梱包・軽作業・細かな部品の取り扱いや組み立て作業・農業・園芸・造園作業・果物、野菜などの摘果、選別作業
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
ホコリの発生を抑制する長繊維ウーリーナイロンを使用しています。また通気性に優れ蒸れにくく快適です。
用途軽作業用。
色ホワイト
厚さ(mm)0.7
材質ナイロン100%
入数(双)10
機能通気性
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質手袋/ナイロン
色ブラック
機能フィット感、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
ゲージ数13
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。
伸縮性、通気性に優れています。
指先までフィットし、細かい作業に適しています。
ほつれ防止のためオーバーロック加工を施しており、洗濯により繰り返し使用可能です。
用途弱電、精密、一般機械の組立作業
各種研究機関
農業、園芸。
材質ナイロン
ゲージ数13
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
入数(双)10
機能伸縮性・通気性
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
繊細な素手感覚の指先です。紫外線を通しにくい暗色を採用しているため、屋外の作業にも適しています。すべり止めは伸縮性の高いポリウレタンを使用しています。通気性に優れ、ムレにくく快適に作業が行えます。ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
用途検査。農作業。園芸作業。事務作業。精密機器取り扱い。
13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。指先にポリウレタンコーティングしており、細かなものを掴みやすく、耐久性もあります。
用途軽作業、精密作業用として
材質(繊維部)ポリエステル、(樹脂部)ポリウレタン
色ホワイト
入数(双)12
コーティング指先
ゲージ数13
持ち方色々の指感覚パフ。
リキッドもパウダーも、手早く仕上げたい時に使える面が多くて便利。
側面にまで丸みのついた独自形状で持ちやすく顔のキワも塗りやすい。
使用方法【リキッドファンデーション、クリームファンデーションをご使用の場合】指で額・頬・鼻などにあらかじめファンデーションをのせ、ポンポンとタッピングをして馴染ませます。※吸収性が高いため、直接とるとファンデーションを多く吸い込みます。【パウダーファンデーションをご使用の場合】パフに直接ファンデーションをとり、ポンポンとタッピングして馴染ませます。
材質NBR(合成ゴム)
1個
¥350
税込¥385
5日以内出荷
球体を含む多くのワークを包み込むようにつかめるソフトグリッパーの 4本フィンガー
用途・SGベースパーツに取り付けられる4本指の硬質シリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は1.1 kgです。
最大径(Φmm)109
適合サイズ食器洗い機
材料2成分シリコーンゴム
機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック
時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分
作業範囲把持寸法(A):最小24mm/標準79mm/最大118mm、把持寸法(B):標準40mm
動作最小2.000.000サイクル
動作温度(℃)最小-20最大80
保管温度(℃)最小0最大60
各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004
最大荷重(kg)最大有効荷重:1.1※試験物体:3D印刷ABS円筒Φ30mm(水平なワークピース)。有効荷重は製品の形状、柔らかさ、摩擦によって異なります。
1個
¥209,800
税込¥230,780
31日以内出荷
ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。
小型・軽量
継ぎ足し充電が可能
長期保存に強い
種類バッテリー
型番BL1430B
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)14.4
耐切創性(EN388:2016でレベル C、ANSIでA4 レベル)と作業性を実現しています。
ニトリルゴムのコーティングに細かな凹凸の特殊すべり止め加工を施しているので、油に濡れた環境でもグリップ力を発揮します。
耐切創性が求められ、油を扱う作業に携わる方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、土木・建築・建設作業に、ガラス加工・板金作業に、農業・林業
トラスコ品番350-7218
厚さ(mm)1.36
質量(g)84
材質(すべり止め)ニトリルゴム
アズワン品番65-2514-17
1双
¥769
税込¥846
当日出荷
ウレタンコート&背抜き加工を施しています。
手にジャストフィットし、滑り止め効果が高く、細かな作業に最適です。
軽く、フィットするので使用感が良く、疲れにくい手袋です。
用途精密機械の組立・検査作業。
厚さ(mm)1.1
上質でなめらかな質感で、スマートフォンを傷つけないオール金属レスタイプ!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、イタリアンソフトレザーを使用したフィンガーストラップ。
セット内容リングストラップ
材質合成皮革
全長(mm)約91(松葉部含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リング部:約33×5.2×41
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
B0500パームフィット手袋の手のひらスベリ止め部分の汚れ落ち、耐久性を向上しました。
長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。
シームレス編手袋で、伸縮性に富み、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。
手のひら部分をウレタン樹脂でダブルコーティングし、強度を向上させました。
用途品質管理用(精密、一般組立作業)、検査用、園芸・農作業用、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル
材質(樹脂部)ポリウレタン
指先の操作性がよく、つる薔薇の誘引作業等が手袋をつけたまま行えます。
洗っても革が硬くなりにくいオイルソフトレザー加工を施しています。
手帳型ケースにピッタリのデザイン!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、ソフトレザーを使用したフィンガーストラップ。
タイプフィンガーストラップ
材質合成皮革
全長(mm)約110(松葉部含む)、リング部:約(W)30×(D)3.5×(H)42
音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトハーフフィンガーグローブ。
自転車やデリバリー事業者に便利なハーフフィンガーグローブ
拳部分にソフトナックルプロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
nylon・spandex・polyester
【PROTECTOR】
knuckle・palm
目元や口元をチェックするのに便利なコンパクトミラーと、落下防止用のフィンガーストラップが付属した、&meシリーズの手帳型ソフトレザーケースです。
用途もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。目元や口元のチェックに便利なコンパクトミラーがフラップの内側に付いた、手帳型ソフトレザーケースです。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。かわいいフェイクパール付きデザインの、落下を防止するリングストラップが付属しています。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、フィンガーストラップ×1
材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、フィンガーストラップ:合成皮革、フェイクパール:ポリカーボネート
対応機種iPhone 16e
対応ワイヤレス充電器
本体を傷付けないソフト素材と指を入れやすいハード素材を使用!指に装着してスマートフォンの落下を防ぐ、ハイブリッドタイプのフィンガーストラップ。
タイプフィンガーストラップ
セット内容リングストラップ
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
全長(mm)約92(松葉部含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リング部:約28×6.5×41
押さえつける力の強弱により低周波・高周波の切り替えができるサスペンデッドダイヤフラム。指先の形状に合わせて設計されたオリジナルのフィンガーシェイプデザイン。耳への痛みが少ないソフトシリコンイヤーチップ。バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。軽くて扱いやすいアルミ製国産チェストピース。ダイアフラムとリムの隙間がない一体成型ダイアフラムでゴミや汚れが溜まりません。
材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ダイヤフラムリング・ベルカバー:エラストマー
質量(g)138
径(Φmm)(チェストピース)45
全長(cm)78
医薬品医療機器等法一般医療機器
目元や口元をちょっとチェックするのに便利なコンパクトミラー付き。 ずっと好きでいられる、ベーシックな可愛さ。フィンガーストラップ付きiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
タイプ手帳型
色ホワイト
材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ミラー:ガラス、フィンガーストラップ:合成皮革
セット内容ケース本体×1、フィンガーストラップ×1
仕様ワイヤレス充電器対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
目元や口元をチェックするのに便利なコンパクトミラーと、落下防止用のフィンガーストラップが付属した、手帳型ソフトレザーケースです。
不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。
フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。
フラップを開いてご使用ください。
端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
かわいいフェイクパール付きデザインの、落下を防止するフィンガーストラップが付属しています。
背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様ワイヤレス充電器対応:○
セット内容ケース本体×1、フィンガーストラップ×1
材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、フィンガーストラップ:合成皮革
対応機種iPhone15
自転車やデリバリー事業者に便利なプロテクトフィンガーレスグローブ。
自転車やデリバリー事業者に便利な3本指出しグローブ
拳部分にソフトナックルプロテクターを採用
握りやすい立体パターン採用
掌には振動吸収のクッションとラバープロテクターを採用
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
nylon・spandex・polyester
【PROTECTOR】
knuckle・palm
Sirius ソフトスタータ 3RW40 S0S3 用の Siemens シーリングカバーです。IEC60529 に準拠し、前面からの垂直接触を実現するフィンガーセーフです。CSA 及び EAC 認定を受けています。IP20 等級です
仕様●種類:シーリングカバー●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RW●コード番号:226-2823
アズワン品番65-7815-91
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
コンプレッサーバー付、書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!固定表紙ストッパー仕様、パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!フィンガーホール採用、フィンガーホールで棚や書架からの取り出しもスムーズ!。使いやすいDリングファイルに背見出し印刷機能をプラス!特殊なソフトも用紙も不要!
サイズA4・S型
穴数2
タイプタテ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
仕様オリジナル背ラベル作成シート、コンプレッサーバー(書類押さえ)付
材質表紙:ポリプロピレン・厚み1.2mm、綴具:金属製Dリング綴具
質量(g)235
寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×250×35
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
¥649
税込¥714
5日以内出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。目元や口元をチェックするのに便利なコンパクトミラーと、落下防止用のフィンガーストラップが付属した、手帳型ソフトレザーケースです。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。かわいいフェイクパール付きデザインの、落下を防止するフィンガーストラップが付属しています。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、フィンガーストラップ×1
材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、フィンガーストラップ:合成皮革
タイプ手帳
対応機種らくらくスマートフォン (F-53E)
特性マグネット/衝撃吸収/スタンド機能付/ミラー付
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。目元や口元をチェックするのに便利なコンパクトミラーと、落下防止用のフィンガーストラップが付属した、手帳型ソフトレザーケースです。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。かわいいフェイクパール付きデザインの、落下を防止するフィンガーストラップが付属しています。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、フィンガーストラップ×1
材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、フィンガーストラップ:合成皮革、フェイクパール:ポリカーボネート
タイプ手帳型
対応機種iPhone 16
特性マグネット付/衝撃吸収/フィンガーストラップ付/ミラー付/カードポケット付/スタンド機能
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。目元や口元をチェックするのに便利なコンパクトミラーと、落下防止用のフィンガーストラップが付属した、手帳型ソフトレザーケースです。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが2つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。端末装着部分にはやわらかく丈夫で、衝撃も吸収するソフトケースを採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。かわいいフェイクパール付きデザインの、落下を防止するフィンガーストラップが付属しています。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、フィンガーストラップ×1
材質ケース本体:合成皮革・TPU(熱可塑性ポリウレタン)・磁石、ミラー:ガラス、フィンガーストラップ:合成皮革、フェイクパール:ポリカーボネート
タイプ手帳型
対応機種iPhone 16 Pro
特性マグネット付/衝撃吸収/フィンガーストラップ付/ミラー付/カードポケット付/スタンド機能
ソフトナックルガードを装備する、コストパフォーマンス抜群の夏用グローブ。
通気性に優れる2種類のメッシュを組み合わせ、非常に軽量で涼しい着用感を実現。
掌には強度と切創抵抗に優れた繊維であるケプロテックを使用している。
指と甲全体にメッシュを使用した高通気サマーライディンググローブ
握りやすい立体パターン採用
内蔵ソフトナックルガード
振動吸収フォームパッド『掌』
高強度素材ケブラーを使用したKeprotecパッチ『掌』
フィンガーフォームパッド
スマートフォン操作可能
リフレクターを小指のメッシュ生地の下に配置
偽造防止4Dラベル
【MATERIALS】
synthetic leather・polyester・nylon・polyurethane
【PROTECTOR】
knuckle
関連キーワード