カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 空圧工具(6)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 研磨材(3)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ソーダ ブラスト」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄ガン JTC洗浄ガンJTC(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。ノズル長(mm)250タイプロータリーノズルタンク容量(mL)700RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ウォータープラダスター 近畿製作所軽量ウォータープラダスター近畿製作所(12件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)214最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気ノズルねじ径PF1/8
サンドブラスターガン モノタロウサンドブラスターガンモノタロウ(56件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし粒度46~100寸法(mm)290×255×90質量(g)600使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
セハーの重曹 セハージャパンセハーの重曹セハージャパン(3件のレビュー)
619税込669
1個
当日出荷
水に溶けやすく、焼きこげもしっかりと落とす粒子の大きさです。食品添加物なので、食品にも安心して使えます。水質汚染で問題とされるBOD/COD値がなく、環境ホルモンも含まないため、環境にやさしい洗浄剤です。
使用場所厨房成分炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)容量(kg)1
18-8デラックス ソーダサイフォン 日本炭酸瓦斯18-8デラックス ソーダサイフォン日本炭酸瓦斯
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
計量スリーブ抜き、ソーダバルブ2本付。
材質真鍮・ステンレス質量(kg)1.17内容積(L)(水)約1、(空間)0.3寸法(外径×高さ)(mm)Φ102×290TKG品番9-1915-0301TKG品番(2017)6-1714-0301
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(5件のレビュー)
12,300税込13,530
1組
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
ウォーターダスター 吸上式 モノタロウウォーターダスター 吸上式モノタロウ(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。接続方法G1/4カプラー取付ノズル長(mm)290材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60ノズル径内径6mm、外径8mmホース内径(Φmm)約5.5mm使用流体圧縮空気ホース長さ(mm)2000接続口汎用 20 型プラグ
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)4.3取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4トラスコ品番301-8911全長(mm)140質量(g)214最高使用圧力(MPa)1ホース長さ(m)1.5
シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキット CEJN(セイン)シリーズ208エア・フルードガン スプレーヤーキットCEJN(セイン)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
洗浄効果を上げるため、十分なミストをスプレーできるよう設計されています。吹出量の調整が可能です。ブローガンは取り外して単独で使用可能です。
用途上塗り前、細部隙間、板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥。下部塗装シャーシーブラック、エンジン、ボディ、ブレーキ廻りクリーニング。トラスコ品番818-9231容量(L)1.2最高使用圧力(MPa)1.6使用流体洗浄液ノズル口径(Φmm)6
ウェットブラスト用重曹 エスコウェットブラスト用重曹エスコ
16,700税込18,370
1袋(25kg)
当日出荷
人・環境に優しいパウダーです。 モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。 中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広くコストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。
仕様●内容量:25kg●粒径:0.2mmアズワン品番65-2110-50
重曹4kg トーヤク重曹4kgトーヤク(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(4kg)
当日出荷
界面活性剤を使用していないため環境に優しく安心してお使いいただけます。 住まいの至る所で使える便利な家庭用洗剤です。 肌に優しくしかも強い洗浄力を持っています。 保存容器の消臭、鍋の焦げ、カビ取り、カーペットのお手入れ等の是非ご利用ください。
使用場所キッチン商品タイプ本体質量(kg)4TKG品番9-1327-1502TKG品番(2017)6-1183-1502
エアーブラストガン TRUSCOエアーブラストガンTRUSCO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。全高(mm)135空気消費量(m3/min)0.25セット内容ホースバンド×2個ホース2m×1本 SUSパイプ×1個常用使用圧力(MPa)0.6プラグRc1/4
サンドブラスタ SSPOWERサンドブラスタSSPOWER(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5
SB-07用ブラストガン SSPOWERSB-07用ブラストガンSSPOWER(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
サンドブラスティングガン エスコサンドブラスティングガンエスコ(2件のレビュー)
9,830税込10,813
1台
翌日出荷
適合粒度16~180(サンド)エスコ品番EA127BB寸法(mm)175(H)×210(L)質量(g)600能力1kg(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.64空気消費量(L/min)140ノズル口径(Φmm)4所要圧縮機(kw)0.75以上吸入口サイズ1/4inchPT
クリーニングガン エスコクリーニングガンエスコ
21,400税込23,540
1個
8日以内出荷
油・ホコリ等汚れた箇所の洗浄に最適です。
用途上塗り前の洗浄、乾燥細部隙間の洗浄、乾燥板金塗装の水とぎ後の洗浄、乾燥ノズル長(mm)120ノズル口径(Φmm)5取付ねじ1/4inchPFエスコ品番EA122CB寸法(mm)315(H)×300(L)材質(本体)アルミダイカスト製質量(g)720穴径(Φmm)5タンク容量(L)1使用圧力(MPa)0.34吐出し空気量(L/min)210所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250噴出量(mL/min)500
85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプB SIGNET(シグネット)85108109 EZ-BLUST EZブースターKIT タイプBSIGNET(シグネット)
49,980税込54,978
1台
30日以内出荷
マジックパウダーをパワフルに安定照射させます。 タンクを揺すったり傾けなくてもOKです。 マジックパウダーが対流を始め、常にシャフト先端の供給口にマジックパウダーがある状態になります。 マジックパウダーの使用量の削減や仕上がりが良くなります。
用途EZ Blust(イージーブラスト)とは、原料に重曹を主原料としたマジックパウダーを使用する、環境にとってもやさしい、50年以上の歴史を誇るブラスト工法です。 従来の工法よりも費用対効果も高く、かつ安全にしかも無害というこれからの時代に最も適した工法です。空気圧力(MPa)0.24~0.62、最大:0.62寸法(inch)空気注入口:G1/4質量(g)382寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112.5×82×25アズワン品番65-0303-66
激落ちくん粉末重曹 LEC(レック)激落ちくん粉末重曹LEC(レック)(5件のレビュー)
229税込252
1個(500g)ほか
当日出荷
重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 暮らしの中で、いろいろな使い方が出来て便利です。
用途湯のみの茶渋・コップのくもり取り、鍋の焦げ落とし、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除に、浴室・浴室小物の汚れ落とし、下駄箱内の消臭、成分炭酸水素ナトリウム形状粉末シリーズ激落ちくん液性弱アルカリ性
エンジンクリーナー モノタロウエンジンクリーナーモノタロウ(29件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。ノズル内径(Φmm)4.6仕様流量調整ノズル付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M全長(mm)390材質(本体)アルミ質量(g)347最高使用圧力(MPa)1.5空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa)材質(ホース)ビニールノズル長(mm)約240噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サンドブラスタ AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタAIRREX(アネスト岩田)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
片手で作業出来るハンディタイプの重量式サンドブラスターです。ピンポイントでブラストが出来ます。ディスクグラインダーでは研磨しにくい細かい箇所や狭い場所でも容易に作業が出来ます。集塵機能付の為研磨剤の飛散を大幅に低減出来ます。色々なブラスト面に対応できる4種類のノズルカバー付です。
用途ガラスや金属への模様付け、サビ落としや塗装の剥離作業等。付属品集塵袋・ノズルカバー(4種類)・安全メガネ・ノズルナット交換用ソケット最高使用圧力(MPa)0.6本体寸法(mm)335×115×280本体質量(g)470空気消費量(L/min)300コンプレッサー1馬力以上推奨ホッパー容量(L)0.9
パウダーブラストガン WTBパウダーブラストガンWTB
11,980税込13,178
1個
当日出荷
市販のペットボトルを容器として重曹を研磨材としてドライ&ウェット2Wayのサブ除去作業ができます。ぺtt-ボトルに重曹1に対し水10を混合して飛散が少ない安全な作業ができます。(ウェットブラスト)ペットボトルに重曹のみを入れて効率よく作業ができます。(ドライブラスト)
用途自転車のチェーン、木工製品、浴室のカビ、油汚れ、シールはがしに。トラスコ品番626-3337ノズル口径(Φmm)5.5エアー取付口G1/4
ガラスビーズ 伊藤機工ガラスビーズ伊藤機工
3,798税込4,178
1袋(4kg)ほか
3日以内出荷
原料はソーダライムガラスを使用中国からの輸入品なので安価
用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工材質ソーダライム系ガラス形状球状硬度高硬度
ガラスビーズ アズワンガラスビーズアズワン(1件のレビュー)
3,240税込3,564
1袋(4kg)
当日出荷から翌々日出荷
様々な用途に使用できる微粒度ガラスビーズ。 物理化学的安定性に優れた均質なガラスビーズで、熱媒体や研磨材(ブラスト材)として使用できます。 研磨用途では加工面を必要以上に切削することなく、均一な梨地に仕上がります。
材質ソーダガラス比重2.5
EZ-BLUST EZWETスタートセット SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZWETスタートセットSIGNET(シグネット)
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去付属品オイルファンネル 200mm (85108990)質量(kg)13タンク容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805ホース長さ(m)1.5空気消費量(m3/min)0.26使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62注入口G1/4inch空気圧6~7kg推奨適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
スコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ 3Mスコッチブライト取り替え式トイレクリーナー 重曹プラス 取り替え用スポンジ3M
569税込626
1個
当日出荷
取替用スポンジです。 重曹配合の洗浄成分入りです。 フチ裏までしっかり汚れを落とします。 1回取り替え式の洗剤付スポンジが、トイレのフチ裏までズバッとかき取ります。
用途トイレ掃除に。トラスコ品番456-3761材質スポンジ:ポリエステル、アルコール系陰イオン界面活性剤、ベタイン系界面活性剤、アルコール系非イオン界面活性剤、重曹長さ(mm)78幅(mm)85厚さ(mm)25パープル繰り返し・詰め替え対応
高速耐熱型ペースト 旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト旭エンジニアリング
10,980税込12,078
1組
4日以内出荷
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240硬度85(ASTM D2240)可使時間(分)25(25℃)完全硬化時間4時間(25℃)危険等級強度圧縮:9425psi危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.13MB)絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149)危険物の性状非水溶性
高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズ ユニチカ高精度ガラスビーズ 10g SPLシリーズユニチカ
86,980税込95,678
1本
11日以内出荷から15日以内出荷
粒度分布が極めてシャープで、各種のスペーサーとして使用できます。 熱耐性、耐荷重性、電気絶縁性が要求される部分での使用に適しています。
材質ソーダ石灰ガラス比重2.5屈折率1.52