「タイタン 安全帯 胴」の検索結果

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1700 質量(g)約1120 種類巻取式 バックルパススルー 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1本
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1275 種類巻取式 方式織ロープ バックルワンタッチ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで 最大使用荷重(kg)120 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6 仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅 トラスコ品番827-9121 セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック 材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト 落下距離(m)約1.2以下 落下衝撃荷重(kN)約3.94 寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67
1個
37,900 税込41,690
当日出荷

ロープ式・軽量型安全帯の決定版! 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 質量(g)約895 種類ロープ式 バックルパススルー フックFS-93(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード1丁掛け
1セット
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
材質アラミド芯入りテトロンベルト 質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F 材質(フック)アラミド芯入りテトロンベルト ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1100 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(ランヤード)アラミド繊維 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)85 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g)約990 種類ロープ式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)3.5 フックNo.57F ランヤード(直径)(Φmm)10 ランヤード(長さ)(mm)1700 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 材質(ランヤード)ナイロン 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第一種 自由落下距離(m)1.8 ランヤード1丁掛け
1本
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(タイタン)50TL環
一般作業用安全帯に使用します。 50mm幅胴ベルト用の3ッ穴D環です。
材質スチール トラスコ品番794-0734 質量(g)77 適合ベルト幅(mm)50
1個
449 税込494
当日出荷

フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
21,900 税込24,090
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない 墜落制止用器具の規格 新規格品 胴ベルト型墜落制止用器具 アルミスライドバックル スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和 ストラップの2WAY切替 [1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える) [2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm)50 種類巻取式 ベルト色 ランヤード(長さ)(mm)約1650 材質(ストラップ)アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付) RoHS指令(10物質対応)1 ロック機構ロック式 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け
1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
胴ベルト幅(mm)50 ブラック系、バックル:シルバー 胴ベルト長さ(mm)1200 材質バックル:アルミ合金(軽量タイプ) 質量(g)約210 種類胴ベルト型
1本
3,290 税込3,619
当日出荷

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm)1400 質量(g)約1290 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ バックルワンタッチ フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)15 ランヤード1丁掛け
1セット
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 質量(g)約1025 種類巻取式 方式織ロープ バックルワンタッチ フックFS-93(軽量)、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


サンコー(タイタン)50RD環
一般作業用安全帯に使用します。 50mm幅胴ベルト用のD環です。 寄り戻し付です。
材質スチール トラスコ品番794-0726 質量(g)100 適合ベルト幅(mm)50
1個
869 税込956
30日以内出荷

手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1) 付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器 質量(g)約2220 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス) 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)720
1本
25,900 税込28,490
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セチール製のフックとバックルを採用
ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550 ベルト幅(mm)50 質量(g)約1025 種類伸縮式 方式伸縮自在ストラップ バックルパススルー フックFS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32 ランヤード1丁掛け
1セット
6,690 税込7,359
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

着脱しやすい、鍛造アルミワンタッチバックル
用途安全帯胴当て用ベルト ベルト幅(mm)50 ベルト色 バックルワンタッチバックル
1個
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ
材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン ブラック系 質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110 ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25 クリップ胸クリップ:ワンタッチ バックル腿バックル:ワンタッチ 肩ベルト幅(mm)40 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類無し 背タイプX型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1本
24,900 税込27,390
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。 フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。
仕様厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 材質ナイロン 質量(g)210 タイプパンゲア用 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1200
1本
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズM 質量(g)約1085 タイプビニロン 三つ打ちロープ フックFS-60 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
6,690 税込7,359
当日出荷

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0852 全長(mm)164 ブラック 本体質量(g)約62(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×164 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

サンコー(タイタン)プロガード柱上用安全帯
プロガード3Dのサポーターベルトに角環とD環を縫いつけ、カーブ胴ベルトと組み合わせたモデルで、U字つりが可能。立体湾曲デザインが、柱上作業や重い吊り下げ工具等の腰への負担を緩和、軽減します。
種類胴ベルト型 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)2100 ベルト色ブラック 仕様3ツ打ナイロンロープ、回転環付きフックNo.14-1 付属品(補助ベルト)V角環1個、軽量D環2個付、(ランヤード)92A型伸縮調節器、8字環各1個付 材質ポリエステル100% 長さ(mm)(補助ベルト)700 幅(mm)(補助ベルト)最大170 厚さ(mm)(パッド部)5~9 直径(Φmm)(ランヤード)16 質量(g)約1920 ランヤード(直径)(Φmm)16 胴ベルト幅(mm)45 有効ウエストサイズ(cm)70~110 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準 材質(パッド)EVA
取扱い終了

サンコー(タイタン)カーブベルト柱上用安全帯
カーブタイプで腰へフィットをアップ。柱上用安全帯です。
用途配電・送電・通信・内線・建設・土木・その他 胴ベルト長さ(mm)1200 胴ベルト幅(mm)50 仕様三ッ打 質量(g)1850 タイプ柱上用 種類胴ベルト型 フック口開き(mm)13 フックNo.14-1 材質(フック)スチール フック全長(mm)179 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100 ロープ仕様ナイロン
取扱い終了

柱上作業時に作業者の体を安定保持し、また、昇降中の墜落を防ぐために使用します。 U字つり状態での使用と一本つりの両方に使えます。 105ミリ幅の緩衝帯付で腰を保護する高品質ベルトです。 金具付ランヤードは、赤芯入シグナルロープを使用しています。
ランヤード(長さ)(mm)2100 質量(g)2210 種類胴ベルト型 フック口開き(mm)13 ランヤード(直径)(Φmm)16 胴ベルト長さ(mm)1200 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準
取扱い終了

伸びない、へたらないタジマのベルト!。革手袋でも着脱しやすい簡単2アクション。ベルトがゆるみにくいローレット加工。
ベルト幅(mm)50 材質(バックル)アルミ バックルワンタッチバックル
取扱い終了

サンコー(タイタン)休止フック掛け
50mm専用タイプです。安全帯胴ベルト用フック掛けに使えます。
材質樹脂 適合ベルト幅(mm)50
取扱い終了

サンコー(タイタン)50HLD環20
一般作業用安全帯に使用します。 50mm幅胴ベルト用の閉鎖D環です。
材質スチール トラスコ品番794-0718 適合ベルト幅(mm)50
取扱い終了


U字つり専用で電気工事・通信工事など柱上作業用です。
種類胴ベルト型 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)2100 グリーン 仕様D環・角環各1個付、U字つり専用、厚生労働省「安全帯の規格」適合品 トラスコ品番120-5315 種別テトロン(赤芯入)70型伸縮調節器No.2フック 質量(kg)1.83 フック口開き(mm)10 ランヤード(直径)(Φmm)16 胴ベルト幅(mm)45 補助ベルト幅(mm)78 補助ベルト長さ(mm)670 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準
取扱い終了

サンコー(タイタン)軽量柱上安全帯
電気・通信工事など柱上作業用です。 腰痛防止用100mm幅クッション付です。
種類胴ベルト型 胴ベルト長さ(mm)1200 フック口開き(mm)13 ランヤード(直径)(Φmm)16 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準
取扱い終了

サンコー(タイタン)カーブベルト柱上用安全帯
カーブタイプで腰へフィットをアップ。柱上用安全帯です。
用途配電・送電・通信・内線・建設・土木・その他 胴ベルト長さ(mm)MAX1150 胴ベルト幅(mm)50 質量(g)960 タイプ柱上用 種類胴ベルト型 フックNo.14-1 材質(フック)スチール
取扱い終了

1本つり使用状態での墜落阻止時に負荷される衝撃をショックアブソーバーが大幅に低減してくれます。装具を含めた体重が85kgを上回る方が柱上用安全帯を使用される場合はショックアブソーバー付きをご使用ください。
種類胴ベルト型 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)2100 ベルト色ダークブルー 仕様1本吊り・U字吊り兼用、(補助ベルト)ショックアブソーバ内蔵、(ランヤード)3ツ打ナイロンロープ、回転環付きフックNo.14-1 付属品(補助ベルト)V角環1個、軽量D環2個付、(ランヤード)92A型伸縮調節器、8字環各1個付 長さ(mm)(補助ベルト)720 幅(mm)(補助ベルト)105 直径(Φmm)(ランヤード)16 質量(g)2300 胴ベルト幅(mm)45 補助ベルト長さ(mm)720 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準
取扱い終了

サンコー(タイタン)柱上安全帯(U字吊専用)
柱上用安全帯です。
用途配電・送電・通信・内線・建設・土木・その他 種類胴ベルト型 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)2100 仕様三ッ打 質量(g)1830 タイプ柱上用 フック口開き(mm)10 フックNo.2 材質(フック)スチール フック全長(mm)146 ランヤード(直径)(Φmm)16 胴ベルト幅(mm)50 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準 ロープ仕様ナイロン
取扱い終了

柱上用安全帯です。
用途配電・送電・通信・内線・建設・土木・その他 種類胴ベルト型 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)2100 仕様三ッ打 質量(g)2170 タイプ柱上用 フック口開き(mm)10 フックNo.2 材質(フック)スチール フック全長(mm)146 ランヤード(直径)(Φmm)16 胴ベルト幅(mm)50 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準 ロープ仕様ナイロン
取扱い終了

軽さと腰あたりのよさで作業負担を軽減します。従来品より20%以上の軽量化をはかりました。装着・使用感は数値以上に軽快です。金具付ランヤードは、赤芯入りシグナルロープを使用しています。ロープの片端に補助フックを取り付けた(両端フック付)安全帯です。フックをD環に掛け外しする際等に補助フックを使用することによって、フックを掛け誤ったときの墜落を阻止したり、また瞬時でも無ロープ状態をなるのを防止するように設計された安全帯です。逆方向落下阻止機能を備えた伸縮調整器付です。
種類胴ベルト型 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)3000 仕様三ッ打 付属品軽量V字環1個・軽量D環2個付・92A伸縮調整器・8字環 質量(g)2290 タイプ柱上用 フック口開き(mm)メイン13サブ20 フックメインNo.14-1サブNo.14L-1 材質(フック)スチール フック全長(mm)メイン179サブ185 ランヤード(直径)(Φmm)16 胴ベルト幅(mm)45 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)720 材質(緩衝帯)レザークロス 材質(胴ベルト)ナイロン 材質(補助ベルト)ナイロン 材質(ランヤード)ナイロン 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準
取扱い終了

柱上用安全帯です。
用途配電・送電・通信・内線・建設・土木・その他 種類胴ベルト型 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)2100 仕様三ッ打 質量(g)2250 タイプ柱上用 フック口開き(mm)13 フックNo.14 材質(フック)スチール フック全長(mm)186 ランヤード(直径)(Φmm)16 胴ベルト幅(mm)50 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準 ロープ仕様ナイロン
取扱い終了

カーブタイプで腰へフィットをアップ。柱上用安全帯です。
用途配電・送電・通信・内線・建設・土木・その他 種類胴ベルト型 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)2100 ダークブルー 仕様三ッ打 質量(g)2605 タイプ柱上用 フックNo.14-1 材質(フック)スチール ランヤード(直径)(Φmm)16 胴ベルト幅(mm)50 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準 ロープ仕様ナイロン
取扱い終了

柱上用安全帯です。
用途配電・送電・通信・内線・建設・土木・その他 種類胴ベルト型 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)2200 仕様三ッ打 質量(g)1930 タイプ柱上用 フック口開き(mm)50 フックNo.24 材質(フック)スチール フック全長(mm)213 ランヤード(直径)(Φmm)14 胴ベルト幅(mm)50 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準 ロープ仕様ナイロン
取扱い終了

軽量タイプ。柱上用安全帯です。
用途配電・送電・通信・内線・建設・土木・その他 種類胴ベルト型 胴ベルト長さ(mm)1200 ランヤード(長さ)(mm)2100 仕様三ッ打 質量(g)1590 タイプ柱上用 フック口開き(mm)13 フックNo.14-1 材質(フック)スチール フック全長(mm)179 ランヤード(直径)(Φmm)14 胴ベルト幅(mm)50 関連資料1本つり専用安全帯 ランヤード廃棄基準 ロープ仕様ナイロン
取扱い終了