こんなお得な商品も!
ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。
時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。
本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
タイマー時間5~90秒
タイマー設定5秒間隔
TGK品番359-55-43-02
トラスコ品番385-9371
材質ABS樹脂
質量(g)約110(電池含む)
電源単4(15V)3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24
表示部液晶2桁デジタル表示
表示形式デジタル
設置方法スタンド、マグネット
アズワン品番2-8966-01
カウントダウン機能○
リピート機能○
非接触対応○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
非接触式センサ(スイッチ)採用により、本体に触れることなく手をかざしてタイマーをスタートします。(実用新案取得済)
アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。
非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。
水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。
設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。
アラーム音は3種類(1.ピッ、2.ピピッ、3.ピピピピッ)から選択可能です。
アラームは、アラーム音、LEDランプ点滅、液晶点滅でお知らせします。
設定時間1~99分59秒を1秒間隔で設定
付属品単4形マンガン電池 3本、取扱説明書 1部、取付板 1枚
トラスコ品番823-0870
寸法(mm)約(W)120×(H)62×(D)22mm
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約130g (電池含む)
電源単4形乾電池 3本
センサー非接触式センサ
表示形式デジタル
電池寿命1日50回使用で約1年
タイマーカウントダウン専用
防水性防滴型
アラームアラーム音:3種類から選択可能
カウントダウン機能○
非接触対応○
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。
付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用)
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池3個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず)
タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能
表示範囲00分00秒~99分59秒
ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ
電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)
タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
タイマの数3個順に動作
アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
アズワン品番64-2544-17
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4相当
音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm)
音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。
本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。
本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。
用途衛生面に配慮したい場所で
材質ABS樹脂
質量(g)70
電源単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22
表示形式デジタル
設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位)
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
防水性防滴(正面)
取扱説明書(3.4MB)
カウントダウン機能〇
非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。
質量(g)約98
電源単4乾電池×2本付
タイマー設定1~99分59秒を1秒間隔
寸法(縦×横×高さ)(mm)75(突起を除く)×80×22
感知距離(mm)約30
TKG品番9-0609-0401
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
触れずにスタート/ストップできるから衛生的。
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。
フック穴・マグネット・スタンド付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)153(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24
音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ
設定時間最大99分59秒 1秒単位
保証期間1年
設置方法フック穴・マグネット・スタンド
電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30
タイマーカウントダウン方式
非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。
タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。
非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)
設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)
本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
材質ABS樹脂
寸法(mm)114×62×24
質量(g)約110
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
表示形式デジタル
コード1707-20
設定時間5~90秒(5秒間隔)
設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板
アズワン品番2-8966-01-20
非接触対応○
校正証明書一般校正
1個
¥9,900
税込¥10,890
9日以内出荷
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
設置方法マグネット・取付板
アズワン品番3-5459-01-20
カウントダウン機能○
非接触対応○
校正証明書一般校正
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ボタンに触れずカウントダウンの開始、アラームの停止ができ、衛生的
誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付き
3タイプの設置が可能 (背面マグネット、スタンド、壁掛け)
仕様カウントダウン開始/アラーム停止方法:非接触式センサー(製品正面に配置)
付属品取扱説明書(保証書付)、単4形乾電池 × 3本
質量(g)約93.5(電池含まず)
電源単4形乾電池 × 3本
感度センサー正面から約2 cm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×61×22
カウント時間最大99分59秒/最小1秒
ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。
誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。
3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理
付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本
トラスコ品番405-8141
材質ABS樹脂
幅(mm)103
厚さ(mm)22
色白
高さ(mm)61
奥行(mm)22
電源(V)単4形乾電池×3本
電源単4形乾電池×3本
縦(mm)61
横(mm)103
最大計時99分59秒
最小計時1秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間99分50秒
防水性IPX2
表示形式デジタル
時計機能○
カウントダウン機能○
コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ手動 スイッチ付
電源AC 100V
タンク容量(L)6
適合地域一般地
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)固定151
吐水口高さ(mm)142
連続使用~約26人
スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。
仕様サイズ(mm):75(突起除く)×80×21.5●重量(g):約98(乾電池含)●材質:タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂●表示:液晶4桁表示●アラーム鳴動時間:約5秒●音量:3パターン(大音量 80dB、ふつう 60dB、サイレント(LEDのみ点灯))●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)
表示形式デジタル
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛け
アズワン品番4-1978-01-20
防水性防滴(タイマー正面)
カウントダウン機能○
リピート機能○
非接触対応○
校正証明書一般校正
1個
¥9,498
税込¥10,448
9日以内出荷
スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。
仕様サイズ(mm):75(突起除く)×80×21.5●重量(g):約98(乾電池含)●材質:タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂●表示:液晶4桁表示●アラーム鳴動時間:約5秒●音量:3パターン(大音量 80dB、ふつう 60dB、サイレント(LEDのみ点灯))●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)
表示形式デジタル
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛け
アズワン品番4-1978-01-56
防水性防滴(タイマー正面)
カウントダウン機能○
リピート機能○
非接触対応○
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
ワンタッチで繰り返し使える(スタートのみ)
アラーム開始後5秒で設定値に戻るリピート機能付き。
音と光で知らせ、大画面のため見やすいです。
カウントダウン機能、カウントアップ機能付き。
最大設定時間99分59秒
最小設定時間1秒
TGK品番359-55-43-74
寸法(mm)93×20×67H
質量(g)96(電池含む)
電源単4 R03(15V)電池1個
表示形式デジタル
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
人の動きを感知し、非接触で照明器具を点灯させることができるセンサースイッチです。タイマー(約10秒~3分で調節可能)で自動消灯します。IP20です。
色ホワイト
質量(g)70
定格消費電力(W)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.1×1.9×3.7
最大電力(W)120
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様水洗いOK、マグネット付
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PET
寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約110(乾電池含)
電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
電源DC3V、単4乾電池2本使用
表示形式デジタル
設定時間最大99分99秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112
防水性IPX7
音量(dB)(切替可)大100/中85/小70
カウントダウン機能○
リピート機能○
[商品特徴]。厨房内のステンレス壁に違和感のないボディーカラー。手をかざすだけで簡単スタート。スタートもストップも手をかざすだけだから衛生的。感知距離は3cm以内。時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。[注意]。※周辺環境などの影響により非接触センサが異常に帯電した状態になっている事がある為、設置してから2分程度周辺環境に馴染ませてからご使用下さい。
材質ABS樹脂
質量(g)約110(電池含む)
電源単4乾電池×3本
表示部液晶2桁デジタル表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×62×24
タイマー時間5~90秒
設置方法スタンド、マグネット
タイマー設定5秒間隔
カウントダウン機能○
リピート機能○
非接触対応○
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
設置方法マグネット・取付板
アズワン品番3-5459-01-56
カウントダウン機能○
非接触対応○
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
本体に触れることなく、手をかざすだけでカウントダウンを開始するタイマーです。手をかざすだけでスタートしますので、非接触で衛生的です。手袋を嵌めていてもご使用可能で作業効率も向上します。アラーム動作中、非接触式センサに手をかざすと本体に触れることなくアラームを停止します。非接触式センサの感度(感知距離)はセンサ部から垂直方向で3cmです。水がかかっても壊れない防滴仕様(正面)。設定時間は1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できます。アラーム音は3種類(1ピッ、2ピピッ、3ピピピピッ)から選択可能ですので複数台でご使用時も判別が容易です。アラームは音・LED・液晶点滅の3種類で同時にお知らせします。本体背面のマグネットで壁などの金属部分に設置できます。標準付属の取付板を壁やタイルに貼り付ければ、金属以外の場所にも設置できます。本体上部の壁掛け用フック穴を利用して、壁に掛けて設置できます。
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日50回使用で約1年●サイズ:120×22×62mm●重量:約130g●コード番号:1707-30
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
設置方法マグネット・取付板
アズワン品番3-5459-01-57
カウントダウン機能○
非接触対応○
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)。設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)。本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日20回使用で約1年●音量:約65db●サイズ:114×62×24mm●重量:約110g●コード番号:1707-20
設定時間5~90秒(5秒間隔)
設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板
アズワン品番2-8966-01-56
非接触対応○
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
非接触式センサー搭載ですので手をかざすだけでスタートができ、衛生的です。タイムアップで5秒間「ピピピッピピピッ」と音が鳴り、自動的に設定秒に液晶表示が戻ります。非接触スイッチは近くで人が通った場合にむやみに反応しないように感知距離は3cm以内です。(実用新案取得済)。設定秒の切り替えは本体裏面のプッシュスイッチで行ないます。(5~90秒間を5秒間隔で設定)。本体取付けに本体スタンド、裏面磁石、付属の取り付け板が付属しています
仕様材質:ABS樹脂●電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)●電池寿命:1日20回使用で約1年●音量:約65db●サイズ:114×62×24mm●重量:約110g●コード番号:1707-20
設定時間5~90秒(5秒間隔)
設置方法スタンド・壁掛け・マグネット・シール付取付板
アズワン品番2-8966-01-57
非接触対応○
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
スタート・ストップキーがなく、触れずにスタートできる衛生的な「手洗い用タイマー」です。抗菌ABS樹脂を採用しており、大腸菌、黄色ブドウ球菌などの増殖を抑えることが可能です。タイマー正面は防滴構造になっているため、手洗いで飛び散った水滴がかかっても安心です。
仕様サイズ(mm):75(突起除く)×80×21.5●重量(g):約98(乾電池含)●材質:タイマー本体/抗菌ABS樹脂、表示パネル/ポリカーボネート樹脂●表示:液晶4桁表示●アラーム鳴動時間:約5秒●音量:3パターン(大音量 80dB、ふつう 60dB、サイレント(LEDのみ点灯))●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)
表示形式デジタル
設定範囲最小1秒~最大99分59秒
設置方法磁石貼り付け、スタンド、壁掛け
アズワン品番4-1978-01-57
防水性防滴(タイマー正面)
カウントダウン機能○
リピート機能○
非接触対応○
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)。空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減。粉体の除電に最適。4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能。内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能。除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能。LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止。IONランプは除電中に点灯。場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザイン
用途粉などが風で舞わないように。粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどの除電に
付属品取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)約370
電源ACアダプター(付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×128×163
周囲温度(℃)5~40
除電方式タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード
除電距離(mm)放電電極針より70以内(推奨)
放電電極針タングステン(寿命はおよそ10000時間)
アズワン品番65-1698-87
イオン発生方式直流コロナ放電
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.2MB)
取扱説明書(0.46MB)
周囲湿度(%)85RH(結露なきこと)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり
タイプ手動・湯水切替、スイッチ付
電源AC 100V
タンク容量(L)6
口径(Φmm)32±2~36±2
適合場所洗面所
連続使用~約26人
適合地域一般地
吐水口長さ(mm)固定108
吐水口高さ(mm)86
コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり
タイプ手動・湯水切替、スイッチ付
電源AC 100V
タンク容量(L)6
口径(Φmm)32±2~36±2
適合場所洗面所
連続使用~約26人
適合地域一般地
吐水口長さ(mm)125
吐水口高さ(mm)102
1セット
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ単水栓
電源AC 100V
タンク容量(L)6
適合地域一般地
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)125
吐水口高さ(mm)102
連続使用~約26人
コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ単水栓
電源AC 100V
タンク容量(L)6
適合地域一般地
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)固定108
吐水口高さ(mm)86
連続使用~約26人
コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり
タイプ手動 スイッチ付
電源AC 100V
タンク容量(L)6
口径(Φmm)32±2~36±2
適合場所洗面所
連続使用~約26人
適合地域一般地
吐水口長さ(mm)固定108
吐水口高さ(mm)86
コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
タイプ手動・湯水切替、スイッチ付
電源AC 100V
タンク容量(L)6
適合地域一般地
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)固定151
吐水口高さ(mm)142
連続使用~約26人
コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり
タイプ手動 スイッチ付
電源AC 100V
タンク容量(L)6
口径(Φmm)32±2~36±2
適合場所洗面所
連続使用~約26人
適合地域一般地
吐水口長さ(mm)125
吐水口高さ(mm)102
コンパクトな自動水栓一体型据置タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓なし
タイプ単水栓
電源AC 100V
タンク容量(L)6
口径(Φmm)27±2~36±2
適合場所洗面所
連続使用~約26人
適合地域一般地
吐水口長さ(mm)125
吐水口高さ(mm)198
横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり
タイプ手動・湯水切替/スイッチ付
電源AC 100V
タンク容量(L)3
口径(Φmm)32±2~36±2
適合場所洗面所
連続使用~約14人
適合地域一般地
吐水口長さ(mm)固定108
吐水口高さ(mm)86
横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓あり
タイプ手動スイッチ付
電源AC 100V
タンク容量(L)3
口径(Φmm)32±2~36±2
適合場所洗面所
連続使用~約14人
適合地域一般地
吐水口長さ(mm)固定108
吐水口高さ(mm)86
横幅スリムでコンパクト、足元スッキリな自動水栓一体型壁掛タイプ。非接触の自動水栓なので衛生的かつ止め忘れもなく、手洗いにちょうどいいムダのない温度設定で約58%も節電可能です。(オートウィークリータイマー付の場合)。介護施設・病院居室、小規模オフィス・店舗病院・福祉施設共用などにおすすめです。
仕様排水栓なし
タイプ単水栓
電源AC 100V
タンク容量(L)3
口径(Φmm)27±2~36±2
適合場所洗面所
連続使用~約14人
適合地域一般地
吐水口長さ(mm)125
吐水口高さ(mm)198
関連キーワード
1
2
次へ