圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
電源(V)10.8
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
バッテリー容量(Ah)1.5
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
用途保安用品
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。
用途自転車のタイヤ空気入れ
最大圧力(kPa)約1100
材質アルミ合金/樹脂
色シルバー
高さ(mm)620
質量(g)1000
表面処理アルマイト
ホース長さ(mm)800
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応
測定範囲(kPa)100~500
仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ
最高使用圧力(MPa)0.7
接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380
適合車種トラック・乗用車・バイク
最小目盛(MPa)0.05
作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に
自転車の空気入れに
ほこり、ゴミ飛ばしに
ボールの空気入れに
ボートの空気入れに
狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに
セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
こんなお得な商品も!
充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)AC100
モーター電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約70
セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)14.4
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
ホース長さ(mm)500
設定圧力(kPa)30~1100
足踏式空気入フットポンプ。
空気圧がわかる圧力計付き。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要)、自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付き。
ツインパワーなので、かるく踏むだけでラクに満タンにできる。
用途タイヤの空気入れ
付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)約1.2
表示圧力範囲(kPa)0~700
ホース長さ(mm)約600(エアーホース)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×73×89、「最大」約280×225×89
最高圧力(kPa)約700
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXS
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自動停止機能付で安全・安心
設定した充てん圧力になると自動で停止
圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)
”デジタル表示パネル”で数値が見やすい
使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付
テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応
最大圧力450kPa
シリーズ最小、最軽量モデル
多用途に使えるアダプター3種付
・自転車用<英式>
・ボール用ニードル
・小型レジャー用品用
電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56
電源コード(m)3.3
ホース長さ(mm)400
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXD+G
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)35
運転音(dB)65程度(静音)
最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)
付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137
電源コード(m)4.8
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)600
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーバルブジョイント
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。
英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。
ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。
プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。
仕様DXS+G
材質(本体)真ちゅう・鉄
最高使用圧力(MPa)1
接続常圧汎用ワンタッチプラグ
取付ねじG1/4
材質(パッキン)NBR
ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。
最高使用圧力(MPa)0.4
適合車種自転車・バイク・小型自動車
バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
空気圧がわかる圧力計付。
携帯に便利なコンパクト設計。
用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。
かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
用途タイヤの空気入れ
付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル
本体質量(kg)約0.85
シリンダーシングル
ホース長さ(mm)約600
最大圧力(kPa)約700
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
自動車のタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品ジョイントG1/4(ホース口外径9mm)付
全長(mm)185
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.7(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)100
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)165
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)137
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!
タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型
モノタロウ
¥829
税込¥912
自転車・自動車のタイヤの空気入れに。手のひらサイズのショートタイプ。
用途自転車自動車兼用
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)66
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)92
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。
形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型
寸法(mm)150
最高使用圧力(MPa)0.5
適合車種小型~中型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。
形状ダブルタイヤ対応型
寸法(mm)140
最高使用圧力(MPa)0.5
適合車種小型~中型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
空気入れ用の小型コンプレッサーです。エアーブラシ、自動車タイヤの空気入れに最適です。
用途タイヤ・ボール等の空気入れ用、ピストン式コンプレッサー。
消費電力(W)85
セット内容ノズル4点セット(エアーダスター・自転車用ノズル・テーパーノズル・ボール針)
質量(kg)3.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×96×185
空気流量(L/min)14(0.2MPa時)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
用途自転車用タイヤのエアー充填。
最高使用圧力(MPa)0.4
寸法(mm)40
空気取入口G1/4おねじ(PF1/4)
適合車種自転車専用
バルブ種類英式バルブ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。
形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型
寸法(mm)240
最高使用圧力(MPa)0.8
空気取入口プラグ
適合車種小型~大型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
VINEマルチツールKM06320用アタッチメント
用途自動車タイヤの空気入れ
空気圧最大0-6.9 BAR
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
自動車タイヤの空気入れに!
仕様●ニップル:G1/4
しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。
材質本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム
形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応
寸法(mm)360
最高使用圧力(MPa)0.8
空気取入口プラグ
適合車種小型~大型自動車・バイク
バルブ種類米式バルブ
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
エアバルブの向きを変えることでタイヤの空気入れ作業がし易くなります。
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに
材質スチール
最高使用圧力(MPa)1
本体質量(g)70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×130×16
チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ
適合流体空気
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
プラスチック製で軽くて便利です。
サビずに耐久性抜群です。
用途一般自転車用(英式)タイヤの空気入れ、車椅子等
適合タイヤバルブ英式
トラスコ品番853-5841
材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー
質量(g)470
本体高さ(mm)620
1セット(24個)
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
電源として家庭用コンセントが使用できます。
エアー充填が早いため、 作業効率が上がります。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様長時間作業向け
付属品ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)58
電源100(50/60Hz)
タンク容量(L)60
分類ベルト式
圧力(MPa)0.78
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
過電流からモーターを保護する 「サーキットブレーカー」付。
オイルレスのため、オイルが混ざらずクリーンなエアー。
オイル交換が不要でメンテナンスも簡単です。
用途農機具の清掃・車のタイヤの空気入れ・塗装作業など
仕様短時間作業向け
付属品ロングダスター330mm、エアホース10m
質量(kg)17.1
電源100(50/60Hz)
タンク容量(L)39
分類オイルレス・静音
圧力(MPa)0.78
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
コンプレッサを使用して、タイヤの空気入れが簡単に行えます。手のひらサイズのショートタイプです。仏式、英式、米式と3つのバルブに対応し、自転車、自動車の空気入れが可能です。プラグ式なのでソケットと簡単接続です。
用途自転車、自動車の空気入れに
材質スチール
最高使用圧力(MPa)1
本体質量(g)55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×50×16
チャック仏式バルブ、英式バルブ、米式バルブ
適合流体空気
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
自転車用タイヤの空気入れ、空気圧の調整が素早く、簡単に行うことが出来るインフレーターヘッド。
収納時に便利なフックや引っ掛ける穴が施され、本体も軽量化されました。
米式、仏式の切り替えも自動で行われ、先端は360°可動。お手持ちのコンプレッサーに取り付けてご使用ください。
最大圧縮圧(kPa)1100
付属品ユニバーサルタイププラグ
接続ねじ3/8インチ(本体側めねじ)
適合タイヤバルブ米式、仏式
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ