空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3759
種別自在車
質量(kg)1.49
車輪幅(mm)53
取付座A×B(mm)128×98
ストッパーなし
取付高H(mm)213
取付ピッチX×Y(mm)100×56
車輪径D(Φmm)175
取付穴径P(Φmm)11
車輪タイプ空気入り
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9342
軸径(Φmm)20
形状自在式
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
偏心(mm)45
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ストッパーなし
使用軸受鋼板製ベアリング入り
材質(車輪)ゴムSBR
トラスコ品番112-9399
軸径(Φmm)20
形状固定車
車輪幅(mm)47
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
許容荷重(daN[kgf])68[69]
偏芯E(mm)-
材質(金具)スチール
自重(kg)1.72
車輪取付幅(mm)56
取付穴径(mm)11.5
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)空気入りゴム(ベアリング入り)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)ゴムSBR
仕様固定式プレート式
トラスコ品番398-5440
軸径(Φmm)20
形状固定車
質量(kg)4.33
許容荷重(kg)最大85
車輪幅(mm)65
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)14
偏芯E(mm)-
許容荷重(N)830
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)90
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
材質(車輪)ゴム車
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
取付穴径P(Φmm)14
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
産業用に使用される空気入りキャスターです。
材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴム
形状自在車
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
空気入車輪は空気圧のクッションにより凹凸のある床面に対し衝撃をやわらげます。
用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車に
材質(車輪)ゴムSBR
仕様自在車
トラスコ品番398-5431
軸径(Φmm)20
形状自在車
質量(kg)5.54
許容荷重(kg)最大85
車輪幅(mm)65
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)14
許容荷重(N)830
材質(金具)スチール
車輪取付幅(mm)90
偏心(mm)71
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ空気入り
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。
用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)
仕様プレート式
トラスコ品番303-3775
種別自在車
質量(kg)4.52
車輪幅(mm)62
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
取付高H(mm)290
取付ピッチX×Y(mm)112×112
車輪径D(Φmm)225
取付穴径P(Φmm)14
車輪タイプ空気入り
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用
トラスコ品番772-9791
材質(車輪)スチールホイール、グレーゴム
タイプ固定式
車輪幅(mm)46
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)155×102
ストッパーなし
取付高H(mm)250
取付ピッチY(mm)56~63
取付穴径P(mm)11.5
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)225
車輪径D(Φmm)200
取付ピッチX(mm)112~119
車輪タイプ単輪
1個
¥4,869
税込¥5,356
9日以内出荷
固定・ストッパー無。車輪跡が付かないノンマーキングタイヤ。ブレーキ無固定替キャスター。
用途EA520BE-7A用替キャスター。
材質ゴム
車輪径(Φmm)100
ストッパー無
入数(個)1
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。
ステンレスキャスターです。
ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。
静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。
材質(車輪)静電気防止ゴム
種別静電気防止キャスター
形状固定車
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)
取付ピッチA×B(mm)55×28
プレート寸法X×Y(mm)70×52
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。
ステンレスキャスターです。
ゴムタイヤで弾性があり、床を傷めません。また、耐油性、耐摩耗性、耐老化性は一般のゴム車輪と同等です。
静電能力を持たせる為に、粉体又は液状物質を使用しているのでアースにムラがありません。
電気抵抗値108Ω以下(メーカー測定値で保証値ではありません。)
用途コンピューター機器。医療機器。その他、静電気障害のおそれのある機器等。
材質(車輪)静電気防止ゴム
種別静電気防止キャスター
形状自在車
金具仕上ステンレス(SUS304)
ストッパーなし
電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)
偏心E(mm)25
取付ピッチA×B(mm)55×42
プレート寸法X×Y(mm)70×58
取付穴径P(Φmm)8.8
特性静電気防止、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に
材質(車輪)高反発ウレタン
取付方式プレート式自在
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane<Blickle Extrathane>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪です。
自在旋回と固定は取付ピッチが同じです。
ストッパーはキャスターの進行方向前方に設置されています。
用途重量積載物の運搬台車
材質(車輪)ウレタン
荷重種別重荷重
ストッパーなし
最大許容荷重(N[kgf])800(7840)
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
高反発弾性のミラクルウレタンを採用することで、タイヤと路面の間で発生する力を抑えました。牽引時の電力削減や人力搬送での負担軽減に効果を発揮します。キャスター本体に垂直荷重を保持するスラストベアリング、調心機能に配慮したラジアルベアリングを搭載しています。気密性を高めるとともに、方向転換に必要な力を軽減するための旋回性能の向上を実現します。軽量で剛性に優れたアルミホイルに加え、車軸部にラジアルベアリングを搭載することで、前進・後進の操作にかかる力である回転性能の向上に加え、静粛性や高耐久性を実現します。
用途AGV等での牽引や人力搬送での負担軽減に
材質(車輪)高反発ウレタン
取付方式プレート式固定
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード