188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示。SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備。タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作。メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーター。メーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵。広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷


1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷


1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な適合車種エイプ50(AC16-1000001-1599999)/100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5 寸法(mm)60×40 消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下) 動作電圧DC9~16V 防水性IPX6相当
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用 電気式 イルミネーション タコメーター 原付から大型車まで多くの車種に対応しております。 イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。 バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号
材質ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクトLCDサーモメーターに最適なシングルマウントステーです。左右のミラーホルダーやハンドルポスト等にM10やM8ボルトで固定することが出来ます。又、表裏どちらにでも0度~約45度の範囲で曲げることが出来ます。すでに、他のデジタル温度計をお持ちの方もご使用頂けます。
付属品面ファスナー 寸法(mm)(貼付け部)28X44 材質/仕上(ステー)ステンレス/ヘアライン処理
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,098 税込8,908
翌々日出荷

1セット
4,698 税込5,168
翌々日出荷

1個
799 税込879
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1セット
3,498 税込3,848
翌々日出荷

1セット
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1セット
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途モンキー125(JB02・03・05)・ダックス125(JB04・JB06)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷



1セット
5,698 税込6,268
翌々日出荷