65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)ステンレス 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグソケット 質量(g)78 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法H(mm)19 材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム 寸法A(mm)67 寸法D(Φmm)25 寸法C(Φmm)9 寸法F(Φmm)5 耐圧力(MPa)2.0 適合ホース1/4
1個
749 税込824
当日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140CG-1 サイズ1/4inch 径(Φmm)8.5(タケノコ) 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット 使用圧力(MPa)1.47
1袋(5個)
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-2 径(Φmm)9(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径1/4inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
609 税込670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CA-1 サイズ1/4inch 径(Φmm)8.5(タケノコ) 使用圧力(MPa)0.98 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
285 税込314
翌日出荷

ソケットorプラグプラグ 質量(g)28 寸法A(mm)57 寸法C(Φmm)9 寸法B(Φmm)16 寸法F(Φmm)5 寸法E(Φmm)7.5 適合ホース1/4
1個
229 税込252
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タケノコタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。 材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 仕様ホース取付用 使用温度範囲(℃)0~50 バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)0~50
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット、残圧処理機能付 ソケットorプラグソケット 使用流体空気 寸法H(mm)19 材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄 最高使用圧力(MPa)1 材質(ゴム)NBR 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番216-4290 材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)61 使用温度範囲(℃)-5~60 六角対辺(mm)17 二面幅(mm)17 ホース寸法(mm)9(相手側) 六角対辺H1(mm)17 相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-3 径(Φmm)11(タケノコ) 寸法L(mm)58 呼び径3/8inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)7.5 寸法B(mm)30 寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140DA-4 径(Φmm)15(タケノコ) 寸法L(mm)63 呼び径1/2inch 使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)20 寸法D(Φmm)9 寸法B(mm)35 寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
3,490 税込3,839
翌日出荷

プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途圧縮空気専用パーツ 仕様安心安全の日本製 材質本体:鋼鉄 シルバー 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。9mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約80 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
609 税込670
当日出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。11mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約84 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11
1個
609 税込670
当日出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。15mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約97 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)15
1個
889 税込978
当日出荷

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。7mm内径ホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約76 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
609 税込670
当日出荷

ワンタッチ接続方式 セイフティロック機構を標準装備 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 材質本体:PPE+PAOリング:NBR 接続方式ワンタッチ式 種別タケノコタイプソケット 使用温度範囲(℃)0~50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0~5.0 使用環境温度(℃)-20~80
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプのエアー継手です。 先端部のロックキャップが接続中の不意の離脱を軽減します。 エアプラグを差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。
用途エアー配管とエアー工具の接続。 材質特殊鋼 シール:ニトリルゴム 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-10~+60
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436663(SK11・DSLソケットLH7・S-OL21HL010) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)57.2×23 質量(g)63 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436687(SK11・DSLソケットLH11.3・S-OL23HL030) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)65.2×23 質量(g)70 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)11.3
1個
719 税込791
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436670(SK11・DSLソケットLH9・S-OL22HL020) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)62.2×23 質量(g)65 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)9
1個
719 税込791
当日出荷

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436694(SK11・DSLソケットLH15・S-OL24HL040) 材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR 寸法(mm)67.2×23 質量(g)81 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体空気 タケノコ外径(Φmm)15
1個
999 税込1,099
当日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアー配管用の接続ソケットです。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたソケットです。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa)2 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)