1,565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タブレット背面に貼り付けることで手を通して楽にタブレットを持つことができ、土台が360度回転して縦横自由な向き・角度で動画視聴できるスタンド機能付きのタブレット用落下防止リングです。
特性角度調節/スタンド機能/高さ調節/360度回転 直径(Φmm)約57(貼り付け面) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×12×105 材質ポリカーボネート、鉄、メッキ ブラック
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

リングに指を通すだけで安定したグリップ感。画面の操作範囲も広がります。 持ちやすい角度、閲覧しやすい角度、リングを調整してお好みの角度で使えます。 吸着力が弱くなっても、水洗いで、吸着力が復活
厚さ(mm)7 寸法(mm)40×35 質量(g)12
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リングに指を通すだけで安定したグリップ感。画面の操作範囲も広がります。 持ちやすい角度、閲覧しやすい角度、リングを調整してお好みの角度で使えます。 吸着力が弱くなっても、水洗いで、吸着力が復活 iRingをスライドしてワイヤレス充電が可能
厚さ(mm)9.5 寸法(mm)28×86 質量(g)15
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフブックと相性が抜群。オプション使用で様々な場所に取付可能 左右の固定部にケーブル窓があり、ケーブルを差しながらの操作が可能。 スプリングクランプ( バネ式固定)により着脱が簡単。
1個
9,298 税込10,228
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7~10インチのタブレットに対応します。 2か所の角に取り付けるだけの簡単装着です。 ハンドルは360度回転しますので、お好みの角度で使用できます。 ワンプッシュで簡単にタブレット部とハンドル部を取り外しできます。 スタンド機能付きです。
付属品7~8インチ用固定パーツ×2、9~10インチ用固定パーツ×2 材質ABS、TPR 特性360度回転・スタンド機能 取扱説明書あり
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

LP-SMRGS05BK スマートフォン(汎用) スマートフォンリング 「Grip Ring SLIM」 ブラック スタンド機能 LEPLUS 動画あり
超極薄(最薄部:1.8mm)スマートフォンリング/落下防止/動画視聴に便利なスタンド機能/リング部分が360°自由に回転/iPhone8、8Plus、X、XS、XS Max等の背面ガラス素材の端末向けに専用フィルム2枚付属
タイプスマホリング ブラック セット内容グリップリング(本体)×1、予備固定のり×1、吸着強化シール×2、アルコール洗浄布×1、クリーニングクロス×1(※取り付け面がガラス素材の場合は、付属の「吸着強化シール」で取付できます。) 材質亜鉛合金 質量(g)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×1.8※最薄部(粘着シート含まず)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

取り付け幅140~280mmに対応するタブレットホルダーです。 上下方向からホールドすることにより、左右方向からのホールドと比べて不意の落下リスクを軽減することができます。取り付けはシンプルなスプリング式を採用、三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。
用途タブレットホルダー 材質ABS樹脂 寸法(mm)80×141×40 質量(g)100 取付可能幅(mm)140~280
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

リング、付属フックともに耐荷重はおよそ5kg、タブレット端末もOK。 スマホからタブレットまでどんなサイズにも取り付け可能。 付属のフックを車のダッシュボードに取り付け、車載ホルダーに。 吸着力が弱まったら水で流して乾燥させると吸着力が復活。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド(200-PDA050)
10.1型までのタブレットPCに対応しています。 ハンドル部は360°回転可能ですので、縦置き、横置きさまざまなスタイルを楽しめます。 ハンドル部を引っ掛けて壁掛けとしても使用できます。 ハンドル部は取り外し可能です。
内寸奥行(mm)10 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168(可動域168~205)×40×105
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

グリップハンドルで立ちながらでも使いやすいタブレットスタンド。 スタンド機能だけでなく、手持ちホルダーにもなる2WAY仕様。 厚み10mm、長さ100mmのグリップでデスクにデバイスを設置します。 グリップを持ちやすく調整して、立ち作業での安定した操作を可能に。 ハンドルは横360度回転、縦120度まで。 アームは106mm~200mmまで伸ばすことが可能。
付属品マニュアル 長さ(mm)グリップハンドル:100 ブラック 質量(g)170 角度(°)ホルダー:縦最大120、横360、スタンド角度:最大120 耐荷重(kg)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時:120×160×50 対応機種106mm~200mmまでのスマートフォン及びタブレット(7~11インチまで) 保証期間1年 ホルダー寸法(mm)取付長さ:106~200、横幅最大値:120
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

厚み約2.5mmの極薄設計※。 背面に貼りつけてスマートフォンの落下を防ぐ、薄くて邪魔にならないフィンガーリング。 ※最薄部・設計値(粘着シートを含まず)
タイプフィンガーリング セット内容フィンガーリング×1、フィルム×1、交換用粘着シート×2 材質亜鉛合金(吸着面:アクリル系粘着) 寸法(幅W×高さH)(mm)貼り付け面:約20.0×20.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約30.0×3.0×30.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
用途ノートパソコンの角度調整 質量(g)29 寸法(cm)39×29×6 取付方式粘着シール
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リングに指を通し落下防止として使用可能 iPadなどのタブレット機器にも対応 立てかけてスマホスタンドとしても使用可能 ジェル素材なので水で洗えば貼り直しが可能 リング部は360度回転180度スイングが可能
ゴールド 寸法(cm)4×3.5×0.3 質量(g)16
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

タブレットに簡単に着脱できるショルダーベルトとハンドホルダーです。 4隅をゴムベルトで固定するため、ケースに入れたまま取り付けできます。 11インチまでのタブレットに対応しています。 ショルダーベルト装着時は、縦でも横でもタブレットをご使用いただけます。
材質ポリエステル
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

幅広いスマートフォン・タブレットに対応!USB Type-C(TM)で充電可能なアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。 。ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。 。鉄などマグネットが付く素材に限ります。 。タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がOFFになるので電池が長持ちします。 。オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。 。充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様【非対応】パームリジェクション、ワイヤレス充電、傾き検知、筆圧感知 付属品USB Type-C(TM)ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム 全長(mm)約165 ホワイト 直径(Φmm)約9 質量(g)約15 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 電池リチウムイオン電池 保証期間1年間 充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化 先端径(Φmm)約2.3 使用時間(時間)約10※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式 アズワン品番65-3891-60
1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

サンワサプライタブレットケース
Apple 第10世代iPad 10.9インチに対応します。IP68準拠の防水・防塵ケースです。淵の部分は耐衝撃素材を使用し、衝撃から機器を守ります。簡易ストラップ付き(73~126cm)。TypeCコネクタの接続も可能です。※コネクタ使用時は防水性能は無くなります。
セット内容本体、ストラップ、クリーニングクロス、リングスタンド、取扱説明書 材質TPU、PC 質量(g)約208 対応機種Apple 第10世代 iPad 10.9インチ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

耐衝撃性に優れた素材を採用しており、背面にはハンドルとしてもスタンドとしても使用可能な360°回転式のリングが付いています。
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

「ID-200+」は、タブレット端末で三脚を使った写真・動画撮影を可能にする、タブレットホルダーです。 シンプルな設計、スプリング式で簡単に取付けができます。挟み込むことで 簡単かつ本格的な写真・動画撮影が可能です。 動画鑑賞や料理中のレシピ確認等にもおすすめです。17cm~24cm以内のタブレットに対応可能。
ブラック 対応機種iPad Pro 12.9、iPad Pro 10.5、iPad、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット、Fireタブレット等(※幅または高さ17cm~24cm以内) 特性三脚取付可能
1台
3,698 税込4,068
5日以内出荷

King TH280は、取り付け幅140~280mmに対応するタブレットホルダーです。 上下方向からホールドすることにより、左右方向からのホールドと比べて不意の落下リスクを軽減することができます。取り付けはシンプルなスプリング式を採用、三脚と組み合わせて撮影や動画鑑賞など様々な用途に使用いただけます。
特性三脚取付可能 取付可能幅(mm)140~280
1台
3,498 税込3,848
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションバッグ
4WAYでカラー展開豊富なタブレットケース
セット内容本体、ショルダーベルト、品名用紙 材質ポリエステル 外寸(mm)325×225×26 内寸(mm)315×215 対応インチサイズ11.6まで
1個
1,055 税込1,161
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケース M
収納&持ち運びに最適!!PC・タブレット用クッションケース
材質ポリエステル、ポリエーテル 外寸(mm)約325×225×26 内寸(mm)約315×215 適合サイズ11.6インチまで
1個
764 税込840
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クリアケース
半透明だから中身が見えやすいタブレットケース! なだらかなL字チャックで開閉・出し入れがしやすい。
セット内容本体×1 材質ポリエステル、ポリエーテル 寸法(cm)34×25×2 半透明 アズワン品番65-2743-56
1個
473 税込520
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケース L
収納&持ち運びに最適!!PC・タブレット用クッションケース
材質ポリエステル、ポリエーテル 外寸(mm)約335×235×26 内寸(mm)約325×225 適合サイズ13インチまで
1個
764 税込840
当日出荷

携行性・ハンドリング性向上のため、保護ケース(CST307)に取り付けられるハンドベルト・ショルダーベルトとのセット。
1台
9,798 税込10,778
8日以内出荷

PC・タブレットやアクセサリーの持ち運びに最適なクッションケース! クッション素材で衝撃軽減! 開け閉めしやすいWファスナー。
セット内容本体×1 材質ポリエステル 特性衝撃軽減
1個
1,873 税込2,060
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

6つのUSBポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力60W(連続するポートごとに30W(5V/6A)ずつ)の高出力タイプです。 。USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroid端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 。スマートフォンやタブレットに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、家庭用コンセントから充電可能です。 。足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。
仕様【電気用品安全法】PSE 特定電気用品 その他耐トラッキングスリーブ付ACケーブル、全ポートおまかせ充電対応、滑り止め付き 質量(g)約268(本体のみ) 外形寸法(mm)約幅78×厚み106×高さ33 ポート数6 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状(電源出力側)USB Type-Aメス×6 定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz) 対応機種USB Type-Aポートから合計最大5V/12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電流合計最大12A(両端のポートからそれぞれ内側に連続する3ポートの合計は最大6A(1ポートあたり最大2.4A)) 使用可能国日本
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)モニタリングタブレット
7インチタッチスクリーン 解像度 1024×600 リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー 一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録 異常温度でアラーム警告 リモートアクセスコントロールとビデオインターホン
寸法(mm)200×140×15.5 質量(g)419.3(パッケージを含まない) 消費電力(W)5 電源12 VDC 音量調整可能 メモリー1GB ディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン 解像度1024 × 600 フラッシュ4GB 防塵防水性能なし 操作方法静電容量式タッチスクリーン OSAndroid 5.1 ネットワークタイプ10/100Mbps 自己適応型 明るさ調整可能 音声入力内蔵全方向性マイク 音声出力内蔵スピーカー
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケースL(ショルダー付)
収納&持ち運びに最適なPC・タブレット用クッションケース! 両手が使えて便利なショルダー付!
材質ポリエステル 外寸(mm)約330×245×18 内寸(mm)約320×240×10 肩紐長さ(cm)約620~1200
1個
910 税込1,001
当日出荷

スマートフォンやタブレットを固定できるアームやスタンドは多数ありますが、 「アームが不安定でふらふらする」 「操作しているとグラグラして安定しないので使いにくい」 「アームを挟む場所がない」 など使っていて不満がありませんか。 クリップで固定するくねくねと自由に動くアームは、机の端に固定してスマートフォンを固定しておいておくのには便利ですが、 しっかりと位置を決め、スマートフォンやタブレットを操作するのには向いていません。 アームとアームをバネでつないだスプリングアームタイプならば、決めた位置にガッチリと安定して固定することができます。 指でタブレット・スマートフォンを操作してもグラグラせず、土台があるスタンドタイプなので、置く場所を選びません。 タブレット・スマートフォンをガッチリ固定したいならば、スプリングアームスタンドで決まりです!
用途ポータブルディスプレイやタブレットをガッチリ掴む。自由に配置できてグラグラしないスプリングアーム 付属品土台、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、日本語説明書 材質ステンレス・ABS・シリコン 質量(g)1940 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×393~730×300 保証期間購入日より6カ月 耐荷重(g)約700 ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約225まで、スマートフォン:幅約85まで 特性角度調節
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケース L ネイビー
ランドセルやリュックから取り出しやすい縦型クッションケース。13インチまでのPC・タブレットに対応。
適合サイズ13インチ ネイビー セット内容本体×1 材質ポリエステル、ポリエーテル 寸法(cm)34.5×24.5×2.6 サイズL アズワン品番65-2743-70
1個
800 税込880
3日以内出荷

たたんで、スマホや財布などの身の回り品をスマートに持ち運べる ひろげて、最大13.3インチタブレット・ノートPC、A4サイズの書類が収納可能。 キャビネットバッグに収納可能。フリーアドレスオフィスでも使いやすい。 ※UT-1091,1463,1490,2030など ストラップに付け替えるとバッグインバッグとしても使える。 底マチ付きで500mLペットボトルもラクラク入る。
長さ(mm)(紐長さ)最大:約1200×幅25、最小:約670×幅25 寸法(mm)(たたんだ時):260×180×10、(ひろげた時):360×260×10 対応機種最大13.3インチタブレット・ノートPC収納可能。A4対応。 適合サイズ13.3型 主要材質ポリエステル ストラップ長(mm)約180×幅20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]タブレットケース付 たんけんボード
キャッチコピー:タブレットを持ち運ぶ学習に最適!。商品説明:教科書やノートが入る大きなポケットと便利な小物入れ用ポケットがついてるので使いやすい。ポケット部分は防水生地で雨にも強い。ストレッチタイプの生地で伸びがあるので入れやすい。13インチまでのPC・タブレットに対応しています。
セット内容本体×1、ショルダーベルト×1 材質本体:ポリエステル+EVA、PP、ベルト:PP サイズ13インチまでのPC・タブレット 外寸(mm)約365×260 包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り 特性防水性
1個
2,000 税込2,200
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用クッションケース スクエア型
横幅が広く、ハードケース付タブレットの収納や持ち運びにも便利!
セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)約300×300×25
1個
891 税込980
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレットクッションケースLポケット付
アダプター、コードも収納できるポケット付!
セット内容本体×1 材質ポリエステル 寸法(mm)約345×245×26
1個
1,137 税込1,251
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]中身が見えやすいタブレットケース
キャッチコピー:半透明&丈夫な素材。商品説明:11.6インチまでのPC・タブレット対応。丈夫で長持ち糸入り厚手ビニール素材。縦型なのでランドセルにも入れやすい。一部のランドセルにはサイズが合わない場合があります。開け閉めしやすいなだらかなL字ファスナー!
セット内容本体×1 材質PVC 半透明 サイズ11.6インチまでのPC・タブレット 外寸(mm)約340×250×20 包装形態(1個)袋入り
1枚
780 税込858
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット用キャリーバック(13インチ6台)
班が識別できる透明窓付きショルダーベルト付 6台収納可能
対応インチサイズ13インチ セット内容鍵、肩紐(最長約140cm幅38mm)付 材質PE棉・オックスフォード 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×310×140 収納数6台 特性鍵付
1個
3,000 税込3,300
3日以内出荷

ブラングリング、バッジ共通の交換用タブレット
用途ブラングリング、バッジ共通の交換用タブレット シリーズブラング 成分香料 セット内容1.5g×2個 形式含浸
1個
519 税込571
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。 この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。 また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。 さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです! 15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。 さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。 モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪ 高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。 高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。 キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall 特性角度調節、高さ調節 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800~1500×250×300 質量(g)約2440 付属品土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書 ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで 耐荷重(g)約700 材質ステンレス・ABS・シリコン 保証期間購入日より6カ月
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

TS2-S644NM00AL-00000 業務用タブレット(TS2シリーズ) 日立 動画あり
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!。IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※1。0~40℃で利用可能な環境仕様。[おすすめの利用シーン]。・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠。不意の落下による故障を軽減!。MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!。※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)。※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )。IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集。前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!。IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。セット内容。1システム装置(本体)。2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)。3ACコード。4バッテリーパック。5簡易マニュアル。業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。
用途・流通店舗のバックヤード。・飲食店のキッチン。・飲食店のセルフオーダー。・食品工場。・製造業の生産管理。・設備点検や現場のペーパーレス化。・装置調整、保守メンテナンス用タブレット 付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル 質量(g)約895(バッテリー含む) 対応OSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 対応耐落下:120cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、NFC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×192.5×18.4 充電時間約2時間30分(Full Battery mode設定時) 使用環境温度(℃)-0~40 使用CPUIntel Atom x7425E 防塵・防滴IP65(全面) 画面サイズ10.1型 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電容量方式(10点) BluetoothVer4.2 稼働時間(時間)約10(Full Battery mode設定時)※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0 容量(GB)4 ストレージSSD 64GB 有線LAN1GbE x1 無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac
1台
218,800 税込240,680
8日以内出荷