トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理
関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理
関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
トスパックに最も適したTOSEI純正のフィルム
用途真空保存、ボイルや冷凍、真空調理
関連資料規格袋サイズ一覧(0.05MB)
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)0.075
適合規格食品衛生法適合
ふとんや毛布など大型商品用の特殊サイズフィルムです。1. カールが少なく柔軟なフィルム。2. 透明性・光沢性が良好。3. 耐ピンホール性・耐寒性・シール性が良好
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイル可。透明性と強度に優れます。
真空、高温ボイル、冷凍が可能なオーソドックスタイプです。長くお客様から支持をいただいているシンプルな構成。規格袋のサイズも豊富で、あらゆるサイズにマッチします。
シンプルな構成で、ローコスト高付加価値を実現
用途水産加工品・惣菜(真空、冷凍、ボイル)
種類ポリ袋
入数(枚)100
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-40
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質バリアOny15/耐熱L-LDPE60
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
サイズが豊富で幅広い用途に対応できます。
-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。
ナイロンをベースにL-LDPEをタンデム押し出しラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。
開封性を良く施うるため、V型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、煮豆、惣菜など。
こんなお得な商品も!

ナイロンポリ袋
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質ナイロン/PE
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類ポリ袋
入数(枚)100
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。
袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。
内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)
形状三方シール袋
構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60
関連資料成績書
真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋定寸タイプです。
片面がエンボス加工されているため袋内の空気を効率よく脱気することができ、通常のナイロンポリ袋よりも真空度が高くなります。
仕様食品衛生法適合、5層構造(PA/PA+PE/PE)
材質ナイロン、ポリエチレン
タイプ定寸
使用環境温度(℃)-30~100
マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。
厚さ(μm)80
材質PE,PA
関連キーワード