714件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XV-389 個人ばく露濃度計 新コスモス電機 動画あり
新コスモス電機個人ばく露濃度計
トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル
電源単4アルカリ電池×1(付属) 表示分解能1ppm 連続使用時間約30時間 ガス採気方式拡散式 検知原理熱線型半導体式 検知範囲0~500ppm 指示精度±10%以内(FS) 警報方式ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動 警報設定値TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値) 検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC)17種
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

防臭機能付ろ過材搭載取替式防じんマスクです。
用途アスベスト作業:呼吸用保護具の区分3対応。ダイオキシン類対応レベル1。作業環境濃度 .3~3マイクログラム/[[立米]]未満のインジウム化合物取扱作業など 粒子捕集効率(%)99.9 区分RL3 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 形状半面形 グレー タイプ取り替え式 国家検定合格番号第TM374号 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルター2097 指定防護係数10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 区分L3 質量(g)42.0±4.0 除毒能力(分)50以上 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 ガスの種類有機ガス用 仕様高性能フィルター内蔵 種別吸収缶 取付方式外付け式 破過時間50以上 国家検定合格番号第TN116号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じんマスク No.6000/2091-RL3 3M(スリーエム) 動画あり
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3 国家検定合格番号TM371 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合フィルター2091 仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ 形状半面形 グレー 区分RL3 タイプ取り替え式 粒子捕集効率(%)99.9 材質(接顔部)熱可塑性エラストマー 指定防護係数10
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視界を妨げない薄型フィルタ。キャップが不要なネジ込みタイプです。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。水も油もはじくろ過材を使用しています。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。
国家検定合格番号TM284 サイズM 粒子捕集効率(%)99.9以上 質量(g)170±10 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 吸気抵抗上昇値(Pa)350以下 材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム 吸気抵抗(Pa)140(-30~+20) 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 仕様しめひも4点支持2本式 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 材質(面体)ニトリルゴム面体 適合フィルターL4N 指定防護係数10
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号 区分L3 質量(g)120±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ ガスの種類有機ガス 頭ひもしめひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズL 身長(cm)174~181
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷

破過時間90分 種別吸収缶 区分L3 質量(g)約58 取付方式コンビネーションキャップ 粒子捕集効率(%)99.9以上 国家検定合格番号TN68 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 ガスの種類有機ガス用 適合マスクGM28・GM80S・GM165 仕様有機ガス用防じん機能付き吸収缶 トラスコ品番816-7310 アズワン品番1-8457-11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム) 天然ゴムより耐油性に優れています。 日本人の顔型に合わせた設計で、顔がフィットし、ずれにくい構造。
タイプ吸収缶2個使用タイプ 仕様ダブルクッション 種別防毒マスク 国家検定合格番号TN128 材質(接顔体)NBR 材質(面体)ニトリルゴム面体 適合吸収缶CA-27L3/OVダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L3/OVCA-104NⅡシリーズ,CA-104Sシリーズ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄物処理場周辺やごみ焼却場周辺ではダイオキシン類の捕集および分析が不可欠です。・本装置は、環境庁指定分析マニュアルに基づいた設置用全天候型サンプラーです。・ハイポリウムエアサンプラーとしても利用できます。
その他HV-1000Fはメーカー指定製品につき「引合連絡書」が必要です。 TGK品番371-81-37-23 型式HV-1000F 品名シャトルチューブ 吸引流量800L/min
1個
159,000 税込174,900
6日以内出荷

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1台ほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

キャップが不要なネジ込みタイプ。直接面体にねじ込んで取り付けます。ねじは回らなくなるまで締めてください。
破過時間55分 種別吸収缶 区分L3 質量(g)約46 取付方式ネジ込みタイプ 粒子捕集効率(%)99.9以上(DOP液体粒子) 国家検定合格番号TN22 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 ガスの種類有機ガス用 適合マスクGM175D、GM185、GM81S、GM81SF 仕様防じん機能付吸収缶
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号 質量(g)140±10 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ 規格L3 ガスの種類有機ガス 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-6546-01 適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。 タイプ吸収缶2個使用タイプ 仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下 種別防毒マスク 質量(g)135 種類直結式小型 国家検定合格番号TN65 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット特定化学物質標識(鉄板)
エコ商品
取付方式4隅穴 材質鉄板(明治山) 仕様穴4スミ 寸法(mm)300×600 質量(g)720 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号7118031
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用 寸法(高さH×幅W)(mm)230×280 付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm) 仕様1個掛け用 適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm 材質ABS 取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間) 掛数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
659 税込725
欠品中

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズLL 身長(cm)179~187
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズM 身長(cm)167~176
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズ3L 身長(cm)186~194
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷

クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材 形状円柱 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽で扱い易い手締め用ストッパー。 ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具 材質ポリプロピレン 材質/仕上ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。 吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。 ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン 質量(kg)4 破断伸度(%)20
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース 寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H) 電源AC100V50/60Hz 10A 仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間) 質量(kg)7.6
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 規格RL3 適合6000シリーズ タイプ取り替え式 適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 粒子捕集効率(%)99.9 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
1組(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 材質ニトリル、ネオプレン 入数(双)25 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

緩衝床養生シート モノタロウ 定期注文
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 ブルー 種別発泡PE+PEフィルム 材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 質量(kg)1.75 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。メガネ・マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 密閉型 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が良く見える透明タイプ。0.05mmなので丈夫で破れにくい。 小物の管理からゴミ袋まで、幅広い用途に使用できます。焼却時にダイオキシン、塩素ガスが発生しません。1枚ずつ取り出しやすいパッケージ。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(10枚)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 使用温度範囲(℃)100以下 銅板腐食(a)1(100℃ 1hr) 極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法) 成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG 形状スプレー タイプ非塩素系 適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 仕様フード付き 機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
1着
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右が見やすいワイドビュー密閉仕様です。液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。マスク併用可能です。
形状ゴーグル型 機能UVカット、マスク併用可能 トラスコ品番365-8538 密閉型 質量(g)101 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 材質(バンド)布・ゴム混紡
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。
用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑 タイプ非塩素系 形状スプレー 成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG 使用温度範囲(℃)100℃以下 比重0.955 粘度44.7cst(40℃) 極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法) 適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等 銅板腐蝕1a(100℃×1Hr) 危険等級 不活性イオウ0.5%以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)38 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 機能帯電防止 JIS規格JIS T8116適合品
1双ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
1セット(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドラム缶の底面が平タイプの内袋です。水・木くずなどを入れるのに適しています。厚さ0.1mmなので丈夫で破れにくくなっています。焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途ドラム缶の内袋として トラスコ品番161-0403 質量(kg)1.45 寸法(横×縦)(mm)1700×950
1袋(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷