関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30
表面処理電気メッキ
チェーン長(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
表面処理デンキメッキ
チェーン長(m)30
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
長さ(m)30
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
チェーン線径(Φmm)6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)
長さ(m)30
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上クローム、ユニクロ
表面処理クロームメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。
用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。
材質PE
色黄
線径(Φmm)6
関連資料(0.93MB)
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に
トラスコ品番849-0291
材質/仕上アルミ軽合金/バレル研磨仕上げ
質量(kg)8
チェーン線径(Φmm)7.0
内長P(mm)37
内幅W(mm)11.0
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
材質黄銅(Bs)
全長(m)30
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
長さ(m)30
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番835-8387
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)3.63
チェーン線径(Φmm)2.5
内幅W(mm)4.5
1個
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
全長(m)30
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
銅と亜鉛を主成分とした合金で鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
用途装飾用チェーンとして
トラスコ品番849-0213
材質/仕上黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)2.91
寸法d(mm)2.0
寸法W(mm)5.5
寸法P(mm)28.0
チェーン線径(Φmm)2.0
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
仕様●全長(m):30●線径d(mm):3.2●内長P(mm):46..6●内幅W(mm):8.5●使用荷重(kN):0.74●ステンビクターチェーン30m●原産国:日本●コード番号:317-4447
アズワン品番67-7173-64
1本
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

雑用チェーン スチール カットタイプ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
表面処理電解研磨
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
色トラ
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-68B
質量(kg)3.6
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)6
チェーン内寸(mm)36×11
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
色トラ
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-48B
質量(kg)3
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)4
チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
¥9,660
税込¥10,626
当日出荷
色黄
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-32B
質量(kg)1.08
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)2
チェーン内寸(mm)15.8×6.7
1個
¥8,970
税込¥9,867
当日出荷
色白
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-61B
質量(kg)3.6
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)6
チェーン内寸(mm)36×11
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
色黄
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-42B
質量(kg)3
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)4
チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
¥9,660
税込¥10,626
翌日出荷
色白
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-31B
質量(kg)1.08
線径(Φmm)4
使用荷重(kg)2
チェーン内寸(mm)15.8×6.7
1個
¥8,970
税込¥9,867
翌日出荷
色黄
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-22B
質量(g)720
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)1
チェーン内寸(mm)13×3.7
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
色白
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-41B
質量(kg)3
線径(Φmm)6
使用荷重(kg)4
チェーン内寸(mm)23.5×7
1個
¥9,660
税込¥10,626
当日出荷
色白
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-11B
質量(g)540
線径(Φmm)2
使用荷重(kg)0.5
チェーン内寸(mm)10.5×3.5
1個
¥7,060
税込¥7,766
翌日出荷
色白
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-21B
質量(g)720
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)1
チェーン内寸(mm)13×3.7
1個
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)650
全長(m)30
仕様溶接あり
エスコ品番EA980SA-730
材質SUS304
線径(Φmm)8
仕上研磨仕上
チェーン内寸(mm)38.0×12.0
1個
¥106,000
税込¥116,600
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)3
全長(m)30
仕様溶接なし
エスコ品番EA980SA-34
材質SUS304
線径(Φmm)1.6
仕上電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)16.8×5.0
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
色蛍光黄
材質ポリエチレン
全長(m)30
エスコ品番EA980A-67B
質量(kg)3.6
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)6
チェーン内寸(mm)36×11
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
サビにくく、美しいチェーンなので多用途に使用できます。
長さ(m)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ