45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル製のため、非常に長持ちで丈夫。
用途電気溶接した後の、溶接した部分にできたカス取り。 種類溶接用ハンマー 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途バリ取り、カス取り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×300×25
1本
989 税込1,088
当日出荷

用途浅いハツリ 打撃数(bpm)約2700 ストローク(mm)50 全長(mm)約228(チゼルなし) 質量(kg)約2.30(チゼルなし) ホース内径(Φmm)推奨/9.5 差込深さ(mm)46 空気消費量(m3/min)0.35(空気圧0.6MPa負荷時) ホース口金取付ねじPT1/4 ピストン径(Φmm)20.0
1個
39,900 税込43,890
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体(スタイル)ストレート・グリップ ホース口金取付ねじRc3/8
1台
54,900 税込60,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類溶接用ハンマー 全長(mm)285 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575VE-3
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
質量(kg)2.6 空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時) 打撃数(Hz)50 ストローク(mm)45.0(ピストン) 全長(mm)273 ホース口金取付ねじPT3/8 ホース呼び径(Φmm)9.5 ピストン径(Φmm)20.0
1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チッピングハンマーとワイヤーブラシの一体型です。 軽量で使用時の疲労を軽減します。
用途電気溶接用。
1個
969 税込1,066
当日出荷

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)290 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 呼称#3/4 頭部長(mm)140 質量(g)410 トラスコ品番123-5303 主な用途溶接作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,390 税込1,529
当日出荷

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接のスラグ・スパッタ取りに 種類溶接用ハンマー 全長(mm)295 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途溶接作業 呼称#1/2 質量(g)286 刃幅(mm)19.5 頭部長(mm)147.5 トラスコ品番232-2561
1本ほか
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類溶接用ハンマー 全長(mm)285 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575VE-4
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類トンカチ 頭径(Φmm)22 全長(mm)294 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g)360 頭部幅(mm)124
1本
569 税込626
当日出荷

先端が尖った方はスパッタをキレイに取り除く事が出来ますので使い勝手がとても良いです。
用途溶接時のスパッタ取り、バリ取り、カス取り/溶接作業 全長(mm)295 質量(g)234 種類溶接用ハンマー 刃幅(mm)21 材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)炭素鋼 頭部長(mm)15.3
1個
799 税込879
当日出荷

種類溶接用ハンマー 全長(mm)273 材質(頭)合金鋼 材質(柄部)プラスチック 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575WJ-16
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途溶接作業
1本
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ガイシ(NGK)ベアロン防爆チッピングハンマー
ベリリウム合金製の防爆商品です
用途火花など火気厳禁の作業に 全長(mm)330
1本
9,990 税込10,989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。 トラスコ品番551-1770 材質本体:クロムモリブデン鋼 形状【刃】差込口:Φ12×25 全長(mm)200.5 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4 無負荷打撃数(min-1)3600 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 差込口Φ12×25
1台
26,900 税込29,590
翌々日出荷

種類溶接用ハンマー 全長(mm)273 材質(頭)合金鋼 材質(柄部)プラスチック 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575WJ-17
1個
5,890 税込6,479
翌日出荷



経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途各社チッピングハンマー用丸シャンク17.5Φ用です。 寸法(mm)300×17.5H
1箱(10本)
14,900 税込16,390
7日以内出荷

経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
用途各社チッピングハンマー用六角シャンク15H用です。 寸法(mm)300×六角15H
1箱(10本)
12,900 税込14,190
7日以内出荷

溶接のスラグ・スパッタ取りに最適です。
用途溶接時に発生したスラグ・スパッタをたたいて落とします。 種類溶接用ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途溶接作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
1台
84,900 税込93,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途溶接作業 種類溶接用ハンマー 全長(mm)301 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 呼称#3/4 質量(g)438 トラスコ品番232-7244 主な用途溶接作業
1本ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19 税込21
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)





ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込 仕様ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番332-4907 ストローク(mm)79 全長(mm)330 質量(kg)5.9 打撃数(min-1[回/分])2400 シャンク ホース内径(Φmm)12.7(1/2) 空気消費量(m3/min)0.5 エアーインレット(インチ)3/8 ピストン径(Φmm)28
1台
57,900 税込63,690
当日出荷

王将(須佐製作所)ケレンハンマー
エコ商品
種類トンカチ 全長(mm)300 材質(柄部) 主な用途解体作業 サイズ 口径(Φmm)20×20 頭の全長(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

・土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に使用できます。
質量(kg)2.4 その他チゼル差し込み口形状は、丸込(R)と角込(H)とがあります。 全長(mm)273 無負荷打撃数(min-1)3200 差込口形状丸込み
1個
41,900 税込46,090
4日以内出荷

スター電器製造(SUZUKID)ハンマーヘッドブラシ
チッピングハンマーの進化版、バネの弾力でスラグ等を排除が簡単です。ブラシ付きなので連動作業で細かいスパッタ粒子も取れます。
用途溶接後のスラグ、スパッタ除去。 材質本体部材質・鉄(硬度HRC45相当)、ワイヤブラシ部材質・鋼線、木
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

用途溶接作業用ハンマー。 種類トンカチ 全長(mm)340 主な用途溶接作業 頭の全長(mm)160 全質量(g)約550 刃幅(mm)21 トラスコ品番471-7121
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

国産車2t~大型車のキングピンプッシュ脱着用アタッチメントセットです。 キングピンプッシュを、市販の大ハンマーorチッピングツールを等を使用して脱着することができるサポートツールです。
適合国産2t~大型車全般 使用方法キングピンプッシュの内径に合うアタッチメントを選んでください。ハンマーで作業する場合は長いセンターシャフトで作業してください。エアーヂゼルorピッチングハンマー等で作業する場合は、短いセンターシャフトで作業してください。アタッチメント外径が、キングピンプッシュの外径より小さい物を必ず選んでください。 適合内径(Φmm)(アタッチメント)33、34、39、40、44、45、50、52、55
1個
96,900 税込106,590
3日以内出荷

SAY-120 100V専用 ノンガス/MIG/MAG半自動溶接機 アーキュリー120 スター電器製造(SUZUKID) 動画あり
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%)10~30 入力電圧(V)AC100 入力電流(A)15~30 入力電力(KVA)1.5~3 定格二次電流(A)90 絶縁階級H種 寸法(mm)W275×H380×L480 仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30 適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 トラスコ品番818-5961 セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2 質量(kg)20.0 タイプ【100V専用】セミプロ・プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz)50/60兼用 電源(単相/V)100 消費電力(kW)2.5 溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~3.0mm(100V・30A使用で0.8~2mm)ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm(100V・15A使用で0.7~3mm)ソリッドステンレス:0.8~3.0mm(100V・15A使用で0.8~2mm)ソリッドアルミ:0.8~3mm(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
94,900 税込104,390
当日出荷

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V)100/200 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格二次電流(A)DC30~140 絶縁階級H種 溶接方法ノンガスワイヤ溶接 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
129,000 税込141,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4段階電流切替スイッチ、ワイヤースピード調節ダイヤルにより板厚・材料に応じた最適な溶接条件が設定できます。 使用率オーバー防止機能搭載で使いすぎによる内部のトランスの焼損の心配がありません。 移動に便利なキャスター付 200Vの電源で、0.8mm~7.0mmまでのノンガス半自動溶接が可能です。MAG溶接なら0.7mmの板厚から溶接できます。 プロ向け機種としてあらゆる現場に対応可能。自動車板金・部品補修などあらゆる金物加工に対応可能なハイグレード機種です。
定格使用率(%)9 寸法(mm)W350×H640×L470 適合対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-03(軟鋼用1.2Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-53 (軟鋼用1.2Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ)、PF-42(アルミ用1.0Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 仕様ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ トラスコ品番818-5964 セット内容アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2・ローラー1.2Φ用 質量(kg)25.0 タイプ【200V専用】プロ向けノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz)50/60兼用 電源(単相/V)200 消費電力(kW)3.7 溶接方法ノンガス溶接/軟鋼、ステンレスMAG溶接/軟鋼、ステンレスMIG溶接/アルミCO2溶接/軟鋼 適合板厚ノンガス軟鋼:0.8~7.0mm(200V・22A使用で最大7mm)ノンガスステンレス:0.8~4.0mmソリッド軟鋼:0.7~7mmソリッドステンレス:0.8~4mmソリッドアルミ:0.8~6mm
1台
119,000 税込130,900
当日出荷

使用率(%)9% 仕様使用率オーバー防止機能付。 付属品アースクリップ付コード1.2m、トーチ付コード1.8m、電源コード1.7m、チッピングハンマー・ワイヤーブラシ、ホースバンド×2、遮光面(フィルタープレート付)、ローラー1.2直径用 ワイヤー径(Φmm)直径0.6・0.8・0.9・1.2mm 入力5.6kVA 周波数50/60Hz兼用 本体寸法350(W)×640(D)×470(H)mm 出力電流30A/145A
1個
139,000 税込152,900
8日以内出荷

プレートバルブ機構採用のチッピング・コーキングハンマです。 小型・軽量かつ強力タイプです。 定評あるプレートバルブ機構を採用しています。 ハンドル部はオープンハンドルタイプです。 ハンドル付の協力型です。
用途鉄板やリベットのカッティング・ハツリ用に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 無負荷打撃数(min-1)3000 打撃数(min-1)3000 トラスコ品番125-7676 ストローク(mm)44.5 全長(mm)273 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.42 ホース取付口Rc1/4 ブッシュ形状(ヂゼル)角・丸
取扱い終了