各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
用途1.5mLチューブを恒温水槽に浮かして使用することができます。
アズワン品番1-5979-01
材質発泡PE(ポリエチレン)
寸法(mm)100×70×7
穴径(Φmm)Φ10(24穴)
1袋(10枚)
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
0.2・0.5mLチューブに適しています。
材質発泡PE
寸法(mm)100×70×4
穴径(Φmm)6
穴数24穴
アズワン品番1-5979-02
1袋(10枚)
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体
耐熱温度(℃)+80
冷水や温水に浮かべてサンプルを冷却・ボイルできます。 1.5mLマイクロチューブが5本架けられます。 大変安価な10個組です。
材質発泡PE
架数5
適合1.5mLマイクロチューブ
寸法(Φmm)75
1組(10個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。ご自由に穴を空けて頂ける穴無規格です。
色白
種別穴無
材質LDPE発泡体
耐熱温度(℃)+80
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×10
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
ウォーターバスでのインキュベーションに最適です。遠沈管を恒温水槽に浮かせて使用することができます。各穴に4ヶ所切れ込みがあり、穴の広がりを抑えています。
材質発泡PE(ポリエチレン)
仕様遠沈管用
寸法(mm)100×70×7
マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
材質PP
適合1.5mLマイクロチューブ
使用温度(℃)-70~100
色白
穴数20
TGK品番656-21-19-02
容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
1個
¥1,612
税込¥1,773
10日以内出荷
ウォーターバスでの使用に適しています。取り外し可能な持ち運び用ハンドル付きです。
用途オートクレーブ不可
オートクレーブ可能なPP製フローターです。セットしたチューブの蓋が開かないよう押さえる構造で、4本の支柱で自立も可能です。
付属品ボルテックス用アタッチメント
材質PP
寸法(mm)Φ95
色ブルー
適合チューブ(mL)1.5または2.0チューブ×12本
アズワン品番4-6728-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
オートクレーブ可能なフロートラック。ウォーターバスで使用できます。ビーカーにも使用できます。
適合【マイクロチューブ】1.5mL×8本
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ65×75
最高使用温度(℃)135
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
オートクレーブ可能なフロートラックウォーターバスで使用できます。
適合【マイクロチューブ】1.5mL×16本
材質ポリプロピレン
寸法(mm)95×95×80
最高使用温度(℃)135
1個
¥1,400
税込¥1,540
4日以内出荷
溶液を満たした1.5mlのマイクロ沈でん管16本と、1.2ml、2mlのクライオバイアルを4×4列で保持できます。卓上での使用にはラックに脚があり、沈でん管が直接台に触れません。
TGK品番602-21-25-61
色白
容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
1個
¥1,612
税込¥1,773
3日以内出荷
色白
穴数8
TGK品番656-21-19-01
容量(mL)1.0、1.2、1.5、2.0
1個
¥1,612
税込¥1,773
3日以内出荷
素材は比重の大きい特別強化PP製のため、本体がウォーターバス内で浮き上がったり移動しません。オートクレーブ可能
実験台の上やウォーターバスの中でも使用でき、クライオチューブも収容可能。オートクレーブ可。
収納数1.5/2.0mL×18本
色白
使用温度(℃)-80~+121
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×133×40
1セット(5個)
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
ウォーターバスなどから取り出しやすい、つまみ付きのフロートラックです。
材質PE
使用温度0~80℃
透析やバッファー交換に使用可能です。ポリアクリルアミドゲル・アガロースゲル等の様々なゲルマトリックスからのタンパク質・RNA・DNA・オリゴヌクレオチド(>20nt)の抽出が可能です。
付属品チューブフローター×1
材質再生セルロース(硫化物・重金属フリー(EDTA処理済み))
永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
アズワン品番65-3814-54
1個(200本)
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
アズワン品番65-3814-58
1個(200本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~25,000xg●温度耐性:-80℃~100℃
5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)。滅菌済
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3813-58
1セット(10個×500本)
¥56,980
税込¥62,678
93日以内出荷
5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3813-52
1セット(10個×1000本)
¥77,980
税込¥85,778
93日以内出荷
小型・中型トラックチューブタイプに使用。
新品タイヤ装着時はチューブも新品を使用してください。
用途小型・中型トラック用チューブ
5ml マイクロチューブキャップ付。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。15 mLコニカルチューブ用のローターとラックに適応。アダプターは不要。フロストタイプのフラットキャップ、チューブ側面には書き込み可能なスペース。目盛付(250μl刻み)
仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番65-3813-54
1セット(10個×500本)
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。
●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。
●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
液体やガスの流れを観察し、指定矢印方向へ流れを設定します。フローレートは内部ナイロン球の位置や回転スピードで判断します。水の場合は球が水平位置で最小50mL/分以上、垂直位置で最小140ml/分以上で回転します。空気の場合は球が水平位置で最小3L/分以上、垂直位置で最小8L/分以上で回転します。
用途軟質チューブ用
材質ボディ:ポリスチレン(PS)
耐圧力(kPa)6
使用温度常温(+20℃)
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
小型ロータリーエバポレーター用連続注入用のキャピラリーです。ガラス製、テフロン(R)チューブ、固着防止用のテフロン(R)の4タイプがあります。
サイズTS19/40
軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:標準タイプ(JHV-300)
トラスコ品番388-1130
質量(kg)2.4
1セット
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
軽量型のバーサフロー(TM)フードセットSシリーズ(JHS-655)と呼吸チューブ、レギュレーターを組み合せたキット製品です。ワンタッチで装着可能な呼吸チューブBT-20Lで、どなたでも簡単にセットアップでき、直ぐにご使用いただけるキット製品です。空気清浄システム・耐圧ホースは別途お求めください。
仕様レギュレーター:ボルテックスクーラー(JHV-100)
トラスコ品番388-1148
質量(kg)2.6
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
軽量・小型でハンドリングはいうことなし。
フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。
工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
用途工作機械の切削くずや切削油
オイルタンクのスラッジ処理
液体の移し替え
沈殿槽の汚泥などの吸引
鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃
プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引
機械周りの清掃(ベットの溝等)
ちょっと気軽に吸引したいときに
ホース長さ(m)2.5
ホース径(Φmm)38
電源コード(m)5
質量(kg)約9.2
タンク容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660
吸込仕事率(W)285
騒音値(dB)78
最大風量(m3/min)2.4
モーター出力(W)1000
最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
AWM700シリーズ補償型 / 増幅型エアフローセンサは、特別に設計されたバイパスフローハウジングを備えており、インライン流量測定が可能です。このセンサは、標準的な圧力降下を1インチH2Oに抑えながら、300 SLPMの高流量を測定することができます。AWM700は、小型パッケージで高流量範囲に対応し、応答時間が6 msとなっています。このセンサには10 V dc電源が必要ですが、消費電力はわずか60 mWです。コンパクトなプラスチックパッケージは1720 mbar / 172 kPa / 25 psiの過圧力に耐えられるため、性能が損なわれることはありません。スナップイン式AMP対応コネクタで確実に接続することができます。AWM700シリーズは、実績のある信頼性、高精度、正確な動作特性を兼ね備えています。耐用期間にわたってこの固有の精度を維持できるため、再較正の必要性が低減されます。AWM700センサ回路で増幅及び温度補償が行われます。AWM720P1及びAWM730B5は、主に医療用換気装置の市場向けに開発された製品で、さまざまな医療 / 分析機器用途の高い性能要件を満たします。最大範囲300 SLPMのフローチューブ: お客様の用途において低圧力降下を実現。非常に安定したゼロ点及びフルスケール: ほとんどの用途で再較正は不要。お客様のエンクロージャ内の省スペース化と製造コストの削減を実現、またスペースに制約のある用途に適しやすいようにエンクロージャのサイズの縮小も可能。低いヒステリシス及び繰り返し誤差(測定値の0.35 %未満): システム精度を向上。6 msに改善された応答フロー時間: 全フローイベントを取り込み。低消費電力: 携帯機器やバッテリ駆動用途でも使用可能。医療用 酸素濃縮器及び酸素同調器 人工呼吸装置及び換気装置 吸入器 持続気道陽圧(CPAP)装置 麻酔装置 産業用 マスフローコントローラ 通信システム 環境温度調節 燃料電池制御 プロセスガス制御溶接機器及びレーザー
仕様計測対象 = ドライガス検出タイプ = 補償型 / 増幅型最大流量 = 200 SLPM電源電圧 = 15 V dcパイプの直径範囲 = 22 mm接続タイプ = 4-Pin最大圧力 = 25psi素材 = プラスチック動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = AWM700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。
タイプWT
パターンK950
人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上。バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理。木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工
全長(mm)173
最高回転数(min-1[r.p.m])35000
トラスコ品番107-1475
セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書
質量(g)280
本体質量(g)280
チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6
スロットル方式フローコントロールバルブ
ホース接続口(エア源側)R1/4
空気消費量(NL/min)250
排気方式前方
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
白色LEDインジケーター1個装備のオールブラック設計。吸音パッド装備デュアルボールベアリングPWM ファン。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用
ポンプモーター速度:3100 ±10% RPM、定格電圧:Pump:12V、定格電流:Pump:0.27A、コネクタ :3 Pin
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
ファン寸法:120mm(W)×25mm(H)×120mm(D)、回転数:600~2200RPM、ノイズレベル:35.1dBA、定格電圧:12V、定格電流:0.17A、流量:69.8CFM、風圧:3.5mmH2O、コネクタ:4PinPWM
RoHS指令(10物質対応)対応
魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります
適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ