64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
電源(V)100(50/60Hz) 羽根枚数3 本体質量(kg)約13.5 モーター開放式 電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2) 消費電力(W)(50/60Hz)87/114 機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360 ファン径(cm)45 電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1セット(2台)
57,900 税込63,690
欠品中

自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します 窓の開閉可能 窓の左右どちらにも取付可能 風向調整可(給気側)
電源(V)AC100 ハネ径(cm)20 モーター2モーター 電源コード(m)2 フィルター防虫フィルター付 ファン2ファン(プロペラファン×2) 取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIMI・インターナショナル空調ツインファン
熱中症対策商品 衣服を選ばずパワフル空調 ベルトに簡単装着・簡単移動
付属品PSE充電器 8.5V/1.5A 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)本体:125、バッテリー:240 長さ(cm)配線:26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:57×75×75(本体×2個)、バッテリー:77×95×40 使用環境温度(℃)-5~40 端子丸ピン35Φx1.35Φ
1台
9,790 税込10,769
4日以内出荷

CFT-01 ツインカーファン DC12V Meltec(大自工業) 動画あり
ヘッドレストに取付けできるので後部座席も快適!
電源コード(m)3 付属品ベルト×2本、クッションテープ×2個 材質羽根/ガード:ポリプロピレン、本体:ABS 質量(g)600 消費電力(W)弱:約5.6、強:約7 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×270×115
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

590342 ルームファン ツインタイプ 首振リ式 24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
風向き自由自在!ツインファン・サーキュレーター!!2.5インチのファンを2基搭載したルームファン。それぞれが独立して角度調整が可能で、台座は首振りON/OFF機能付き。風量は2段階調整。24V車専用。シガー電源式。エアコン効率を高め、ナチュラルな風をお楽しみください。
用途内装パーツ 材質ABS ブラック 定格強風時約0.6A/弱風時約0.5A コード長さ(m)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)305×150×130 関連資料(2.9MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15 質量(kg)56 電流(A)4.2/5.9 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)400/600 安全装置(サーマルプロテクター)140℃ 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅99×奥行69×高さ157 騒音値(dB)70/75 最大風速(m/min)405/445 最大風量(m3/min)160/175 保証期間1年 電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約2m ファン45cmアルミ3枚羽根
1セット
159,800 税込175,780
翌々日出荷

風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 質量(g)約500 タイプツインタイプ 消費電力(W)6.5 電源シガーソケット 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右180、上下360 ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108 風量調整強弱2段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.65 取扱説明書(1.5MB) 最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
羽根枚数4 材質(羽根)ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz共用) ハネ径(cm)45 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430 電源コード(m)約1.8 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階 アズワン品番64-8929-20
1台
12,900 税込14,190
当日出荷

頑強なキューブフレームが幅広い用途に対応します。 専用ジョイントパーツでタテヨコ連結可能。 上向き、下向きでも使用可能。
仕様縦段積み可能台数/3台 付属品連結用ジョイントパーツ(4個) 種別組立式 タイプ首振式 電源コード(m)2(アース付) 首振角度(°)(左右)90 機能左右首振り、上下首折れ(上下可動角/45(上向40、下向5))、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 材質(フレーム)アルミ(硬質アルマイト加工) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)632×632×632 保証期間5年 材質(ジョイント)樹脂(コーナージョイント) 材質(脚部)(パイプ部)スチール 使用期間(設計上の標準)10年
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファン
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!。暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利。首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機 セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2 電源(V)5 定格消費電力(W)4 風量3段階 充電時間(時間)約2.5 使用時間(時間)約2~4
1箱(24個)
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 質量(kg)23.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)730x350x820 羽根枚数3枚 風量(m3/min)334/348 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)139/188 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)600
1台
30,980 税込34,078
欠品中

室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。 スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。 パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。 中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。 しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。 迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
仕様連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付 寸法(mm)400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時) 消費電力(W)48(24×2台) 電源家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷

G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V 寸法G(mm)6
1台
特価
41,580 税込45,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TSE-45P 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様高さ調節(cm):114~132 質量(kg)約6.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

清らかで、やさしい風をお届け。 3層フィルターで空気をしっかり清浄 3層フィルターで空気をしっかり清浄します。花粉などの粒子を99.9%除去します。また、プレフィルター方式の採用で、高性能フィルターの交換が2年に1回でokです(※使用環境によります)。 「まろやかな風」で疲れにくい ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。 「まろやかな風」で疲れにくい ツイン効果により「まろやかな風」を実現し、長時間 風に当たっていても疲れにくく感じます。また、超微風な設定も可能で快適をコントロールすることも可能です。
付属品リモコン、プレフィルター3枚(うち予備2枚)、高性能+脱臭フィルターセット(1個) 適合フィルター:COOL-OP-143/COOL-OP-131 質量(kg)約4.4 消費電力(W)30 モータータイプDCブラシレス 材質(フィルター)第1層/ポリエステル繊維・銀系抗菌剤、第2層/活性炭ペレット、第3層/プリーツ状・不織布 交換目安第1層/1か月、第2層/2シーズン、第3層/2シーズン 粒子捕集効率(%)第1層/約50、第3層/99.9 フィルター第1層/抗菌プレ、清掃不可、第2層/脱臭、清掃不可、第3層/高性能、清掃可 機能99%除去、風量9段階、ブレードレス、首振り90°、おやすみ運転、オフタイマー1~8時間、タッチパネル、リモコン付属、DCモーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×945 風量調整9段階 花粉モード タイマー機能
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。 ”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。) 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)三相200V
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大風量の工業用扇風機。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。風量調節3段階。送風、換気、熱中症対策。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、せんぷうき、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。 質量(kg)6.9 ハネ径(cm)45 羽根枚数5 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)129/157 首振角度(°)90 電源(AC V)100(50/60Hz) 風速(m/min)306/338(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×66×110-129 風量調整3段階 電流(A)(50/60Hz)1.33/1.57 首折れ4段階 取扱説明書取扱説明書(4.32MB)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

V8110 HOOH 4つ穴ファン用 ツインケーブル 村上被服 動画あり
1本
1,590 税込1,749
5日以内出荷

TZF-45P 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。足元への送風や床の乾燥にも使用可能。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 床置式 工業扇 扇風機 フロアー扇 フロア扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 質量(kg)約5.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×72 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)樹脂 ファン※スピンナー固定式 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
付属品ACアダプター、USBケーブル 本体質量(kg)約1.8 定格出力USB-A:DC5V 1A 連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18 充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315 内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh 防滴構造IPX4(防沫形)相当 定格入力USB-C:DC5V 2A
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ホーザンイオナイザー
エコ商品
除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。
仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒 質量(kg)2.9(ACアダプター含まず) 材質(本体)スチール 消費電力(W)30 定格電圧(V)DC24(ACアダプター付) 出力電圧AC2.2kV 騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m) 風速(m/s)最大3.4(距離300mm) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85 イオンバランス±10V以下 オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm) イオン生成方式高周波AC方式 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.74MB)
1個
71,980 税込79,178
翌日出荷

●ツインファンで汗や熱を強制排気!●敷きパッド・ベッドパッドがいつもサラサラ。 空調ベッド(R) 内部に風が流れ、不快な熱や湿気を排出。頭側から吸気し、足側から排気します。 空調ベッド(R)は独自のスーパースペーサーを利用した、通気性に優れた構造です。電源をONにすればもちろんのこと、OFFの状態でも通気性に優れています。
サイズシングルベッド セット内容マット/ケーブル/コントロールボックス/収納袋/シーツ 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)4.5(1ヵ月の電気代30円以下/1日8時間強で使用した場合) 本体質量(kg)約2 風量調整スライドスイッチによる無段階調整 寸法(縦×横)(cm)約200×92
1個
19,000 税込20,900
6日以内出荷

毎日の献立を豊かに。ガスの炎だからスピーディー&パワフル。ガスオーブンは立ち上がりが早く、強い火力で一気に過熱。ハイパワーでスピーディーに焼き上げます。また焼くだけでなく、「煮る」「蒸す」など多彩な調理法が楽しめて、毎日の献立が充実。脱脂効果や少ない油で揚げものに仕上げるなど、ヘルシー調理ができます。<調理性能>。ツインファン過熱機構、イースト発酵。<操作・お手入れ性能>。ネクストサイン、省エネ設計
付属品角皿(2枚)、丸皿(1枚)、焼網(1枚) 高さ(mm)排気口側:545~655 外形寸法W598 x D550 x H525~635 mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:355×395×255 庫内容量(L)44 入数1台 関連資料納入仕様図(0.29MB)
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日の献立を豊かに。ガスの炎だからスピーディー&パワフル。ガスオーブンは立ち上がりが早く、強い火力で一気に過熱。ハイパワーでスピーディーに焼き上げます。また焼くだけでなく、「煮る」「蒸す」など多彩な調理法が楽しめて、毎日の献立が充実。脱脂効果や少ない油で揚げものに仕上げるなど、ヘルシー調理ができます。<調理性能>。ツインファン過熱機構、イースト発酵。<操作・お手入れ性能>。ネクストサイン、省エネ設計
付属品角皿(2枚)、丸皿(1枚)、焼網(1枚) 高さ(mm)排気口側:545~655 外形寸法W598 x D550 x H525~635 mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:355×395×255 庫内容量(L)44 入数1台 関連資料納入仕様図(0.27MB)
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

象印史上最大風量!ツインファンでスピード乾燥35分。「マットなし・ホースなし」パッと開くだけでセットが簡単。折りたたむだけで片付けも簡単。アタッチメント不要。急ぎの衣類や靴の乾燥に便利な角度調整ノズル。吹出口の角度が乾燥させたいものに合せて調整できます。ふとんのサイズに合わせて「シングル」「ダブル」が選べます。収納しやすいコンパクト設計。コース一覧。ふとん乾燥・・「標準・冬」「しっかり・冬」「標準・夏」「しっかり・夏」「ダニ対策」、ふとんあたため・・「お急ぎ」「しっかり」、衣類・靴乾燥・・「温風」「送風」。「羊毛」「羽毛」「綿」「化学繊維」などのふとんを乾燥。※ふとんの素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。残り時間を1分単位で表示「デジタルタイマー」。「ふとん検知センサー」つき。掛けふとんが本体にかぶさった時、音とタイマー表示でお知らせし、運転を停止します。
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷


大人気ペットドライルームが新たに脱臭モードを搭載しリニューアル。エアシャワー機能、ドライ機能、ハウス機能(送風・温風モード)、脱臭モードの1台4役で無駄のないペット専用家電です。日本語のタッチパネル&音声アシストでどなたでも簡単に操作いただけます。日本製Nidec社のパワフルなツインファンがそれぞれ異なる回転数で稼働し、立体的な風を作り出します。また異常温度検知で自動停止の安全機能付きで大切なペットにも安心してご使用いただけます。また、動作音は図書館並みの静音設計で夜中でも安心してご使用いただけます。完全分離製造で丸ごと水洗いOK。トイレの失敗も気にせず衛生的に毎日ご使用いただけます。エアシャワー:高性能EPAフィルターが花粉・PM2.5を吸着。ドライヤー:4方向からの温風で全身すみずみまで乾く、70Lの広々設計(2匹・3匹同時使用OK、合計体重8kgまで)、大きく開くトップドア。室内脱臭機能:不快なトイレ臭を98%除去。温風・送風ハウス機能:"ドア"を外せば、出入りも自由自在。分解・丸洗いOK:工具不要で簡単分解・組み立て。キャスター付きで片手で移動:掃除や移動がスムーズ。トレーナー監修「使い方動画」付き:簡単3ステップでわかりやすい。日本製モーター搭載・安全機能付き:異常温度感知で自動停止。図書館並みの静音設計:夜間でも賃貸でも騒音の心配なし。タッチパネル&音声で簡単操作:カタカナとイラスト表記の操作ボタン
付属品本体、集じんフィルター、脱臭フィルター、取扱説明書 質量(kg)15.9 ホワイト 電源AC100V50/60Hz(コード長1.2m) コード長さ(m)1.2 定格消費電力(W)毛髪乾燥機:1100、脱臭モード:16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:457×681×526(脱臭フィルター装着時奥行698)、内寸:362×470×410 安全装置異常温度感知センサー、イージーオープンドア、誤操作防止ボタンロック フィルター集じんフィルター、脱臭フィルター 機能エアシャワー、ドライ、ハウス、脱臭 電気代の目安30分あたり15円程度(ドライモードを使用) センサー感知方式ホコリ:3段階LED表示 対象8kg以下の犬猫(ペットの体高が製品内寸410mmより低く、体長は内寸奥行470mmより短いこと)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用
質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)デュアルファンCPUクーラー
120mmデュアルファンのツインタワー型。ヒートパイプとベースプレートは銅製。鉄製のバックプレートを採用。日本語マニュアルで初心者でも安心。安心1年保証
1個
11,790 税込12,969
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。耐食性に優れた材質使用<換気扇本体:樹脂製、換気扇前面パネル:アルミ+塗装製>。換気孔高さ120mmまで対応可能な薄型本体採用。大風量低騒音ツインエクストラファン採用。換気孔位置合わせが容易な上下スライド式前面パネルを採用。24時間プログラムタイマーと温度・湿度センサー内蔵コントローラー付属。コントローラ前面パネル部に表示が見やすい7セグメントディスプレイを採用
セット内容換気扇×3、コントローラー×1 質量(kg)1.4 電圧(V)100 消費電力(W)5.6/6.4(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/33.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×520×160 風量(m3/h)160/180(50Hz/60Hz)
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V 寸法G(mm)6
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)単相100V
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 消音アダプターは吐出側に入れ替え可能(吐出騒音を約3dB低減) 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。(FY-28SCX3は除く) 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)単相100V
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)三相200V
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツインメーター採用、温度制御式ファン搭載。シガープラグと2系統のスナップ端子で車載ハンディ機をちょっと家でも使いたい…というときにも手軽に対応します。
仕様メーター:A/V独立2連式 質量(kg)9.4 出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×153×230(突起物除く) 保護回路フの字特性自動電流制限式、35A以上 ヒューズ容量(A)10 ファン温度制御式ファン RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)30(連続)、35(間欠)
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”の採用により、ドレン水を効率的に排水。 ”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max60℃”に対応。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 ドレン抜き方向を回転可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)単相100V
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:アウトレットガイドや空気層等で内蔵ファン吐出部分の気流ムラを抑えつつ消音する専用消音吐出構造”マフラーサイレンサー”の採用で、薄型化しながら側面・吐出騒音の低減を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。 風路面との間に空気層を設けた専用開発の端子台ユニット結露抑制構造を採用。 ”外面パッキン+内面断熱材”のW断熱により、製品外面の結露水滴下を抑制。 天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。 速結端子台付。 強・弱速調可能。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)単相100V
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)