378件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマAVボード ボックスタイプ
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で3段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます
仕様メーカー推奨TVサイズ:60型TVまで対応(※家電メーカーによりTVサイズが異なる場合があります。) 材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装) 寸法(mm)配線開口部/天板部:約200×20 質量(kg)18.1 幅(cm)150 耐荷重(kg)全体61、天板40、底板10、可動棚板5、扉収納1個あたり3 内形寸法(mm)オープンスペース:716×264×213(天板下パイプを除く)、扉付き収納:約358×242×229 天板寸法(mm)約1500(天板大:712・1枚、天板小:394・2枚)×296 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×29.6×31.1 棚板寸法(mm)可動:約715×251
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのAVボードです。 オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。 中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。 4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード 耐荷重(kg)(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5 幅(cm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×約390×約488 適合サイズテレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマAVボード ボックスタイプ
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で4段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納の背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。お客様組み立てとなります
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 質量(kg)12.3 幅(cm)約109.5 耐荷重(kg)天板:40、底板:15、可動棚板:5、全体:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約109.5×約29.6×約31.1
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライモニタースタンド
材質フレーム台:ABS樹脂 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド!最大可動域240度のワイドスイング機能付き!取付けテレビは32~55インチまで対応可能。配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!
用途事務所や会議室、工場のテレビスタンド、テレビラック、テレビ台、TV台、モニタースタンドとして。 対応画面サイズ:32-55インチ、質量:40kg以下 材質スチール/MDF 表面処理粉体塗装/PVC 関連資料テレビ適合表(1.16MB)
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ70cmハイタイプのテレビ台。ホワイトの棚板にブラックフレームのシンプルなテレビ台。モニターを設置するミーティングルームなどにもおすすめです。有効内寸はW770×D395×H607mm、棚板寸法W770×D395×T34(板厚18フレーム16)mm、中央の棚板は5段階(111mmピッチ)からお好みの高さに取り付け可能です。組み立て後はアジャスターを調整して床面との水平を保つように設置してください。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)
ホワイト 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/フレーム:スチール 耐荷重(kg)棚板1枚あたり約40 幅(cm)80 質量(kg)17.2 外寸(mm)W800 × D400 × H700
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

奥行き30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプのテレビ台。 工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組み立て式。
用途テレビ台やローボードとして、ゲーム機やデッキの収納などにも 材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン、ポリエチレン ウォルナット(木目調) 組立時間約20~30分 最大隙間(mm)40(底板下)
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具プラスドライバー2番 耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインのオープンテレビ台です。棚板付きでAV機器や小物が置けます。広いオープンスペースは背の高いものや本が収納できます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板 幅(cm)120 耐荷重(kg)(約)全体40、天板20、固定棚板5、底板15
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド 【OCTA オクタ】 ホームテイスト 動画あり
美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49.5×37×92.8~104 質量(kg)約12.4 素材スチール 対応インチサイズ32~65インチまで 耐荷重(kg)40以下
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)8 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

奥行き30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプのテレビ台。 工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組立式。 デッキもA4サイズまでの雑誌も、まとめて収納可能。
用途ローボード、テレビ台、テレビラック、収納棚、ラックとして 材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン/ポリエチレン 組立時間約20~30分 最大隙間(mm)40(底板下)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無駄を削ぎ落とし、シンプルで上品なデザインに仕上げました。 毎日を過ごす、リビングの主役にふさわしいテレビ台。 引き出し上部にはガラスを採用しモダンな雰囲気をプラス。 取っ手が見えない隠し引手設計でさらにデザイン性を高めました。 天然木の美しい木目を生かした天板で、リビングをワンランク上の雰囲気に。 ソファからテレビが見やすいアッパータイプのテレビ台です。
材質強化ガラス、天然木化粧繊維版(MDF)、プリント化粧繊維版(MDF)
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミディアムブラウン 材質プリント紙化粧パチクルボード 適合32V型まで 質量(kg)14 天板耐荷重(kg)30 天板厚さ(mm)15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×395×485
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。 VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)最大30 角度調整範囲0~+12° 適合モニターサイズ24~55インチ 対応VESA規格75×75~200×200
1台
2,398 税込2,638
翌日出荷

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg)15/台 トラスコ品番818-3942 セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)530 質量(kg)12 高さ(mm)953~1300 奥行(mm)580 設置方式VESA対応 アズワン品番64-0886-81 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

デッキ収納棚板付きのロータイプテレビ台 対応目安:薄型32Vまで 工具不要の簡単組み立て式
用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。 材質棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリエチレン・ポリピロピレン 耐荷重(kg)天板約20、中段約10、下段約20 幅(cm)80 質量(kg)7.7 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中断棚板)490×190×160 組立時間約20~30分 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×420
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容固定金具x2個 ベルトx2本 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 ビスx4本 材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレン アズワン品番64-3976-41
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

テレビ背面に壁掛け用穴が無い場合は強力粘着バックル固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容バックルx2個 ベルトx2本 固定金具x2個 アジャスターx2個 ビスx4本 材質バックル:PPO(難燃性) 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アズワン品番64-3976-44
1セット(2個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

ラタン調テレビ台140cm幅!。木板とラタン調のシートの色味のデザイン性に拘ったテレビ台です。前板にラタンシートを使用することで、お部屋の空間をさわやかに魅せます。鉄脚にすることで、圧迫感を無くし、お掃除ロボット通れるスッキリデザインです。左右の扉は開き戸なのでスムーズに出し入れでき、大容量の収納スペースがございます。シャビーオーク×ブラックアイアン、ホワイトオーク×ホワイトアイアンの相性のいい組み合わせです。棚板は可動できるので、お好みの高さに調整できます。テレビサイズ63インチまで対応できます。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 質量(kg)約21.2 耐荷重(kg)30 寸法(cm)W140×D40×H44 素材構造部材:パーチクルボード,MDF表面加工:PVC(ラタン部分) 対応インチサイズ63インチまで
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。 インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書) 規格USBマスストレージクラス 端子形状USB 3.0 MicroB 対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降 対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 保証期間1年 動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可) 端子数1
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁寄せテレビスタンド ハイ固定タイプ ホームテイスト 動画あり
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)! 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 付属品HDドライブ収納ホルダー 質量(kg)約16.7 耐荷重(kg)40以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×46.5×123~168 素材スチール、MDF 対応インチサイズ32~60インチまで 関連資料テレビ適合表(1.16MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質ABS 切替方式本体切替ボタン ケーブル長(m)0.5 保存温度(℃)-20~60℃ インターフェース入出力用 最大解像度1080p(1920×1080) 取扱説明書付属 データレート最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。 。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。 。テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。 。テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。 材質スチール ブラック
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V セット内容本体、取扱説明書 材質ABS 切替方式本体切替ボタン 保存温度(℃)温度-20~60 インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3 最大解像度4K2K(4096×2160) 動作温度温度0~50℃ 対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.0 湿度(%)湿度80以下(結露なきこと) データレート最大18Gbps
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
出力HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス RoHS指令(10物質対応)対応 適合機器(映像出力)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等 、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応) 対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) 色深度Deep Color(36bit:12bit/各色) データレート(Gbps)最大7.5 対応フォーマット(音声)DTS Digital、Dolby Digital 保証期間6カ月
1個
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーディオラックやテレビ台のマグネット扉などで赤ちゃんが手や指などを挟んでケガをしないよう扉をロックします。ガラス以外の両開き扉にも使用できます。
アズワン品番1-8613-02 仕様両面テープ TGK品番680-87-28-11 種別開閉防止具 寸法(mm)98×38×17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消 本体寸法(mm)約48×51×19 質量(g)60 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 最大解像度4K インターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2 接続台数2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

AIS (エイ・アイ・エス)NクイックイージーTV90
組立が簡単な、クイックイージーシリーズ。ポールを手で回すだけで簡単に組み立てが可能で、工具類は必要ありません。 カラーはブラウン。棚板と柱は角に丸みを持たせており、お子様用の収納棚としても安心。コーナーにも置けるテレビ台。 設置するテレビのサイズは32V型までを推奨しております。
幅(mm)900 BR 高さ(mm)412 奥行(mm)297 棚板耐荷重(kg)10
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

オールスチールでクールな印象のテレビ台。アジャスター付きで調整もできます。
用途テレビ台として。 材質スチール ブラック 備考組立式 幅(cm)90 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×30×41.5
1台(1台)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き) 種別転倒防止ベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック エレコム 動画あり
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄型32vまで対応のテレビ台。 ホコリを防ぐフラップ扉のデッキスペース付。 扉付でDVDなど隠す収納も可能。
用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。 材質プリント紙化粧パーティクルボード、ガラス 天板耐荷重(kg)40 棚板耐荷重(kg)15 幅(cm)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×40×45 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:555×350×135、フラップ扉内:530×295×85、扉内:245×295×260 質量(kg)13 内寸(mm)脚部:幅(左)47.5/(右)190、高さ150 組立時間約30~40分
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷

お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなラックやテレビ台が制作出来ます。 他のサイズと組み合わせることも可能です。 装飾性の高いマットな仕上げになっています。
用途ラックやテレビ台の制作に使用 材質 付属品専用ねじ
1セット(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

複数のHDMI機器を切り替えて、1台のテレビ、ディスプレイに出力できるHDMI切替機です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消 本体寸法(mm)約61×82×17 ケーブル長(mm)約450 質量(g)85 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 最大解像度4K インターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3 接続台数3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
付属品HDMIケーブル(1m)×1本 規格(HDMI)High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応) 適合機器(出力)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等、(表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15 解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) 対応フォーマット(音声)DTS Digital、Dolby Digital データ転送速度最大7.5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビやプロジェクターなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消 質量(g)60 本体寸法(mm)約48×51×19 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど インターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2 最大解像度4K 接続台数2
1個
999 税込1,099
当日出荷

優れたパフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプター 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。21cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。ラッチ付きDisplayPort コネクター:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクター。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバーター。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のHDMI対応 モニタと新型DisplayPortデバイスを併用。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)パッシブ変換ケーブル セット内容DisplayPort-HDMIコンバータ 長さ(mm)265 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)32 出力【AV】HDMI 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p 製品幅(mm)25 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0~40 オーディオ機能5.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)21 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)143
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、簡単にシンプルなラックやテレビ台が製作できます。 他のサイズと組み合わせることも可能です。
用途ラックやテレビ台の製作に使用します。 材質 表面処理すず合金めっき
1セット(2個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)