広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類アップテント
トラスコ品番457-2891
質量(kg)26
色(天幕)青
間口(mm)3600
棟高(m)2.27~2.57
材質(フレーム)アルミニウム
奥行(m)2.69
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥189,800
税込¥208,780
16日以内出荷
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に
規格天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム直径(mm)31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
耐久性抜群です!!590N高張力鋼管31.8Φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。
有効高さ(mm)1800
材質(フレーム)スチール
組立方法パイプ組み立て式
材質(天幕)ポリエステル
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)約16.5
寸法(cm)約375×250×269・262・255
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
アズワン品番64-9354-43
収納時寸法(cm)144×21×21
材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。
パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。
運びやすい重さのパーツ構成です。
ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。
パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
種類アップテント
質量(kg)20
材質(フレーム)アルミニウム
材質(天幕)ポリエステルターポリン
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
種類アップテント
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
トラスコ品番457-3056
質量(kg)43
色(天幕)白
間口(mm)3550
軒高(m)2
棟高(m)2.8
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
奥行(m)2.67
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
寸法(cm)240×240
付属品フレーム収納バッグ・天幕収納袋・ロープ・ペグ・六角レンチ(修理用)
全質量(kg)25.2
材質(フレーム)スチール アルミ グラスファイバー+ナイロン6化合物
全高(cm)277~293
組立方法ワンタッチ式(一体型)
支柱4本
軒高(cm)162~178
収納時寸法(cm)24×24×127
材質(天幕)ポリエステル500D
適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
収容人数9人
アルミニウム製のパイプテントです。
パイプ部分の素材を従来のスチールからアルミニウムへ変更する事で、フレーム重量を約半分へと軽量化致しました。
大変取扱いに優れており、女性やお年寄りの方にも、簡単に設置して頂けます。
イベント、催事用。
女性やお年寄りの方に。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●天幕色:白●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●材質/仕上:フレーム:アルミニウム製A6N01、天幕:ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・フレーム・10kgテントウエイト(支柱本数分)・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)・フレームキャリングケース・天幕収納袋●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6310
アズワン品番67-5627-65
1式
¥159,800
税込¥175,780
32日以内出荷
業務用日除けテント!設営・撤収が簡単!所要時間1~2分程度!半横幕付で日除け効果UP!【3~4 名用】用途:受付・案内所の他、熱中症対策にも適しています。天幕脱着不要の便利さ、設営・撤収の手軽さはイージーアップと同等ながら、半横幕付、切妻屋根の個性派モデルです。切妻テントは、複数台並べて設置した場合に、広い屋根下スペースを確保できるだけでなく、向きによって見た目の印象に変化が生まれるという特徴があります。イージーアップテントの日本総輸入元である来夢が手掛けた初のオリジナルモデル!
用途熱中症対策スペース、受付・案内所スペース、工事現場の日除け休憩用スペース等、
色天幕:白(ホワイト)
寸法(m)2.7×2.7
付属品ローラーキャリーバック/杭
質量(kg)19
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)18×18×154
材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
ニューパイプテントは、メーカーの定番パイプテントです。
新素材の590N高張力鋼管を採用し、強力に産まれ変わりました。
サビにも強く、いつまでも綺麗な状態を保ちます。
国内製造品ですので、メンテナンス・アフターサービスもご安心下さい。
イベント・催事用。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●天幕色:白●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム●天幕仕様:波タレ・ヒモ固定式●材質/仕上:フレーム:590N高張力鋼管、天幕:エステル帆布●セット内容/付属品:天幕・フレーム●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6307
アズワン品番67-5624-63
1式
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
EA915-61用天幕。EA915-62とEA915-63を組み合わせるとEA915-61になります。
材質ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
色OD
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
災害発生直後のパニックを回避する為には、プライベートな空間の確保が必要だと考えます。
『防災テント』は災害・緊急時の住居用として、臨時病床・応急救護所として多目的に活躍します。
熱中症対策、組立やすさにも配慮しています。
災害時、緊急時、医療現場に。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●セット内容:天幕・横幕・床シート・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●天幕色:白●フレーム径(mm):31.8●材質/仕上:フレーム/アルミニウム製A6N01、幕体仕様/ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・横幕・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●注意:天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6316
アズワン品番67-5566-20
1式
¥329,800
税込¥362,780
32日以内出荷
広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類アップテント
トラスコ品番457-2882
質量(kg)20
色(天幕)青
間口(mm)2740
棟高(m)2.1~2.4
材質(フレーム)アルミニウム
奥行(m)1.84
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥139,800
税込¥153,780
15日以内出荷
丈夫なスチール製。テント用ポール2本セット。幅広い製品に使用可能な先端直径6mm・長さ4cm。
用途テント・タープ用のポールとして。アウトドア、キャンプなどに。レジャー テントポール タープポール スチール テントアクセサリー
材質スチール
質量(kg)1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.5×1.5×145
1セット(2本)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
テントの入り口を跳ね上げるキャノピーポールとして、またタープを開放的な空間にするサブポールとして幅広く活躍するテント・タープポール。ポール本体×2本、ストームロープ×2本、ペグ×2本、そして持ち運びに便利なキャリーバッグが付属します。ポールは差し込むだけで簡単に組立できるストッパー(スプリング)内蔵式のジョイント構造。2017年2月出荷分よりストームロープ、ペグ、キャリーバッグを大幅強化し、より使いやすい仕様になりました。
付属品ペグ×2本、ロープ×2本、キャリーバッグ
材質スチール
質量(kg)(約)1.0
寸法(cm)(約)直径1.5×長さ170(先端直径:5mm)
収納時寸法(cm)(約)W60×D12×H2
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
種類アップテント
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
伸縮式の柱を採用しており、設置場所を選びません。
柱の高さは、1.7m~2.5mまで伸縮自在で、それぞれの柱の高さ調整ができます。
伸縮式の柱を採用しており、設置場所を選びません。
柱の高さは、1.7m~2.5mまで伸縮自在で、それぞれの柱の高さ調整ができます
用途斜面があり、通常設置困難な場所に、段差など高低差のある設営に
材質(天幕)ポリエステル帆布
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管防錆樹脂コーティング
組立方法パイプ組み立て式
適合用途日よけ用
軒高(m)1.7~2.5
支柱部分の先端が折れ曲がる一般的な構造の首折れ支柱タイプ
材質脚部スチール(31.8mm)、天幕ポリエステル6号帆布
耐久性・耐候性に優れたオリジナルターポリン天幕採用
簡単組立てテント。ユニットを接続させて組立。部品の紛失を防ぎ、管理の手間を低減します。
材質脚部スチール(31.8mm)、天幕ポリエステル6号帆布
天幕の取付が簡単に行える中折れ支柱タイプ
材質脚部スチール(31.8mm)、天幕再生ポリエステル7号防水帆布
グリーン購入法適合
防汚・防カビ加工で汚れがつきにくく、付着した汚れも水洗いで落とせます。ポリエステル帆布なのでターポリン素材に比べて耐久性に優れています。定番の中折れ式フレームでテントの組立が簡単です。ワンタッチのバックル式なので簡単に取り付けできます。
用途運動会、イベント、レジャー、アウトドアなどの日よけ、熱中症対策に
色白
取付方式ワンタッチバックル式
材質(フレーム)スチール
組立方法パイプ組み立て式
軒高(cm)205
材質(天幕)ポリエステル帆布(防汚・防カビ加工)
適合用途学校・寄贈用
【POINT1】開放感のある広々とした快適な空間を確保できる。テント内で作業がしやすい。【POINT2】2人で約10分!簡単に素早く設営・撤去できる。初めての方も扱いやすい。【POINT3】部品を集合させてグループ化したユニット構造。部品の混合・紛失などの心配がない。省スペースで保管可能。【POINT4】スチール製の部材で強度や耐久性に優れる。丈夫で長持ち。部品交換・修理が簡単でメンテナンスしやすい。【POINT5】さまざまな用途に使用できて便利。運動会などの行事。イベント・お祭り。防災・医療用。
用途イベント用簡易テントとして。お祭り/ステージ/フリーマーケット用/マルシェ用/運動会用/越智工業所/屋外イベント/音楽フェス/夏フェス/学園祭/学校/学祭/業務用/行事/催事/屋台/式典用/集会/折りたたみ/大型イベント/模擬店/野外イベント/野外フェス/野外ライブ/地鎮祭/日除け/保育園/小学校/中学校/高校/防災用/医療用/売店/
材質スチール、ターポリン、ポリエステル100%
組立時間約10-20分/2名
支柱部分の先端が折れ曲がる一般的な構造の首折れ支柱タイプ
材質脚部スチール(31.8mm)、天幕再生ポリエステル7号防水帆布
グリーン購入法適合
アルミの「軽さ」とスチールの「強さ」を兼ね備えたハイブリッドテント
材質屋根部アルミ(32mm)、脚部スチール(31.8mm)、天幕ポリエステルターポリン(防炎=防炎番号:F-27105)
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。運びやすい重さの全6パーツ構成です。ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け。休憩用テント。運動会。各種イベント。現場休憩用
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレート
セット内容フレーム1台、天幕1張
軒高(m)2
棟高(m)2.8
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
組立方法パイプ組み立て式
奥行(m)2.67
フレーム(mm)Φ31.8
間口(m)3.55
材質(天幕)ポリエステルターポリン
適合用途日よけ用、運動会用
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キット
LEDΦ5(超高輝度タイプ)
電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)
点灯方式連続点灯
駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ
動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
耐熱性能:-40℃より800℃の高温まで潤滑性を失いません。
防蝕/防錆性能:2年間の耐候試験でも全く異常なく、いかなる金属とも化学反応をおこしません。
摩擦係数が小さい:ボルト・ナットに使用した場合の摩擦係数μは0.10です。
締付トルクを安定し、小さい力で強い締付力が得られます。
用途錆や焼付きを嫌う化学工場、発電所、船舶などの配管用ボルト・ナットに。締付力を問題にするタービン、ディーゼルエンジン用大型スタッドボルトに。繰返し荷重を受ける車輛、建設機械のピンや特殊ボルト・ナットに。金属圧入部品の潤滑剤に、動力チェーン、スプライン、歯車の潤滑剤に。金属製ジョイントリングや金属製ガスケットのシールと固着防止剤に。加工性の悪いステンレス鋼などのドリリングやタッピングの切削剤に。
質量(kg)1.5
危険物の類別非危険物
1缶
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
工事不要ですぐに使える。【コンパクトクーラー】。コードレスなのに、長く、しっかり冷える。バッテリー、コンセントの2WAYコンパクトクーラー。周辺温度-10度の高い冷房能力で車内やテント、寝室をしっかり冷やす。風量と送風・冷風をワンタッチで切替。例えば30℃の蒸し暑い夜でも、最大20℃まで冷却可能。過ごしやすい環境づくりにはもちろん、厚さ対策にもおすすめです。エレインのバッテリーを使えばコードレスでどこでも使用可能。幅23×奥行47.4×高さ32.2cm 重量8.5kg。電源:ACアダプター(付属) 入力 AC 100-240V 50/60Hz 出力 DC 24V 11A 専用バッテリー(別売) DC 18V。冷房能力:400W。消費電力:200W。冷媒:R134a。騒音値:約53dB(A)。バッテリー使用時の連続運転時間:5Ahタイプ1個あたり 約30分※強運転 30℃ 60%環境の場合※使用環境やバッテリーの劣化具合により、連続運転時間は変わります。エレインの充電パックを最大4個まで装着可能(1個でも使用可能) 4個装着時には最大出力状態でも2時間連続使用が可能。【テント】。キューブ:幅143×奥行177×高さ115cm 重量2.7kg、キューブワイド:幅170×奥行190×高さ125cm 重量3.6kg。意匠登録済。実用新案登録済。今までのポップアップテントとは違って設営、撤収がさらに簡単になったパッとサッとテント。フルクローズ機能で着替えもできる。メッシュ機能で虫を寄せ付けずに風通しできます。棒状にコンパクト収納されるので持ち運びがラクラク。両サイドにもメッシュ機能で風通しが良い。両面ファスナーで内側からも開閉可能。独立フロントシート。便利なポケット付きでスマホやタオルの収納に。UV遮蔽率:98.9%。遮光率:98.77%。付属品:ペグ11本、ガイドロープ5本、キャリーバッグ。折りたたみ時サイズ:(キューブ)幅12×奥行13×長さ94cm (キューブワイド)幅13×奥行13.5×長さ111.5cm。【ポータブル電源】。コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。幅46.0×奥行29.2×高さ31.6cm 重量22.9kg。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ 充電温度:0℃~40℃。定格出力2400W。バッテリー容量:1792Wh。3way充電方式 AC充電ケーブル:AC100V 50/60Hz 最大充電1500W カーソケットアダプター:XT60 12-60V対応 最大充電600W ソーラーケーブル:XT60 最大充電600W。出力 USB出力;Type-A 4口 各 最大18W (5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) AC出力:100V 50/60Hz (4口 合計最大2400W) / 純正弦波 DC出力:12V / 10A (DC5521 2口,カーソケット出力ポート1口 合計最大120W) USB Type-C出力:Type-C 2口 各 最大100W (5V/3A,9V/3A,12V/3A,20V5A) 無線充電出力:最大15W
用途アウトドアやキャンプなどの暑さ対策・熱中症対策に。ポータブルクーラー パーソナルクーラー 移動式エアコン 排熱ダクト付き 持ち運び 冷風 除湿 ガレージ
6657Sシリーズ33 mm連続回転精密ポテンショメータ. Bourns 6657Sシリーズ精密ポテンショメータです。ブッシングマウントとフロントスリーブベアリング支持のシャフトを備えています。
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 12.7mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
抵抗(kΩ)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
広々快適なビッグサイスモデル。手軽さと大きさが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
付属品キャリーバッグ、杭(15cm)
質量(kg)15.7(天幕1.4、フレーム14.3)
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)3.5×3.5
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)20×23×145
材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%
適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
高さがありスペースを広々使える2~3人用のワンポールテントです。換気口、防炎布、煙突穴つきなので薪ストーブが楽しめます。テントの中に薪ストーブを入れて暖かく過ごせます。ポールが少なくシンプル構造なので簡単に設置ができます。軽量、コンパクトで持ち運びラクラク。耐水圧2,000mmの高い耐水性で、雨や雪でも安心してお使いいただけます。
用途・BBQや川遊び、キャンプなどに。
セット内容テント本体×1、ポール×1、防炎布、ロープ×4、ペグ×12、収納袋
質量(kg)1.5
色グリーン
直径(Φcm)320
高さ(cm)160
収納時寸法(cm)W41×D15×H15
1台
¥15,273
税込¥16,800
5日以内出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
材料投入を目的とした、投入用のホッパーです。液や粉等の排出性に優れた偏心形状です。通常のホッパーに比べて周辺部品との干渉を調整できます。
材質SUS304
サイズ【ヘルール】1.5S
ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
付属品キャリーバッグ、杭(15cm)
質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7)
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.9×2.9
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)20×23×130
材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%
適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
ホイールライナーに、15インチ6穴27mmナットサイズの「’20キャンター1.5tガッツ用」が登場!!
オールステンレスの光沢感と加工技術が美しさを強調。ブラックカラーの「金鷲」エンブレムは高級感を演出します
フロント&リア、ナットカバー1台用SET。ステンレス製。
用途外装・タイヤ・足回り
セット内容フロントカバー2/リアカバー2/リアハブカバー2/フロントナットカバー12/リアナットカバー12
材質SUS304
高さ(mm)(ナットカバー:フロント/リア)34/43
主な適合車種ふそう1.5t'20キャンターガッツ(R2.11~)
適合ホイール15×5JK3A 108-7Cナットサイズ27mm6穴
1セット
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ