ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。
材質ABS樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
静音・高荷重設計です。
上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。
トラスコ品番384-7772
材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ
高さ(mm)12.5
質量(g)898
内径(Φmm)70
均等荷重(kg)100
外径(Φmm)160
取付穴径(Φmm)8.1
取付ピッチ(mm)(上)136×110(下)144×144
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。
液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。
付属品滑り止めシート(4枚)
材質ABS樹脂
総耐荷重(kg)30
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30
材質(本体)スチール(シルバー塗装)
材質(内部)樹脂製ベアリング
ベアリング採用により、スムーズに回転します。
自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。
部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。
360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装)
高さ(mm)28
ベース厚さ(mm)2.3
テーブル厚さ(mm)2.3
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。
寸法d(Φmm)4.8
主な用途テレビ、モニターの回転台
小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番287-4172
質量(kg)3.2
高さ(mm)20.5
内径(Φmm)360
均等荷重(kg)500
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベアリングを採用することで、滑らかな回転を実現しました。熱伝導の高いアルミ合金は生地の熱を素早く吸収します。
直径×高さ(mm)309×135
材質板/アルミ合金、台/ABS樹脂
金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。液晶ディスプレイやノートパソコンを見易い位置に回転することができます。
仕様総耐荷重:30kg
セット内容本体、滑り止めシート
材質ABS樹脂
寸法(mm)直径230×H15
色ホワイト
質量(g)400
梱包内容1個口/240×240×20mm・490g
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質樹脂
間口(mm)Φ363
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm)□499
均等耐荷重(kg)150
グリーン購入法適合
直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。
付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。
質量(g)439(コード含む)
電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】
回転数3回転/1分間 (時計周り)
色アイボリー
材質(本体)ハイインパクトスチロール
消費電力2W
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
最大荷重(kg)4
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
回転速度調節つまみ付。回転方向切替スイッチ付。
材質板:ジュラコン(R)樹脂 本体:ステンレス製
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×210×220
回転数(回/分)15W:0~50
宴会用・式場用・中華料理店に適した回転台です。テーブルの上に載せてご利用下さい。
※テーブルは別売りです。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
色アイボリー
材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ: 共巻 21mm厚
グリーン購入法適合
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
製品の組み立て、梱包作業などに幅広く使える360°回転する回転盤。直径40cmで大きな物にも使いやすい。軽量型約1.1kgで持ち運びもラクラク。
用途製品部品組み立てや梱包作業、ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタ用にも。
材質ABS樹脂
質量(kg)1.1
色ブラック
高さ(mm)17
均等耐荷重(kg)静止:50
直径(mm)400
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

回転台
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
総耐荷重(kg)30
材質ABS
付属品滑り止めシート
荷姿完成品
PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。
用途アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。
付属品滑り止めゴム×4
材質(本体)アルミ
質量(g)490
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9
総耐荷重(kg)10
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
指1本でらくに左右回転できます。
物を載せる上面に滑り止めゴムを配置してありますので、回転中に載せた物が滑らないようになって安全に使用できます。
用途軽い力でテレビの向きを変えられる回転台です。対応テレビは20インチまでです。
耐荷重が100kgですので頻繁に向きを変えるスピーカー置きや、台所で調味料置きにも重宝されています。
材質ABS樹脂
質量(g)個装:1200
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:410×410×25
センサー探知範囲最長 約4m・左右方向 約100°
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)4.5
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260
最高圧力1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1個
¥782
税込¥860
当日出荷
ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。
手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。
回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。
天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型
トラスコ品番240-9607
荷台寸法(幅)(mm)470
特性帯電防止
荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
2台組み合わせてドラムの移動、回転、方向転換に
片側(1台)だけで使用すれば方向転換に最適
両側(2台)同時で使用すれば方向転換と移動に最適
仕様●最大安全荷重:9.8kN(約1000kg)●サイズ:240×710×80(H)mm●重量:8.9kg●溝幅:88mm
アズワン品番65-2159-41
1台
¥52,300
税込¥57,530
当日出荷
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
オプションでストッパーも取り付け可能です。
高さ(mm)500
材質(本体)スチール
均等荷重(kg)80
製品、部品等の組立て、金型のメンテナンスに最適。作業者の使い易い位置に簡単に動きます。
グリーン購入法適合
材質天然大理石粉末、アクリル樹脂
直径×高さ(mm)250×27
TKG品番9-1055-0901
TKG品番(2017)6-0931-0801
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
一人でも方向転換が軽々です。
2台使用で移動に便利です。
床に傷がつきにくいです。
片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
色オレンジ
仕様収納可能電線
材質本体:鋳物
直径×高さ(mm)270×85
タイプ回転式
TKG品番9-1055-0301
TKG品番(2017)6-0931-0101
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1台(1台)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質本体:スチロール樹脂 ベアリング:ステンレススチール
寸法(Φ×mm)275×H20
1台(1台)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
見た目にも美しい大理石の回転台、回転もなめらか。
回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。
大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。
軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。
用途に応じて3タイプの天板が選べます。
ストッパー付き
高さ(mm)500
材質(本体)スチール
均等荷重(kg)80
台が回転するのでスムーズにデコレーションできる
外寸(mm)約275×35
寸法(mm)約275×275×35
質量(g)約350
材質スチロール樹脂
耐熱温度(℃)70
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ