MRO-200DGのハンドルです。
適合MRO-200DG用
1個
特価
¥229
税込¥252
当日出荷
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
一重絶縁用つば無し
適合機種G13SPを除く100・125mm全てのディスクグラインダ
アズワン品番64-7054-58
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合機種RSE-1250、RSE-125
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能
アズワン品番65-5657-84
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
トラスコ品番808-6532
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
色黒
材質(ねじ部)鉄
材質(ハンドル部)不飽和ポリエステル樹脂
にぎり径56mm
用途金属の研削、バリ取り、サビ落し等に。
仕様スピンドルロック機構補助ハンドル・左右取り付け可
付属品100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナ
トラスコ品番491-7413
電圧(V)100
消費電力(W)600
最大出力(W)690
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
砥石寸法(mm)厚さ4
握り径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号608RM
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ディスクグラインダー用ロックナットフランジの締付に使用します。マキタ・日立兼用です。
用途ディスクグラインダー・ディスクサンダーのロックナットの締め付け。
適合機種ディスクグラインダー用
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
MRO-200DGのレンチです。
適合MRO-200DG用
1個
特価
¥259
税込¥285
当日出荷
取付可能対象100mm/125mm用ディスクグラインダー各種※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります
切断能力鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)
最大クランプ取付幅(mm)幅:80厚み:20
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
手になじむエルゴノミクスデザインです。
トラスコ品番732-5061
質量(g)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×116×55
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
握りやすい細径ボディ
最大出力960Wのフルパワーモーター搭載
一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます
サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)960
コード2心・2.5m
砥石寸法(mm)厚さ3.5
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)56
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)700
電源単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。
セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)1050
電源AC100V50/60Hz
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。
用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。
付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ
材質ABS・スチール
寸法(mm)30×120×110
質量(kg)1.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.3
電圧(V)100
消費電力(W)600
回転数(min-1[r.p.m])10000
電源コード(m)2
絶縁種別回二重絶縁
砥石寸法(Φmm)外径100
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径15
定格時間20分
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~10000
モーターブラシレスモーター
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
エグリ・カッターシリーズをご使用の際は、安全保護カバー・プロガードをセットしてご使用ください。
作業時の木屑の飛散を軽減できます。
補助ハンドル付き100mmのディスクグラインダーに取り付け可能。
用途エグリ・カッターシリーズに取り付ける保護カバー
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
125mmディスクグラインダーの強力形
最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍
サイドハンドル標準付属
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル
消費電力(W)760
最大出力(W)1160
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
電源周波数(Hz)50/60
電圧×電流(VA)100
付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付
粒度付属砥石:25
質量(kg)2.0(充電池含)
最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)
回転数(min-1[r.p.m])8500
砥石サイズ(mm)100×穴径15
連続使用時間約27分(無負荷)
バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間(分)約60
サイズ(mm)365×128×113(H)
径(mm)スピンドル:M8×14
砥石周速度(m/s)最高:80
1台
¥24,100
税込¥26,510
翌日出荷
ハンディなコードレスディスクグラインダー GWS 18V-7は、18Vの卓越した切断性能とコンパクトなデザインを融合させたツールです。700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを生み出すパワフルなブラシレスモーターを採用しており、スムーズに切断することができます。軽量タイプで、スリムなグリップとキーレスガードを採用しているため、扱いやすく、快適に作業できます。様々な切断に対応できるよう、ディスクグラインダーは人間工学に配慮されており、バランスのとれたデザインとスリムなハンドルによって安全に作業できます。このディスクグラインダーは、金属、タイルやレンガの切断作業で威力を発揮します。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーおよび充電器、さらにボッシュの吸じんアダプターGDE125EA-Tを使用できます。
用途各種金属等への研磨・研削、タイル コンクリートへの溝入れ、錆び落とし。
回転数(min-1[r.p.m])11000
定格電圧(V)18
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
砥石径(Φmm)100
電圧(V)18
狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キット
トラスコ品番407-3239
セット内容9点
材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP
厚さ(mm)頭部:2
二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時)
充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル)
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
質量(kg)2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時)
砥石寸法(mm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》外径/100 厚さ/6 穴径/15《ディスクグラインダー100トイシ切断用》外径/105 穴径/15
付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル
適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45
種別本体のみ
電圧(V)14.4/18
砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
モーターブラシレスモーター
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径22
胴径(Φmm)56
関連資料(1.73MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
切断や研磨など多様に使用可能。充電式なので電源のない場所にも便利。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作簡単。付属のサイドハンドルは作業に合わせて左右どちらにでも取り付け可能
用途金属の切断、石材や木材の研磨に。 ディスクグラインダー 切断 サビ落とし 塗装落とし グラインダー 作業 作業工具 研削 バッテリー 充電式
電圧(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約8000
本体質量(kg)1.5
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
砥石寸法(Φmm)外径100
保証期間1年間(本体のみ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37.5×11.5×11.5
研削砥石寸法(mm)(内径)15
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容スペーサー/ 専用レンチ
材質超硬
口径(Φmm)22
外径(Φmm)100
外径×刃厚×内径(mm)100×8×22
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
圧倒的パワーで多用途をカバー。
18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり・雨・水に強い、優れた防塵・防水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
幅(mm)118(電池パック装着時・補助ハンドルを除く)
高さ(mm)98
消費電力(W)充電器/198
砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105
砥石寸法(mm)研削用/外径:100・厚さ:6・穴径15、切断用/外径:105mm・穴径15mm
砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁
アズワン品番65-3892-66
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
アール面加工・切断・面取り・溝切り加工に。
セット内容スペーサー
口径(Φmm)20
外径(Φmm)107
外径×刃厚×内径(mm)107×6×20
適合電動機補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)14500以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯
用途金属の研削・バリ取り作業等に
付属品18Vディスクグラインダー本体×1 補助ハンドル×1 鉄工用オフセット砥石(研削用 粒度#24)×1 バッテリーパック(4.0Ah)×1 充電器×1 ディスクスパナ×1 取扱説明書×1
型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
質量(kg)約1.6(※バッテリーパック除く・鉄工用オフセット砥石・補助ハンドル含)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約340×116×120※バッテリーパック・補助ハンドル除く・鉄工用オフセット砥石含
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7400
バッテリー対応バッテリーパック型式:L-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
充電時間(分)約120
関連資料(3.66MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
コードレスにΦ125mmが登場。
18Vパワーを生かして作業効率アップ。
圧倒的パワーの大型モーター採用。
狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。
安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。
鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
高さ(mm)105
電圧(V)18
消費電力(W)充電器/198
砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125
砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm
砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125
バッテリー電圧(V)18
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
関連キーワード