「ディスペンサー 塗布」の検索結果

70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。 仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用 トラスコ品番465-9830 幅(mm)188 質量(kg)3.4 高さ(mm)75 奥行(mm)169 電源(V)AC100 消費電力32W 作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99 危険物の類別非危険物 吐出圧力設定範囲(MPa)-
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

リキッドディスペンサー定量塗布タイプ カトウ工機 動画あり
タッピング切削油の面倒な刷毛塗り工程を自動化 立/横型 M/Cに使用可能 定量吐出(0.5cc以下)で経済効果大 切削油は「セリ・カットリキッド・ライト」「セリ・カットリキッド」を手軽に補充可能 目で見える残量チェックが便利 簡単にスプレー缶の交換が可能。
適合タップM2~M12、M12~M22 ノズル標準ノズル、大径ノズル 寸法C1(mm)75 寸法C2(mm)18、26 適合機種対応シャンク
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針 質量(g)120 針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用 エスコ品番EA934WF-50 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
チューブ長さ(m)1 材質(アダプター)ポリアセタール 材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂 材質(Oリング)フッ素ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。 仕様TT-10~24PTFEチューブ用 トラスコ品番465-9821 幅(mm)188 質量(kg)3.4 高さ(mm)75 奥行(mm)169 電源(V)AC100 消費電力32W 作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99 吐出圧力設定範囲(MPa)-
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

リキッドディスペンサー定量塗布 ロング カトウ工機 動画あり
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

特殊構造を持った筆先で、フラックス内の溶剤の発揮はほとんど有りません。 そのため常に一定の濃度のフラックス塗布が可能です。
用途電子部品の後付けや修正に/後付けはんだ部の部分洗浄に/シリコンオイルなどの塗布に 容量(mL)50 アズワン品番63-3124-68
1個
999 税込1,099
当日出荷

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2 精度(%)±1.0
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途接着剤の塗布 吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.69 作動時間(秒)吐出時間/0.010~99.999 電源(V)AC85~264(50Hz/60Hz)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)455-10専用シリンジガン(10ml用)
質量(g)140 危険物の類別非危険物 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台ほか
特価
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布 トラスコ品番568-6015 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。
幅(mm)152 奥行(mm)165 高さ(mm)178 電源(V)24VDC 設定時間0.008~60.000秒 繰返し精度(%)+/-0.001 セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1 質量(kg)1.2
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(20個)
799 税込879
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペン型油差器. 黄銅スパウトへのオイルの流れを制御し、漏洩を防ぐサムプランジャ式のリリースボタンにより、潤滑剤を目的の箇所に正確に塗布するペンスタイルオイラ 熱可塑樹脂ボディ、透明な潤滑剤保管セクション、ねじ止め式の保護エンドキャップ及びポケットクリップ
仕様ディスペンサータイプ = ペン型オイルディスペンサー容量 = 5mL材料 = 熱可塑樹脂 危険物の類別非危険物
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。
用途大きさが異なる箱の封緘に最適。 仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いません その他【推奨作業】重 付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ 質量(g)13500 テープ幅(mm)20-80 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時) 電源GTD-500TLから供給 定格消費電力(W)65 表示LCDデジタル表示 センサーUM-CJ01 対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可 機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず) 使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下 長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る) カット形状直線 最大テープ外径(Φmm)163
1台
339,800 税込373,780
8日以内出荷

RS Pro スプレーディスペンサ、 0.75 Lこの大型 RS Pro スプレーディスペンサを使用すると、液体をあらゆる表面に確実に塗布できます。750 ml の容量で、オイルやその他の浸透液 / 脱脂液と同様に、液体クリーナーにも対応します。 ボトルの補充と再シールは、便利なねじキャップを使用して簡単に行うことができます。ディスペンサの LID の TOP には、効率的なポンプスプレーヘッドが付いており、すばやく安全にスプレーできます。また、使用する液体の量を高度に制御し、混乱や無駄を最小限に抑えることができます。 このスプレーディスペンサの部品と材料は、安全性と品質に関する厳しい RS Pro の基準を満たすようにテストされています。この製品は、自動車環境だけでなく、定期的な清掃やメンテナンスのための潤滑が必要な産業環境で使用されています。特長と利点.スプレーディスペンサ .ボトルにはキャップが付いているため、キャップを閉められます .ポンプスプレーヘッドにより、迅速で煩わしさのないディスペンスが可能です .工業用に設計されている .オイル、浸透液、脱脂液に適しています 容量: 750 mlRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ディスペンサータイプ = スプレーディスペンサ容量 = 0.75L 危険物の類別非危険物
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。 トラスコ品番665-7889 セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本 材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR 長さ(mm)149 幅(mm)23 高さ(mm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

GTD-500 電子テープカッター(水ガムテープ専用) エクト 動画あり
ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。
用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼り RoHS指令(10物質対応)対応 最大テープ外径(Φmm)220
1台
209,000 税込229,900
4日以内出荷

低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
1袋(10セット)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

とろけるように手肌になじみ、繰り返しの手指消毒後もべたつきません。 ヒアルロン酸Na、ビタミン誘導体などの6種の保湿成分を配合し、手荒れに配慮しています。 76.9~81.4vol%エタノール配合。 手肌に塗布した瞬間、素早く広がります。繰り返し使用してもべたつかず、さっぱりとした使用感で、手袋装着などの作業の妨げにもなりません。
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。
材質硼珪酸ガラス 種類中口/1~5mL、横口/10~100mL 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無溶材ホットメルト粘着剤を塗布した環境に優しい製品です。 巻き芯には再生紙を使用しています。 国産のクルパック加工紙を使用しております。
用途軽~中梱包 伸度(%)8 タック(ボールNo.)28 保持力(mm)0.5以下 巻戻し力(N/10mm)0.5以下 引張強度(N/25mm)113.6 引張強度(N/10mm)45.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無 先端形状ルアーロック式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷

各チェーンサイズ専用設計で確実で均一・スピーディな注油を実現するルブリケーター。チェーンサイズ別設計。飛散防止。360°回転式ヘッド。ピンポイント注油。市販のチェーンルブ缶に取り付けて、素早い注油ができるサイズ別汎用ルブリケーター。チェーンサイズ別4サイズのラインナップ。それぞれのチェーンサイズに合わせた設計で、注油が最も必要になる部分へ確実に塗布できます。リンクプレート側面部まで覆うことでルブの飛び散りを防ぎ、足回りのルブ汚れを最低限に抑えると同時にチェーンルブの無駄撃ちを無くします。ガラス繊維入りナイロン製ディスペンサーは耐久性が高く、化学薬品に対しても劣化しにくい丈夫さを持っています。また、ディスペンサー先端の向きを360度回転することができるので、車体側面(チェーンのたるみ側)/車体後方(スプロケット側)どちらからでも注油が可能です。標準的な多くのスプレー缶に適合しており、一部特殊なノズルが装着されたチェーンルブ缶でもノズルを外して付属の交換用ノズルに差し替えることで、ほぼすべての市販品で運用が可能になります(全ての形状への適合を約束するものではありません)。
内容ディスペンサー本体×1、エアゾールストロー×3、交換用ノズル×3
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro ターボスクエア. RS PROの高品質スタティック混合ノズルをご紹介します。この製品は、接着剤吐出ガン(コーキングガン)の構造用接着剤カートリッジシステムに対応しています。この静的混合ノズルは、正方形の形状で、一連の左右交互エレメントと断続的なフローインバータから構成される設計になっています。これにより、完全な混合と滑らかで均一なシーラー用途が実現されます。このフローインバータは、壁の液体をミキサーの中心に効果的に流し、一貫した高品質な混合と接着剤の無駄を削減します。ノズルの端を切断して、塗布するエポキシのビードサイズを大きくすることができます。またノズルは、高品質で工業的に安全なシリコンフリーポリプロピレン製です。. 特長と利点:. . エポキシ、アクリル、メタクリル、接着剤、シーラント用 . 断続的なフローインバーターを備えた正方形のミキサープロファイルにより、スムーズで均一な塗布を実現 . ねじ込み式フィッティング . 使いやすく、ビーズのサイズに合わせてカットできる。 . 掃除が簡単 . 従来のミキサー式ディスペンサーの代わりに使用するのに最適. 代表的用途:. RS PROミキサーノズルは、コーキングガンなどの接着剤ディスペンサでシーリングや隙間埋めをするときに、スムーズで均一に塗布するために、プロやDIY愛好家にお使いいただけます。浴室から台所まで多数の作業に使用できます。. よくある質問:. ;i>ノズルが長いほど成分を適切に混合できますか. ;/i> いいえ。すべてのノズルは正しい成分混合になるように最適な長さで設計されています。ノズルの長さは常にカートリッジサイズによって異なります。単純に言い換えると、カートリッジが大きくなるほど、長いノズルが必要になります。流体又は液体が最適に混合されるように、ノズルのサイズを選択する前に、常にエポキシメーカーの推奨事項を確認してください。 ;i>このスタティックミキサーノズルは何度も使用できますか. ;/i> はい。ノズルは洗浄して必要に応じて何度でも再使用できます。ただし、洗浄したミキサーノズルは、流体又は液体が適切に混合されるように慎重に使用することをお勧めします。ノズルを再使用する前に、ノズルが適切に洗浄され、シリンジプランジャに異物が詰まっていないことを確認してください。
仕様サポートされている接着剤タイプ = エポキシ樹脂サポートされているカートリッジサイズ = 200mlサポートされているカートリッジタイプ = ねじ山付き混合要素数 = 24長さ = 140mm 危険物の類別非危険物
1袋(10個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

DT-MG-P4R07-01I 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT 動画あり
4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要) 質量(g)可搬:500(最大750g) 電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ) 定格電圧(V)48 本体質量(kg)8 繰返し精度(mm)±0.05 定格出力(W)150 通信方式TCP/IP, Modbus TCP ベース寸法(mm)190×190 取付け方法デスクに設置可能 軸数ロボットアーム:4 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.66MB) 最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300 リーチ寸法(mm)440 IP等級IP10 対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio 可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
438,800 税込482,680
翌々日出荷

HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーカセット HGPC2-。便利なディスペンサ HellermannTyton に整然とまとめられた PVC ケーブルマーカーキットです。カラーコードラベル 1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、E、L、N、R、S、T、+、- の 25 の各ラベルが、白に黒で印刷されています。 Helagrip ケーブルマーカーは、優れた視認性を備えた過酷な環境用途向
仕様●入数:1キット●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, A, E, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:600●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●キット内容物:ケーブルマーカーと塗布用具 アズワン品番65-7394-02
1セット
10,980 税込12,078
7日以内出荷

手肌の潤いを保ち、角層バリア機能を補完する作用があります。1回の塗布で約4時間(手洗い8~10回程度)機能を維持します。無香料・無着色で、医療器具などへの移り香や着色の心配がありません。
吐出量(mL/回)約0.4 適合【ディスペンサー】41790(プロテキュートUD-300T 300mL用) 成分保湿成分7種、保護成分3種、エモリエント成分4種、肌荒れ防止成分2種
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消っし隊! PRO ABC商会 動画あり
素早く浸透!汚れを浮かせて落とす! 落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。 頑固な汚れのお悩みを解決します。 松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。 シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。
用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも 関連資料(0.09MB)
1本(50mL)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WICスナップオンケーブルマーカー。WICマーカーは、単純にWIC工具を使用してはめるだけでワイヤに取り付けられます。工具がない場合は、簡単に手で取り付けることもできます。 工具の背面にマーカーストリップを挿入し、端までスライドさせ、マーカーをワイヤに押し込みます。 マーカーをひねって外し、次のマーカーを取り付けます。 すべてのマーカーを取り付けたら、ロッキング機構が作動するまで互いに押し付けます。 マーカーはサイズ別に色分けされた(赤、青、黄色)ディスペンサに収納されています。 アプリケータ工具(全3種のマーカーすべてに対応)は、使いやすく、狭い空間でも使えるように設計されています。特長と利点 すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 テキストが完璧に揃うようにマーカーが互いにロック 耐振動マーカー ワイヤにマーカーをロックし、回転を防止するグリッピングシステム
仕様●アクセサリタイプ:WIC塗布用工具●併用可能製品:WICマーカー●材質:ポリアミド 6.6●コード番号:408-4917 アズワン品番65-7468-30
1セット(5個)
6,398 税込7,038
12日以内出荷

持っていることで喜びを感じるステーショナリーセット。つくりたかったのは、持っていることで喜びを感じるステーショナリー。1984年に発売した手のひらサイズの文具セット「チームデミ」が美しく生まれ変わりました。日本を代表するプロダクトデザイナーの深澤直人氏デザイン。新しい環境での仕事のスタートやキャリアアップの転職をお祝いするギフトにも最適。スタイリッシュな見た目だけでは無く実用的だからこそ、オフィスのオシャレなミニマル文具としてもおすすめです。 。[セット内容]。Scissors / はさみ。ベルヌーイカーブ刃で切れ味軽やか。 対象物をしっかりとらえるための最適な刃角度をキープできる、ベルヌーイカーブ刃を採用。 刃の根元から刃先まで快適な切れ味を実現します。Tape / テープ。文字が書けるメンディングテープ。 12mm幅×10m巻のメンディングテープには文字がかけるので、ラベリングにも使えて便利です。Liquid glue / 液体のり。シワになりにくく、細かい作業にも適しています。 紙がシワになりにくいのが特徴です。 細かい部分にも塗布できるように、目薬のようなノズル形状を採用しました。Cutter / カッター。刃を折らずに丸ごと交換する安心仕様。 サビに強く、全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきません。 大型カッターと同じ0.5mm厚刃を採用し、丈夫で折れにくく切れ味が長く続きます。Measure / メジャー。最大1.2mまでスムーズに測れます。 本体にドラムを搭載し、最後までなめらかに引き出すことができます。Stapler / ホッチキス。使いやすさにこだわったサイズです。 10号針が一度に50本セットできます。針の交換時、閉じきらない構造になっているため、。 最初の1本を無駄にしません。簡単に針を取り除けるリムーバー付。SIM-pin / SIMカード交換用ピン。SIMカードを取り出すことができます。 スマートフォンやタブレットからSIMカードを取り出せます。 裏面のQRコードからブランドサイトへアクセスし消耗品を購入することができます。 安心して末永くお使いいただけるように配慮しました。Ruler / 定規。カッティング定規としても使用できます。 小回りの利く10cm定規。片側に金属板を採用し、カッター作業にも適しています。 定規の下はミニケースとなっているので、クリップやホッチキスの針、付箋の収納に便利です。
1パック(2個)ほか
400 税込440
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
1巻(50m)
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
1巻(50m)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。 樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。 パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。 毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。 ※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾 関連資料パネフリバンドS見本帳(1.65MB)
1巻(50m)
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)