45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)60 寸法a(mm)400 本体寸法(mm)400×102×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)102 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)400×102×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)17 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.8MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。 取扱説明書(1.7MB) 繰返し精度(mm)±0.01 材質ステンレス鋼 電源ボタン電池LR44 使用温度(℃)0~+40 デプスバー 機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF サムローラ 寸法d(mm)16 付属品モニター電池(2個) 最小表示量(mm)0.01
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)155 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)235 本体寸法(mm)235×77×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)235×77×15.5 寸法c(mm)15 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルノギス SK(新潟精機) 動画あり
見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 最小表示(mm)0.01 付属品ハードケース 材質本尺:ステンレス鋼 タイプデジタル 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 表示大型LCD 最小読取値(mm)0.01 繰返し精度(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 デプスバー 最大応答速度(m/sec)1 主な用途外側・内側・段差・深さ測定に 取扱説明書(0.3MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)175 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)50 寸法a(mm)294 本体寸法(mm)294×90×15.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)64 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)90 保存温度(℃)-10~60 デプスバーあり 本体サイズ(mm)294×90×15.5 寸法c(mm)19 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 質量(g)90 使用温度範囲(℃)0~40 電源酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)30 寸法a(mm)167 本体寸法(mm)167×60×15 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)53 最小読取値(mm)0.01 寸法b(mm)60 保存温度(℃)-10~60 製品質量(g)90 本体サイズ(mm)167×60×15 寸法c(mm)12 寸法g(mm)3.6 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)13 保存湿度(%)80以下 保管温度(℃)-10~60 デプスバー(有・無) 特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速応答性(最大応答速度3m/s)ムラのない滑らかな、しゅう動性。防滴構造(水に濡れた場合、拭いて乾かすことで正常に動作します)。データーホールド機能。オートパワーオフ機能。サムローラー付、転がして微量な調整が可能です。
用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定 最小表示(mm)0.01 材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂 電源CR2032形リチウム電池×1個 寸法E(mm)16 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 最大応答速度(m/sec)3 外形寸法E(mm)16 防水仕様IP54相当 デプスバー(有・無) 特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54 電池寿命(年)約1
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。
用途外側・内側・段差測定。 材質ステンレス鋼 測定範囲(mm)0~300 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属) 寸法A(mm)400 寸法D(mm)60 寸法B(mm)100 表示大型LCD 寸法C(mm)20 器差(mm)±0.04 繰返し精度(mm)0.01 最小表示(mm)0.01 保存温度(℃)-10~40 最大応答速度(m/sec)1 デプスバー(有・無)有り 取扱説明書(0.3MB) 校正証明書一般校正
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。 2018年トラスコ掲載ページ1 1252 材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金 セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様防滴構造(IP67) 材質ステンレス+樹脂製 測定範囲0/300mm 測定範囲(mm)0~300 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01
1個
54,000 税込59,400
翌日出荷

デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.01 使用温度(℃)0~40 最小読取値(mm)0.01 文字高(mm)13 防塵防水性能IP67(防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分間水中に沈めても水が侵入しません。) オートパワーオフ無操作状態で約5分後 デプスバー(有・無)
1台ほか
9,788 税込10,767
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)デジタルノギス
用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)ブレードデジタルノギス
ジョウの先端が細くなっており、狭い寸法間の測定等に使用できます。
用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.01 材質ステンレス 電源ボタン電池:CR2032 器差(mm)±0.03 仕様測定データ出力端子付(※ケーブル別売:7302-SPC5A)、自動電源OFF機能(5分)、データホールド機能、DIN862準拠
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)C型デジタルノギス
誤差の出にくい内側測定が可能です。
用途外側・内側測定 仕様測定データ出力端子付(ケーブル別売 7302-21)、自動電源OFF機能 材質ステンレス 電源ボタン電池CR2032 寸法d(mm)10 寸法a(mm)12 最小表示量(mm)0.01 寸法b(mm)17
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)左勝手デジタルノギス
エコ商品
左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に 付属品PCケースSR44 材質ステンレス 質量(g)250 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-300 電源SR44(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17 デプスバー 最大許容誤差(μm)±0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

大型液晶表示デジタルノギス。基本測定機能(外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定)が可能。サムローラー付で、転がして微量な調整が可能。ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。データーホールド機能付き。オートパワーOFF機能で、無駄な電池消耗を防ぎます
用途長さ計測および管理を必要とする業務。 電源CR2032形リチウム電池1個 繰返し精度(mm)±0.01 最大応答速度3m/s 電池寿命約1年 デプスバー(有・無)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定ワークの合格基準値を予め設定しておくことによりOK/NG表示で瞬時に確認が可能です。 通常ノギスの測定機能に「ピタ測定」と「選別機能」をプラスしました。
用途外測測定、内側測定、段差測定、深さ測定。 材質ステンレス(SUS420J2) 電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー
1本ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。 スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。 測定子先端はベアリングになっています。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途大きなワークの内・外径の測定 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)内側ジョウ:24.5 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途外側・内側・段差・深さ測定 最小表示量(mm)0.01 材質ステンレス、外側・内側測定面:超硬合金チップ付 電源ボタン電池:CR2032 器差(mm)±0.03 仕様測定データ出力端子付、自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.04●外側用ジョウ(mm):60●内側用ジョウ(mm):21●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1728 材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8874-01-20 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
16,980 税込18,678
17日以内出荷

材質ステンレス 測定範囲(mm)0~300 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定値最大300 最大誤差(mm)±0.05 ジョウ長(mm)150
1個
82,000 税込90,200
翌日出荷

ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
11,980 税込13,178
17日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆け セット内容ボタン型電池CR-2032 1個 材質SUS420J2 質量(g)280 測定範囲(mm)0.01~300
1本ほか
68,980 税込75,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質(デジタルユニット部)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 電源リチウム電池CR2032x1個 最小表示量(mm)0.01 文字高(mm)13
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外側用ジョウの長さが最大測定長の1/2以上の長さとなっています。 『MIN』の測定値が保持され、測定後外側ジョウを広げても測定値をそのまま読み取れます。
用途球・パイプなどの直径測定に 材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
81,980 税込90,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス 最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正(英語)
1個
13,300 税込14,630
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth®通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。
用途様々な寸法測定に。 材質(デジタルユニット部)ABS樹脂 材質(本体)ステンレス 電源リチウム電池CR2032x1個 最小表示量(mm)0.01 文字高(mm)13
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。
仕様器差(mm):±0.04●外側用ジョウ(mm):60●内側用ジョウ(mm):21●ボタン型酸化銀電池(SR44)×1●オートパワーOFF機能付●ゼロリセット機能付●ホールド機能付●サムローラー付●セット内容:収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)●コード番号:855-1728 材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8874-01-57 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
18,980 税込20,878
17日以内出荷

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス 最小表示量(mm)0.01 校正証明書一般校正(中国語)
1個
13,300 税込14,630
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-20 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
73,980 税込81,378
35日以内出荷

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正
1本
57,980 税込63,778
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-56 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
75,980 税込83,578
35日以内出荷

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
60,980 税込67,078
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。測定のデータをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデータ解析ができます。送信機が内蔵されています。外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピーディなデータ管理に適しています。ペーパーレス時代の先駆け
仕様メーカーコード:170203●全長(mm):396●電源:CR2032 1個●器差(mm):±0.03●外側用ジョウ(mm):64●内側用ジョウ(mm):20●全長:396mm●送信機内蔵タイプ●送信可能距離:約5m(見通しで)●受信機:USB-K1×1個(付属)●送信距離:約5m●器差:±0.03mm●セット内容:ボタン型電池CR-2032 1個●コード番号:834-5395 材質SUS420J2 測定範囲(mm)0~300 最小表示(mm)0.01 アズワン品番62-8882-34-57 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
75,980 税込83,578
35日以内出荷

9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
材質ステンレス 電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01
1個
6,831 税込7,514
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)。外径測定、内径測定、深さ測定に。品質管理。測定時間の短縮に。
材質SUS420J2 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
60,980 税込67,078
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(英語)
1本
23,980 税込26,378
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大値・最小値を自動的に保持できるノギスです。測定時間の短縮・省力化につながります。測定後、ワークに傷が付きにくいです。ピタ測定・外側測定・内側測定・深さ測定に。
材質ステンレス(SUS420J2) 最小表示(mm)0.01 デプスバー(有・無)あり 校正証明書一般校正(中国語)
1本
23,980 税込26,378
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で穴と穴のピッチ、端面から穴までのピッチも直読みできます。誰でも使える最先端のノギスです。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途あらゆる加工現場の測定に。 最小表示(mm)0.01 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)(ジョウ)50 寸法H(mm)71 電源SR44 1個 最小表示量(mm)0.01 寸法F(mm)38 寸法D(mm)Φ15 寸法E(mm)Φ1.9 寸法B(mm)50 寸法C(mm)16 最大穴径(mm)Φ14 デプスバー ベース長(mm)50 寸法G(mm)32 角度θ(°)40 最大許容誤差(μm)SMPE:±50 特性●穴と穴のピッチ測定、端面から穴測定もこの1本でOK●基準ゲージ設定不要の測定直読式タイプです 適合穴径(Φmm)3~14 最小穴径(mm)Φ3
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)