1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。 一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。 そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。 モニターアーム等のクランプ固定が可能です。 シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。 棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。 棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。 初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。 背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。 また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215 幅(mm)1120 奥行(mm)550 質量(kg)約20.8 総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10) 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)