159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMOデッキトップ用シート
各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。 撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
1枚
28,980 税込31,878
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EVAフォームをチーク風にアレンジした防水全天候型の室内用のフロアマットです。 従来型よりは少し硬めですが、艇の室外デッキに使用できるよう開発した防水・対候性の高いフロアマットです。 マットの厚みは6mm。 ボートのキャビン内のフロアマットだけではなく艇の室外デッキとしてもお使いいただけます。 フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。
材質EVAフォーム(防水加工)裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様 寸法(mm)900×2400
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏紙をはがして貼るだけの滑り止めテープです。 シマ鋼板(凹凸部分)でもよく追従して貼れます。
用途屋内・屋外兼用。脚立のステップに。玄関前の階段に。小型トラックのステップに。 仕様切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください) 長さ(mm)610 幅(mm)150 厚さ(mm)0.8 質量(g)380 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)300 テープ長さ(mm)610
1袋(5枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプC 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。 切断にはカッターが必要。 感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用 水のかかるようなシャワー室、プールサイド。 遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

チークの木目と素材感を持ち、面倒なメンテナンスを必要としないインターコムPVCチークデッキがです。素材はマリングレードPVCを使用、幅190mmのメイン材、幅50mmのコーナーやハッチ回り等の加工用材の3アイテムから構成され、自由なデッキレイアウトをしていただくことが可能です。
材質PVC
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプS-B 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。 水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。 誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。 切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
1巻ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)デッキトップ
各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。 撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
最高高さ(mm)1980
1セット
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用 最大積載量(kg)60 長さ外寸(mm)540
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティ・ウォーク すべり止めテープ タイプA 3M(スリーエム) 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。 水やオイルがかかってもその効果は変わりません。 パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。 クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

明和グラビア屋外用床材
屋外仕様の床材で屋上などでもご使用頂け、水に強く丈夫な床材です。 防炎適合品です。防炎性能試験番号ET040278
用途ベランダ・通路・屋上などに 厚さ(mm)2.5 幅(mm)915 長さ(m)10 仕様防炎適合品、特殊ガラス繊維層があり、接着剤での施工も可能 材質表面:塩化ビニール樹脂、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニール樹脂 質量(kg)25 耐用温度(℃)60
1巻
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ外寸(mm)265 長さ外寸(mm)540 幅内寸(mm)815 適合車種ハイゼット・ピクシス・サンバートラック(S500系)、キャリィ・スクラムトラック(DA63・65T系 )<旧型車>
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ 動画あり
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。 タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用 使用温度範囲(℃)-5~50 砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム) 伸度(%)25 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)58.8 耐久性(年)約1~1.5(目安) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用 許容静荷重(N[kgf])980[100] 使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301526。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:左右セット。NA01-R1-864,NA01-R1-874相当。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:デッキロックラバーシート。色[カラー]:ブラック。重量[キログラム]:0.05。材質[素材]:ラバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-0080
材質ラバー 質量(kg)0.05 ブラック 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプデッキロックラバーシート 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NAB-0080
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)サポートポール(ビミニトップ用)
立たせた状態で折り畳み可能になるので、デッキで邪魔にならない!!
仕様2本 材質アルミ/UVナイロン 対応全BMOビミニトップ パイプ径(Φmm)25
1セット
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します。
仕様●サイズ:1321×657×146(H)mm●容量:83L●重量:18kg●材質:ポリエチレン アズワン品番65-2250-48
1個
53,700 税込59,070
当日出荷



用途デッキユニット(カウンター用) セット内容デッキユニット×1、固定ネジ4本(Φ4.0×15mm)、固定ネジ4本(Φ4.0×25mm) 材質(棚板)MDF特殊化粧シート貼り、(金具)スチール焼付塗装 ブラック 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×345×160
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

適合車種:プレオ+ 。荷室をフラットに使えます。※ラゲージカーペットマット、ラゲージトレーとの共着不可。※リヤヘッドレストは取り外しとなります。※チャイルドシート取付にトップテザーアンカーを使用する際は、ビジネスデッキボードを取り外してください
適合車種PLEO+
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8 適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※ボルト・ナットは電気亜鉛めっき(C)
1個
189 税込208
欠品中

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプねじ込み式、たて口
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します
材質ポリエチレン 寸法(mm)657×657×146(H) 質量(kg)10 容量(L)42 アズワン品番64-2280-81
1個
36,800 税込40,480
当日出荷

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル タイプねじ込み式、たて口 寸法H1(mm)200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。バルコニー中継用。
仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル 打ち込み型 タイプ差し込式、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。 フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルトW3/8 適合アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)Lデッキ(関包スチール株式会社製)幅30mm、板厚0.8~1.6mm 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板※六角ナットは電気亜鉛めっき(C) 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
359 税込395
当日出荷

オイルデッキへの乗り入れに便利です
材質ポリエチレン 寸法(mm)610×813×146(H) 質量(kg)8 アズワン品番64-2280-82
1個
61,600 税込67,760
翌日出荷

こぼれたオイルをデッキ内に吸収し、床が汚れるのを防止します
仕様耐薬品製に優れています。 材質フッ素化合ポリエチレン 寸法(mm)657×657×146(H) 質量(kg)10 容量(L)42 アズワン品番64-2280-83
1個
84,500 税込92,950
当日出荷

こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
1セット
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こちらの商品は2列分/フロント・リア(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
用途純正シートの保護、シートカスタム
1セット
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーション 質量(kg)1.8 材質天然石、ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1 寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
1枚ほか
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

庭や家庭菜園の通路、ウッドデッキの床下などの雑草対策に便利なシートです。
長さ(m)5 幅(m)1 材質ポリプロピレン 寸法(m)1×5 耐候性(耐候年数目安)約2~3年
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

シートの遮光性を利用して雑草の繁茂を抑える「草よけシート」です。 通路のぬかるみを軽減し、地面からの湿気を抑えます。 適度な透水性があり丈夫なので通路やウッドデッキ、砂利の下に敷いたり鉢の下敷きシートにも最適です。
用途対象の場所に敷いて風であおられないように押え具を約1m間隔で設置・固定します。 光が入ると雑草の繁茂を助長しますので光が入らない様に押え具でしっかり押さえます。 長さ(m)50 材質オレフィン系樹脂 使用の目安(ご利用の目安)約4~6年
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑草が生えない防草シート付き。敷くだけの簡単施工。フチ付きなので継ぎ目もしっかり防草。ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけでおしゃれに模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。
用途ベランダやお庭のタイルに。雑草対策 簡単設置 テラコッタタイル レンガ調 防草マット 玄関タイル 敷石 ベランダ テラス おしゃれ DIY 材質テラコッタ、ポリプロピレン 質量(kg)1枚あたり:2 テラコッタ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)33×33×1(防草シート含)
1枚ほか
980 税込1,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シートの固定で多様に使えます。
用途防草・植生・道路法面・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシート固定に。 テープ幅(mm)100 基材ポリエチレンラミクロス
1巻(50m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷