1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LXアームに取り付け、モニター数を増やすことができる追加用アーム&カラーキットです。最大4台までモニター数を増やすことが可能、快適な複数画面構成がつくれます。追加用アーム本体の荷重範囲は1モニター 3.2kgから11.3kgまで。互換性のあるモニターアームに追加した際の荷重範囲にご注意ください。LXモニターアーム 長身ポール に1本追加可能。その際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから9.1kg。LXデュアルモニターアーム 縦/横型 長身ポール に最大で2本追加可能。1本追加の際の荷重範囲は1モニターにつき3.2kgから6.6kg、2本追加の際は1モニターにつき3.2kgから5kg。複数のモニターでの構成は最大荷重範囲が減少する可能性があります。親機となる製品の詳細を確認してください。詳細はエルゴトロンホームページをご参照ください。保証期間は10年間です。取扱説明書に従い組み立て、モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。モニターアーム本体は別売です。
用途LXモニターアーム用アクセサリ、複数画面構成 セット内容LXアーム、エクステンション、カラー、キャップ、取り付け金具 マットブラック タイプデスク取り付けタイプ 耐荷重(kg)3.2~11.3まで 本体質量(kg)約2.0 荷重範囲(kg)3.2~11.3 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100x100、75x75 液晶モニター1台 伸縮範囲(cm)約61(前後) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲パン : 360°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方70°/前方5° 昇降範囲(mm)約330
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷