21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示板 スライド式ドア モノタロウ 動画あり
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に 文字内容使用中-空室 材質アクリル板 仕様スライド式、テープ付 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
999 税込1,099
当日出荷

トイレブースの使用状況が一目でわかる。使用中表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。 材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂 寸法(cm)0.15×16.05×7 付属品トラスタッピングネジ、両面テープ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

在室か不在かがわかる、スライド表示窓付きプレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)50×225×7
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適 表示内容空室/使用中 材質アルミ型材アルマイト仕上 高さ(mm)40 奥行(mm)15 表示(スライド可変)アクリルマット板 表示方式UV印刷 材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け方法粘着シール 材質アクリル 厚さ(mm)7 質量(g)45 縦(mm)50 横(mm)150
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一枚の表示板で、開閉いずれにも使用できます。 逆さにひっくり返すと開と閉が替わります。 両面表示。
文字内容開 OPEN/閉 SHUT 材質硬質プラスチック
1枚
特価
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED標示灯
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等 材質アクリル 仕様裏面テープ 厚さ(mm)7 寸法(縦×横)(mm)50×150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



トイレブースの使用状況が一目でわかる。空室表示タイプ。ネジか両面テープで簡単取付。
用途トイレの使用状況の確認に。 付属品トラスタッピングネジ、両面テープ 材質プレート:ABS樹脂、ベース:ポリアセタール樹脂 寸法(cm)0.15×16.05×7
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。外から室内の状況が一目でわかり便利です。マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途部屋の案内表示に 材質アクリル板 取付スライド式 マグネット付き 寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×8 表示内容使用中‐空室 アズワン品番64-8931-25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)LED表示灯
ハイパワーLED 採用により、屋外太陽光の直下でも視認性に優れています。 電源はDC12 ~ 24V のマルチ電源です。 2色(赤・緑)の表示を個別入力で点灯/点滅動作が可能な表示灯です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能です。 付属のネジで壁面への取付は簡単です。また、埋込スイッチボックス(1コ用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付ることができるコンパクトでスマートなデザインです。
用途警備のセット/リセット表示や警報表示として、設備監視時の異常表示として、在室/不在の表示灯として 仕様【制御入力】無電圧a接点4入力(赤色:2入力 点灯/点滅、緑色:2入力 点灯/点滅)、優先順位:後入力優先 材質(カバー・ベース)樹脂、(取付板)SPCC 質量(g)約260 配線接続リード線式 電源電圧(V)DC12~24±10% (極性あり) 光源赤LED:約9000mcd、緑LED:約9000mcd 消費電流(mA)160以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 設置場所屋内・屋外 (IP54相当:正方向取付時) 点灯色赤色・緑色 (ハイパワーLED、赤色・緑色各4個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

室内の状況を一目で分かるようにします。
用途室内の状況を外に伝える為に 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 表示内容使用中
1箱(5枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先で簡単に表示変更できるスライド式です。
トラスコ品番184-6324 厚さ(mm)6 取付裏面両面テープ付き 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容[使用中]⇔[空室]
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)消し文字パネル
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)0.1 文字色消灯時:白地、点灯時:赤文字 素材アクリル板
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性、操作性、視認性バツグンのニュータイプ!! 開閉表示切り替えがワンタッチ。 確認しやすい両面表示。 180°回転で固定されるオートストップ機構。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)101×48×6.5(ボタン・ユニットロゴ部・二重カン部除く) 質量(g)100 仕様ステンレス二重カン付 材質本体・プレート/ABS樹脂ボタン/ポリカーボネート 取付方式
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バルブ標識 スライド式開閉札 日本緑十字社 動画あり
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。 。札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。(実用新案登録済)
形状標識 区分バルブ 取付方式
1枚
特価
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ラバーメイドクイックカート
ホテルのハウスキーピングや、商業施設のロビー清掃などに。 デザイン性と機能性を兼ね備えたラバーメイドのモバイルカート! 水やオイルをはじめ、シミが付き難いテフロン加工仕様。取外し可能なキャディー付き。 モップの柄を固定するハンドル用ストラップ付き。市販の鍵を使えば、盗難防止に。 内部の仕切りは調整が可能の為、現場に合ったカスタマイズが実現。 頑丈なキックプレートによる使用中の保護を強化。ホテルのハウスキーピングに。 商業・公共施設のロビー・トイレなどの共有場所に。メンテナンス用の道具入れとして。 クリーニング業界で最も耐久性のあるモバイルカート。場所を選ばないスタイリッシュデザイン。
グレー
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)