トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。先端が排水口の中に深く入るので、空気の漏れが少なく、強力な吸引力を発揮します。先端を押し込むと床排水口などにも利用できます。洋式トイレ用です。
用途詰まり取りに
使用場所トイレ
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
排水口・和式便所の詰まりを取り除きます。
用途詰まり取りに
材質柄/スチールパイプ、フランジャー/合成ゴム
使用場所トイレ
流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。
洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所トイレ
トラスコ品番003-3413
材質柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム
質量(kg)0.4
アズワン品番65-0334-46
幅×長さ(mm)165×655
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洋式、和式トイレ・浴室・洗面所・流し台等の排水口などの詰まり取りにお使いください。
材質柄:アルミ、頭部:天然ゴム
質量(g)約460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×610
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ケース付で収納に困らない洋式便所用ラバーカップです。
用途詰まり取りに
使用場所トイレ
トラスコ品番438-4202
材質ケース/ポリプロピレン(PP)、グリップ/ポリエチレン(PE)、ハンドル/アルミ合金、プランジャー/合成ゴム
幅(mm)160
高さ(mm)620
質量(g)700
奥行(mm)160
1本
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。
使用場所トイレ
トラスコ品番752-0794
材質柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
質量(g)約437
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約184×200×604
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
汚れ・臭い・詰まりの原因「尿石」をバクテリアが分解、防止します。
小便器の清掃時間が短縮できます。
強い酸を使用していないので、金属の配管や浄化槽に安心して使えます。
用途男子トイレ用
香りハーブ
成分非イオン界面活性剤、バイオ洗浄成分
寸法(mm)120×33×58
質量(g)80
規格35g×2個
消臭方式生物的消臭
使用場所トイレ
商品タイプ粉末・錠剤型
トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。
強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5153-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。
通水用
塩ビ不使用
材質(柄部)Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜
材質(頭)天然ゴム
使用場所トイレ
カップ部は天然ゴムを利用しており冬季でも固くなりにくく使いやすいです。ポンピングしやすいグリップ付。
使用場所トイレ
材質(カップ部)天然ゴム、(柄)スチール鋼管、ポリプロピレン
寸法(Φ×高さH)(mm)130×300
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
排水管の詰まり取り
パイプのつまりの解消に!強力パワー洗面台、流し台、和・洋式トイレ、男子トイレなどのパイプのつまりに便利な真空式パイプクリーナーです。ハンドルを引き上げたり、押したりするだけの簡単操作。強力な吸引力と押し下げ圧力でパイプのつまり、汚物を取り除きます。
※複数の排水口がある場合は他の排水口をすべてふさいでご使用ください。
使用場所トイレ
材質取手/ポリプロピレン 本体/ポリ塩化ビニル 頭部/ポリ塩化ビニル、TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×42
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ケムシ、アオムシなどチョウ目害虫に優れた効果があり、庭木・果樹・野菜などに幅広く使える。速効性と持続性(チャドクガ・若令幼虫で1~2週間、散布葉)があり、害虫を効果的に退治。
用途ケムシ退治!庭木・果樹・野菜に幅広く使える。
成分ペルメトリン
農林水産省登録第(号)23112
毒劇区分普通物
剤形乳剤
各種害虫に効果のある、家庭園芸の代表的な殺虫剤。
用途花や庭木類の害虫退治に。
成分MEP
容量(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120
散布面積(m2)70~2000
農林水産省登録第(号)21939
毒劇区分普通物
剤形乳剤
1本(100mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
広い面積で使いやすい液体タイプ。
用途広範囲の害虫に効果が持続。
成分アセフェート
農林水産省登録第(号)21790
毒劇区分普通物
剤形液剤
ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。
小便器に対し、2個使用。
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)
トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭
使用場所トイレ
商品タイプ置き型
便利な収納ケース付き!洋式・和式両用トイレのスッポンケース付きで収納に便利!トイレの詰まり直し用ラバーカップ。
和式トイレ・洋式トイレ両用。清潔感のある白い収納カバーが、黒いゴムカップを隠します。トイレの隅に目立たずすっきり収納。
収納ケースは水受け付きなので、床がびちゃびちゃにならず、清潔に使えます。
使用場所トイレ
材質ゴムカップ/合成ゴム、柄/アルミ、グリップ/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、フック/ポリプロピレン、ケース/ポリプロピレン
寸法(mm)157×164×660
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
トイレのつまりとり。スッキリ収納。トイレの詰まりを強力吸引。洋式・和式水洗いトイレ用
用途洋式・和式用
材質ケース:ポリプロピレン、グリップ:PVC、ハンドル(柄):PVC、フランジャー(カップ):合成ゴム
質量(g)585
シリーズコンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×163×670
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トイレの詰まりを防ぐ詰まり取りです。少ない押し引きで詰まりを解消。便器にフィットしやすいツバと段差で詰まりを効率よく解消します。段差によりカップが歪みにくく便器にフィット。洋式・和式トイレ用です。
材質ハンドル:スチールパイプ、プランジャー:合成ゴム
高さ(mm)590
質量(g)475
幅(Φmm)160
使用場所洋式・和式トイレ用
アズワン品番65-1920-77
1枚
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
全てにこだわった構造になっていて、強力な吸引力を発揮します。
用途排水のパイプ詰まり解消に
使用場所トイレ
サイズ中
柄長さ(mm)約480
材質(柄部)樹脂被覆鋼管(スチール)
ヘッド径(Φmm)約130
材質(ヘッド)合成ゴム
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
和式トイレ用、排水溝など詰まり取り。
用途トイレのつまりとり
材質天然ゴム、木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W590×D145×H145
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
洋式便器の排水口に密着する形状。
パイプ詰まりを解消。
用途つまり取り
使用場所トイレ
材質ヘッド:合成ゴム 、柄:樹脂被覆鋼管
柄長さ(mm)約480
ヘッド径(Φmm)約150
1本
¥1,298
税込¥1,428
11日以内出荷
気持ちいいほどごっそり吸引!。排水口にフィットし吸引性に優れています。排水口にカップを垂直にあてがい、押したり引いたりするだけでつまりが解消します。
用途トイレの詰まり取りに
材質ハンドル(キャップ):ポリプロピレン、ハンドル(パイプ):スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、カップ:合成ゴム
質量(g)481
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)163×163×640
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
洋式、和式トイレ・浴室・洗面所・流し台等の排水口などの詰まり取りにお使いください。
材質柄:アルミ、頭部:天然ゴム
1セット(2枚)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
和式トイレ、洋式トイレ、浴室、洗面所、流し台等の排水口の詰まり取りです。軽くて強いアルミ柄を使用しています。ケース付きで収納が楽に行えます。
材質柄:アルミ、頭部:天然ゴム、ケース:ポリプロピレン
質量(g)約590
外径×内径(Φmm)ラバーカップ:約144×84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×160×600
1本
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
タイプ本体
寸法(Φ×高さH)(mm)41×25
アズワン品番65-2114-94
商品タイプ錠剤
1ケース(50個)
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
保管ケース付きだから保管場所を選ばず、ゴムカップに直接物が触れません。必要時すぐに取り出せ、ゴムの劣化も防ぎゴムカップが長持ちします。押したり引いたりの使用状況に適応したグリップを新設計しました。洋式トイレに最適な外形サイズで、便器との密閉度を高めます。専用のゴムカップ先端形状は洋式トイレの排水口奥まで達し、絞られた先端口から強力な水流を発生させ詰まりを押し流します。
用途トイレ つまり取り 詰まり取り ラバーカップ すっぽん
材質合成ゴム、PP、PP樹脂被覆鋼管、ポリエチレン
寸法(cm)16×16×H61
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。
悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去
pH1
使用量5
性状固形
RoHS指令(10物質対応)対応
小便器に対し、2個使用。使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります)。トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。パラジクロロベンゼンは含んでおりません。
サイズ(Φmm)47×38(H)
ケース有
1パック(10個)
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
トイレの汚れや臭い、特に見えない部分のパイプまでまるごと効果のある製品
バイオサイクル トイレ用は、バイオ菌と界面活性剤の力でトイレの汚れを分解・洗浄・消臭すると同時にバイオ菌がパイプ内に定着し、目詰まりを防ぐ製品です。
天然のバクテリアが主成分の自然派パイプ用クリーナーです。
界面活性剤とバクテリアの相乗効果で消臭効果もあります。
ブラシの届かないパイプの汚れやニオイの元にバクテリアが作用し続けます。
地球環境にやさしく、防汚・防臭機能を持つ、合理性の高い製品です。
用途トイレの便器内は、直接スプレーして下さい。 泡立ちはありません。トイレの便器の外側や床や壁は、トイレットペーパーや布にスプレーし、汚れを拭き取って下さい。拭き取ったトイレットペーパーを流せば、パイプの洗浄にもなります。臭いが気になる所は、直接スプレーするだけで効果があります。
成分微生物、界面活性剤、消臭剤、香料
寸法(mm)65×90×185
色グリーン
容量(mL)300
質量(g)350
タイプ本体
使用場所トイレ
商品タイプスプレー型
1本(300mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
高活性バイオ(生きたバイオ)の力が短時間で悪臭の元を消臭・浄化し、浄化槽機能を促進します。
継続使用することで、ウジ・ハエの発生を防ぎます。
スカム(浮きカス)や堆積物を防ぎ、パイプの詰まりも防止します。
くみとり式便槽にも使えます。塩素は使用していません。
1セット(100mL)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
パイプに注ぐだけで、臭いも汚れもぬめりもスッキリ落とします。
パイプの詰まりの原因、髪の毛や皮脂、食べカスをしっかり溶かします。
用途浴室、厨房、トイレ、洗面所等の排水パイプの洗浄
排水パイプからの悪臭の除去。
液性アルカリ性
成分植物性アニオン、次亜塩素酸ナトリウム
使用方法(1)原液を排水パイプに注ぎます。通常の汚れ落としの場合:100mL、詰まってる場合:300mL~500mL(2)3分程度放置した後、スポンジ等で洗浄し水を流してください。※汚れがヒドクない場合は、放置時間がなくてもキレイに洗浄できます。
希釈倍率原液~100倍
トイレがつまった時の必需品のトイレ用ラバーカップです。トイレのお掃除シートやトイレットペーパーを使い過ぎて詰まらせてしまったときの救世主です。水が溢れかえったり大事に至る前に、非常用に一つ常備しておくと安心です。ラバーカップの先端部を引き出せば、洋式用便器にもぴったりです。お風呂の排水口(バスタブの栓をするところ)の詰まり解消にもぴったりです。持ち手部分にはやわらかいゴム素材が使われているので、滑りにくくて握りやすいので使い勝手が良いです。飲食店や商業施設など店舗や病院、図書館や市役所など公共施設のトイレや水回りにぴったりです。
材質(ゴムカップ)合成ゴム、(柄)アルミ、(グリップ)ポリプロピレン、オレフィン系熱可塑性エラストマー、(フック)ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)348
幅(cm)14.5
高さ(cm)44
奥行き(cm)14.5
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ