厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。
水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど
成分水性ウレタン樹脂
タイプFRP・プラスチック用塗料
指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)
半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)
主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプエマルション
従来のウレタントップコートに比べ、表面温度を約15℃下げる事ができます。
密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。
耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。
作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。
アスファルトシングルの塗り替え用。
水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。
使用場所屋外用
特性耐久、速乾、耐候
仕様(用具の手入れ)水
主成分特殊アクリルウレタン樹脂
主な用途アスファルト
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
希釈液不要
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様1 仕様2 特長・用途 施工手順
標準塗り面積(塗り回数)(m2)1回塗り・0.15~0.20Kg/m2(淡彩色は2回塗り)
コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。
一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。
乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。
緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
主な用途モルタル、コンクリート
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
ルミノエコカラースーパー専用クリヤー。F☆☆☆☆。トップコートとして使用する事により光沢を出し、さらに耐候性を良くします。
用途先端障壁の危険表示マーキング、地下駐車場内の車止め、支柱コーナー部への危険表示マーキング、又、入出路部の側壁への視線誘導ライン表示。
色クリヤー
成分合成樹脂
特性耐候
型式・種類水系
液性一液性
粘度80KU(25℃)
主な用途マーキング
膜厚(μm)30
希釈剤水道水
使用場所屋内
原材料樹脂系(シリコン樹脂系)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)5~10(刷毛ローラー)、10~20(エアスプレー)
上塗塗装可能時間2時間(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間指触(20分)半硬化(1時間)
標準使用量(kg/m2/回)0.11
特殊顔料と中空ビーズの相乗効果により太陽光照射時の赤外線を反射し、同じ色の従来の塗料に比べて陸屋根やベランダの表面温度上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りで滑りにくい。
用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水・防塵
各種防水面[塩ビシート、アスファルトシングル、加硫ゴムシート(EPDM)]、ウレタン塗膜防水面
仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。
主成分水性アクリル樹脂塗料
主な用途屋根、ベランダ、アスファルト、コンクリート
乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水、遮熱、耐候
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
陸屋根・屋上・トタン屋根の防水、コンクリート目地・アスファルト面の接着・防水補修に。
ハケ・コテバケ・コテで塗れる厚膜タイプの防水材です。
石油系アスファルトと合成樹脂。
小さな穴やキレツは補修せずにそのまま塗れます。
用途トタン・金属屋根の防水。
屋上・ベランダの防水。
スレート、アスファルト面の接着防水。
塗り面積(m2)2~3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量2.609L
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間夏期/約1~2日、冬期/約2~3日
危険物の性状非水溶性
1缶(3kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
塗膜保護・紫外線カット・光沢付与に。
用途ロイヒカラーネオ専用トップコート
色クリヤー
成分アクリルアルキド樹脂系塗料
使用場所屋外用
タイプ蛍光塗料専用トップコート
指触乾燥時間(分)(20℃)約45
標準塗布量0.11~0.13kg/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約4
RoHS指令(10物質対応)対応
特性トップコート
危険物の性状非水溶性
断熱コートの3点の性能に加え保護層(トップコート)不要の1回施工タイプ
シロキサン結合とHALS・UVAの複合効果により、トップコート不要の耐候性を実現。
シリコン変性アクリルエマルション樹脂に、熱エネルギーとなる赤外線を反射させる特殊な遮熱顔料と、熱伝導率を低減させる有機無機ハイブリッドバルーンを使用。
優れた断熱・遮熱性能が長期間に亘って維持できます。
建物内部に塗ることにより、内部結露を抑制します。
一液水性タイプでホルムアルデヒド放散量もF★★★★適合、環境にやさしい塗料です。
質感のある艶消の仕上がりです。
艶有仕上げの場合は、トップコートとしてスーパートップ遮熱または遮熱シリコントップを施工することにより可能です。
建物の北側や湿気の多い場所に発生しやすいカビや藻を防ぎ長期にわたり建物を守ります。
伸び率212%の弾性塗膜が外部の雨水を遮断し、防水効果を持続します。
用途屋根面、一般建築物、内外壁面の遮熱・断熱仕上げ材
規格F☆☆☆☆
分類水性
機能遮熱,断熱
使用場所屋根、一般建築物、内外壁面 その他
危険物の類別非危険物
光沢艶消
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂アクリルシリコン樹脂
気泡が出にくく、、キメ細かく高い仕上り感を得られるトップコート用ローラーです。
ターペン可溶型塗料や水性反応硬化型塗料など、塗膜性能を要求する塗料の塗布やサイディング塗装に最適です。
用途外装(サイディング)、内装、鉄部塗装に対応します。
毛丈(mm)13
サイズスモール
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)15
紙管内径(フレーム)(Φ)6.5
主な用途平滑面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
気泡が出にくく、、キメ細かく高い仕上り感を得られるトップコート用ローラーです。
ターペン可溶型塗料や水性反応硬化型塗料など、塗膜性能を要求する塗料の塗布やサイディング塗装に最適です。
用途外装(サイディング)、内装、鉄部塗装に対応します。
毛丈(mm)13
サイズミドル
種類ローラー
材質(ローラー部)ポリエステル
紙管内径(パイプ)(Φ)26
紙管内径(フレーム)(Φ)9
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
生地の種類ウーブン
1本
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
極めて弾力性に富んだ繊維を採用した防水ローラー。防水材プライマー・トップコートに最適です。13mmの毛丈で高粘度塗料もたっぷり含み、作業効率がアップします。また泡が出にくく仕上りも良好なので、一般仕上用としても使用出来ます。
材質アクリル
サイズミドル
毛丈(mm)13
サイズ(inch)7
適合塗料ウレタン(プライマー・トップコート)
毛丈中毛
筒径(Φmm)27
適合塗材コンクリート、モルタル
適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ硬化促進剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートの冬季結露による塗膜表面の異常を防止。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。冬季の結露対策・硬化促進剤
荷姿1kg角缶
主な用途屋根用、外壁用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
可使時間(時間)(23℃)4
危険物の性状非水溶性
添加量A液14kgに対して本品を100g添加
1缶(1kg)
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップレベリング剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートをスプレー塗装時にハジキが発生する場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。スプレー塗装時のハジキ抑制
荷姿1kg角缶
主な用途屋根用、外壁用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.16MB)
危険物の性状非水溶性
添加量A液14kgに対して本品を100g添加
1缶(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
日本特殊塗料 屋根用、外壁用塗料上塗用副資材 「弱溶剤トップ消泡剤」。【仕様】。1.弱溶剤形トップコートのローラー塗装時の泡残りがある場合に使用。2.使用可能屋根用塗料は、「パラサーモU」「パラサーモSi」「パラサーモF」「リリーフNADウレタンN」「リリーフNADシリコン」「リリーフNADフッ素」「スーパーパラサーモシリコン」。3.使用可能外装塗料は、「シルビアNADウレタンN」「シルビアNADフッ素」「パラサーモ外壁用U」「パラサーモ外壁用Si」「パラサーモ外壁用F」
用途【用途】。屋根用塗料、外壁用塗料の副資材。ローラー塗装の泡消し剤
荷姿1kg角缶
主な用途屋根用、外壁用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1000mL
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.15MB)
危険物の性状非水溶性
添加量A液14kgに対して本品を100g添加
1缶(1kg)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
特性防水
使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
関連キーワード