「トナー 68」の検索結果
こんなお得な商品も!

摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲油圧機器
こんなお得な商品も!

タービンオイル
モノタロウ
¥8,098
税込¥8,908
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
油圧機器の油圧オイル
浄化槽のブロワー
エアー機器のオイラー
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
高精度に精製した鉱物油ベースの油圧作動オイルです。
用途各種油圧機器の作動油として、補充用に。
色緑黄色透明
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,898
税込¥10,888
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。
高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。
高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。
銅板腐食(100℃×3H)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。
耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。
油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。
優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。
抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。
その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。
油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。
優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油
ISO粘度グレードISO VG46
適合範囲マシン
成分潤滑基油
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。
また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。
低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器
成分鉱油、潤滑油添加剤
色L0.5(ASTM)
使用温度範囲常温
流動点(℃)-30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。
金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。
優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油
色(ASTM)L5.5
全酸価(mgKOH/g)0.45
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲すべり面
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ロングライフを追求した鉱物油ベースの工業用ギヤオイルです。
用途各種減速機のギヤオイルの補充用に。
色淡褐色
容量(L)1
質量(g)980
付属品注入ノズル
使用温度範囲(℃)150以下
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
旧通称名 90タービンに使用可能。高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合。
用途油圧作動油・高速回転部の潤滑油として幅広い用途のオイル。
適合範囲タービン
主成分潤滑基油
粘度ISO VG32
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので、高い加工精度が期待できます。
しゅう動面潤滑に有効な摩擦低減剤・耐摩耗剤などを効果的に配合しているので耐摩擦性に優れ、荷重および速度の大小にかかわらずスティックスリップ現象(ビビリ現象)を起こさず、マシニングセンタにおける位置決め精度試験においても優れたしゅう動特性を示します。
抜群の付着力と油膜保持性により立型しゅう動面においても十分油膜を保持した安定した加工精度を維持することができます。
厳選した添加剤の働きで摩擦個所の金属表面に強靭な潤滑膜を作り、優れた耐摩耗性を発揮します。これによりトラブルによる運転休止や部品の交換頻度を少なくし、機械寿命の延長が期待できます。
防錆・防食に効果のある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆や腐食から機器を守ります。
厳選した添加剤を採用したことにより、優れた熱・酸化安定性能を示し、長期間安定した機械運転を望むことができます。
容量(L)20
引火点(℃)263
流動点(℃)-25.0
動粘度(mm2/s)68(40℃)、9.3(100℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度指数113
密度(g/cm3 at15℃)0.867
色(ASTM)L1.5
化学物質等安全データシート(SDS)(0.1MB)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
高度精製油使用(無添加)
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。
手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に
粘度ISO VG46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番B95-TS-Z
種別クイック式
色ブラック
印字枚数約12000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
適合メーカーCASIO/カシオ
サービス分類リサイクル・リビルト
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
主な適合純正品番CT203668
種別リターン式
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
グリーン購入法適合
適合メーカーXEROX/富士フィルム
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
適合機種メーカーCanon
1本
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種DocuPrint CP310dw/CM310z
印字枚数6000枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーXEROX
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
保証期間18ヶ月
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種DocuPrint CP310dw/CM310z
印字枚数6000枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーXEROX
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種DocuPrint C5000d
印字枚数23000枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーXEROX
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
使用済みのカートリッジを国内工場でリサイクルし、純正品と同等のリサイクル・トナーカートリッジとしてリユース。
カートリッジひとつひとつの履歴を管理し、徹底した品質管理につとめています。
再生トナーカートリッジのテスト方法や品質基準を定めた世界標準規格 STMC(Standardized Test Method Committee)の認証を取得しています。
キレイな印刷でコストも削減。どのような印刷物も鮮やかに表現します。
種別クイック式リサイクル
対応機種DocuPrint C5000d
印字枚数12000枚
保証期間18ヶ月
適合メーカーXEROX
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油
酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。
摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。
熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。
耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。
ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。
消泡性に優れています。
用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置
建設機械の油圧装置
特装車の油圧装置
船舶の油圧装置
使用温度範囲(℃)常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
対応機種:Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn
適合機種Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn
色マゼンタ
適合機種メーカーHP
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
対応機種:Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn
適合機種Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn
色イエロー
適合機種メーカーHP
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
対応機種:Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn
適合機種Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn
色シアン
適合機種メーカーHP
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
対応機種:Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn
適合機種Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn
色ブラック
適合機種メーカーHP
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
※印刷可能ページ数は、お客様の使用条件、使用環境によっては半分以下になることがございます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140902●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4216-97
1本
¥39,980
税込¥43,978
13日以内出荷
特殊な摩擦低減剤(FM剤)、酸化防止剤、防錆剤などを配合した極圧性に優れた低粘度特殊潤滑油です。
工作機械の高速、静圧軸受をはじめ5軸ヘッドのギヤ、一般スピンドルヘッドギヤ等に対する潤滑性能にも優れています。
色L0.5
容量(L)20
適合範囲ノンツイストミル、カレンダーロール
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
あなたの旅をカジュアルにサポートする心強いパートナー スイスミリタリー MOTIVAN(モティバン)。・衝撃や傷の心配なく耐久性の強い100% ポリカーボネート。ボディに100%ポリカーボネートを採用しているので、軽量で衝撃に強く、耐久性がアップ。アンチスクラッチ処理でキズがつきにくくなっています。・実用的な左右分離型収納。広々とした収納スペース。左右分離型の収納スペースで荷物が混ざりあうことなく収納可能。密度の高い内部生地はシワが少なく丈夫です。ファスナー付きメッシュポケットは、パスポートや充電器などよく使うものを一目で見やすく収納できます。・丈夫で耐久性に優れたトロリーハンドル。約1mm厚の100%アルミニウムのシャフトを採用したトロリーハンドルは、より頑丈で変形が起こりにくい仕様です。・360°回転ダブルホイールで自由自在に回転、スムーズな走行。安定した荷重分散で、揺れのないスムーズな走行が可能。また、TPE低騒音ホイールを使用し、騒音を少なく抑えることができます。ボールベアリング搭載で転がり性能がアップ。破損にも強く、長時間の使用が可能です。・優れたTSAロック。埋込み型で衝撃に強いTSAロック搭載。移動や積載時の故障や破損率が少なく、お好みの解除番号を簡単にセットできるので、鍵紛失の心配もありません。
仕様左右分離ファスナーポケット付き中仕切り、メッシュポケット付き上下保護カバー、固定クリップ×2、トロリーハンドル(高さ調整可能)、TSAロック、ホイール:360°回転・ボールペアリング搭載・TPE低騒音・ダブルホイール、5cm拡張、機内持ち込み不可、泊数目安:1週間以上
付属品スーツケースカバー、ネームタグ
材質(内装)総裏地:ポリエステル、(外装)ポリカーボネート100%、ハンドル:アルミ
質量(kg)4.4
色カーボングレー
容量(L)78(5cm拡張時:92)
保証期間2年
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)67.5×45.5×28/33(3辺合計141/146)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応
適合範囲油圧機器
仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
酸価(mgKOH/g)0.06
危険物の性状非水溶性
中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。
粘度(cSt)ISO VG 46
粘度46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
各種認証適合なし
サービス分類リサイクル・リビルト
◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
種別クイック式
印字枚数約6000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証E&Qマーク
適合メーカーXEROX/富士フィルム
サービス分類リサイクル・リビルト
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーXEROX/富士ゼロックス
対応機種DocuPrint CP310dw/CM310z
種別リターン式
印字枚数約6000枚
各種認証E&Qマーク
サービス分類リサイクル・リビルト
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油
適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
寸法(cm)68×50
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油
FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。
粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。
摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。
酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。
せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。
パッキン、シール材との適合性が優れています。
抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。
さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。
消泡性に優れています。
適合範囲油圧作動
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
1
2
次へ